1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋外
屋外(1)
200万画素の映像をデュアル電源方式で 5C-2Vケーブルで最長500mの長距離伝送。 電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。 白飛びを防止する高性能IR投光器を搭載。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。 IP66準拠の高い防塵防水性能。 AHD/アナログ 出力切替付。
仕様【赤外線投光器(自動調光)】○、【赤外線投光器(投光距離)】約25m、【赤外線投光器(投光角度)】約76°、【デジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR)】OFF、ON、オート、【逆光補正(BLC)】OFF、BLC、HSBLC、【AGC】1 ~ 15、【フリッカレス】○(1/100 秒固定)、【デイ&ナイト】オート(ICR 開閉)、カラー固定、モノクロ固定、【SENS UP】OFF、オート(× 2 ~× 30)、【ノイズ除去(3DNR)】OFF、LOW、MIDDLE、HIGH、【霧除去(Defog)】OFF、オート、【プライバシーマスク】OFF、ON(最大 4 箇所、8色、モザイク)、【動体検知】OFF、ON(最大 4 箇所)、【画像反転】OFF、水平、垂直、回転、【調整用モニター出力】専用コネクタ(BNC変換ケーブル付属) 付属品DC電源ケーブル、調整用モニター出力ケーブル、特殊形状レンチ、シリカゲル、テフロンワッシャー、テンプレート紙、取扱説明書 タッピングビス、アンカー 形状ドーム型 質量(g)約 1200 電源電圧デュアル電源方式、専用カメラコントローラ(KB-T04C / KB-T08C)より供給(BNC)、DC12V 角度(°)撮像:ワイド端水平:約96/垂直:約52、テレ端 水平:約 33 / 垂直:約 19 寸法(Φ×高さH)(mm)157×128 有効画素数1920×1080(約200万画素) 最大消費電力(W)専用カメラコントローラ使用時:4.4、DC12V入力使用時:4.0 総画素数2000 × 1121 シャッターオート、1/30 ~ 1/50、000 秒、×2 ~× 30、フリッカレス(1/100 秒固定) 動作温湿度範囲-10℃~ +50℃(0~85% ただし結露なきこと) 防塵防水性能IP66準拠 焦点距離(mm)2.8 ~ 12 入力端子DC12V:DCジャック 同期方式内部同期 撮像素子1/2.8 型 CMOS センサー(SONY) ホワイトバランスATW、AWB、室内、室外、AWC(プッシュ)、マニュアル 出力端子BNC F値F1.2(DC オートアイリス) 使用場所屋外 伝送距離(m)【最大】専用カメラコントローラ使用時:300(3C-2V同軸ケーブル)/500(5C-2V同軸ケーブル)、DC12V入力使用時:300(3C-2V同軸ケーブル)/400(5C-2V同軸ケーブル) 最低被写体照度(Lux)カラー:1.0/モノクロ:0.1(初期設定)、カラー:0.1/モノクロ:0.01(SENSUP最大時)、モノクロ:0(赤外線投光時) フレームレート30FPS 走査方式プログレッシブ 映像出力AHD / CVBS(スライドスイッチ切替式)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります