「使用場所」から絞り込む
【屋外対応】パン・チルトWi-Fiカメラ C8C(4mm)EZVIZ5日以内出荷
視界の境界を破る。
C8CはEZVIZの最初の屋外用WiFiパン/チルトカメラで、絶妙なデザインと包括的な機能性を組み合わせた画期的な製品です。通常の屋外カメラよりも詳細な情報をキャプチャし、このカメラは信頼性の高いオールラウンドな屋外保護を保証します。
すべてを鮮明に映し出す。
より良い一日は、より良いビジョンから始まります。
いつでもコミュニケーション
3つのナイトビジョンモードを用意し、あらゆるニーズに対応します。
フルカラーナイトビジョン
白黒ナイトビジョン
スマートナイトビジョン
ストロボライトで保護を強化。
あらゆる天候に耐える設計
状況を聞く、見る
屋外での様々なシーンに対応
庭やショップ、農場など幅広い状況に対応して機能を軽減することなく発揮します。
H.265ビデオ技術。
防塵防水性能IP65使用場所屋外イメージセンサー1/2.7プログレッシブスキャンCMOSシャッタースピード自己適応型シャッターレンズF1.6 、ビューアングル:87°(水平)、105°(対角)角度(°)【PT】パン:352、 チルト:95最低照度(Lux)0.5@(F1.6、AGCON)、0with IRレンズマウントM12機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、デイ/ナイト:自動スイッチ付きIRカットフィルター解像度1920×1080フレームレート最大:30fps、 ネットワーク送信中の自己適応映像圧縮方式H.265/H.264ビデオ仕様【ビットレート】Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz周波数帯域(MHz)チャンネル:ポート20セキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK伝送速度(Mbps)11b:11、11g:54、11n:72Wi-FiAPペアリングプロトコルEZVIZクラウド独自のプロトコル、インターフェイス:EZVIZクラウド独自のプロトコルネットワークタイプ有線:RJ45×1(10M / 100MAdaptive LANポート)オーディオ機能マイク対応ストレージローカル:マイクロSDカードスロット(最大256G)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ動作環境温度:-30℃~60℃(-22°F~140°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)電源(V)DC12/1A最大消費電力(W)6寸法(mm)158×157×149質量(g)510仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、IR:30m / 100ft、H.265タイプ:メインプロファイル、オーディオビットレート:自己適応型、スマートアラーム:AI人間検出、カスタマイズアラートエリア:対応
【屋内専用】自動追尾機能付き パン・チルトWIFIカメラ C6WEZVIZ5日以内出荷
美観を損なうことなく自宅を守る。
エレガントで多用途のC6Wカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。
特に人の動きに感応する自動ズーム動体追跡
部屋全体の監視も思いのまま
息を呑む明瞭な画像を映し出すTrue-WDR機能
双方向の会話により自宅を守る
H.265映像圧縮
使用場所屋内イメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOSシャッタースピード自己適応型シャッターレンズ4mm@F2.0、画角:83°(水平方向)、57°(垂直方向)、104°(対角方向)アングル(°)【PT】パン: 340、 チルト: 75最低照度(Lux)0.5@(F2.0, AGC ON)、IR使用時0機能デイ/ナイト:オートスイッチ付きIRカットフィルター、アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、ミラーイメージ、パスワード保護、ウォーターマーク最大解像度2560×1440フレームレート最大:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能映像圧縮方式H.265/H.264ビデオ仕様【ビデオビットレート】Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n周波数範囲2.412GHz~2.472GHz周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :72MbpsWi-FiAPペアリングプロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコルネットワークタイプ有線:RJ45×1(10M/100M 自己適応型LANポート)ストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大256G)、クラウド:MEZVIZクラウドストレージ動作環境-10℃~45℃、湿度95%以下(結露しないこと)電源(V)DC5/2A最大消費電力(W)8寸法(mm)95.8×95.8×90.6質量(g)252仕様DNR:3D DNR、WDR:True-WDR、BLC:対応、ナイトビジョン:10m、オーディオビットレート:自己適応型、最大ビットレート:4Mbps、スマートアラーム:AIによる人間検出、カスタマイズされたアラートエリア:対応、双方向対話:対応
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります