防犯用カメラ :「microSDカード 512GB」の検索結果
「使用場所」から絞り込む

屋外(1)
PIP(ピクチャーインピクチャー)表示で、ワイドでクリアな視野を提供します。
数々の賞に輝いたC8PFは、全体像を見逃すことなく、重要なポイントを細部まで確認することができます。このパン・チルトズームカメラは、先進のデュアルレンズテクノロジーを使用した世界初の8倍混合ズームにより、ご自宅を確実に見張ります。さらに、ワイドビューとクローズアップビューの両方を提供するPIP(ピクチャーインピクチャー)表示モードを搭載しています。
ブレのない8倍混合ズームで、広い視野を確保します。
AI搭載の人物検出でスマートアラートを提供します。
「見る、聞く、話す」を、どこにいても実現。
360度の視野、365日の保護。
512GBのローカルにビデオを保存することも、クラウドに保存することもできます。
防塵防水性能IP65
使用場所屋外
センサー画像:デュアル-1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS
シャッタースピード自己適応型シャッター
レンズF1.6 +
角度(°)【PT】パン:340、 チルト:80
最低照度(Lux)0.05@(F1.6、AGCオン時)、0(赤外線使用時)
レンズマウントM12
機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、日中・夜間:自動切換機能付きIRカットフィルター、スマートアラーム:AI搭載の人物検出、カスタマイズされた警報エリア:サポート
最大解像度1920×1080
フレームレート最大15fps、ネットワーク伝送中は自己適応
映像圧縮方式H.265/H.264
ビデオ仕様動画ビットレート、超HD、HD、標準.アダプティブビットレート
規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz
周波数帯域(MHz)チャンネル:20サポート
セキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
伝送速度(Mbps)11b: 11、11g:54、11n:72
Wi-FiAPペアリング
プロトコルEZVIZ Cloud専用プロトコル、インターフェース:EZVIZ Cloud専用プロトコル
ネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M 適応型イーサネットポート)
オーディオ機能マイクをサポート
ストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大512GB)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ
動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)
電源(V)DC12/1A
最大消費電力(W)12
寸法(mm)154×116×164
質量(g)578
セット内容C8PFカメラ、1.5メートル電源ケーブル、スクリューキット、防水キット、ドリルテンプレート、規制情報、クイックスタートガイド
仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR機能、BLC:サポート、白黒夜間モード:30メートル、H.265タイプ:メインプロフィール、音声ビットレート:自己適応型、最大ビットレート:2Mbps
1台
¥24,980
税込¥27,478
91日以内出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。