15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋内
屋内(9)
屋外
屋外(10)
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm)録画装置:約278×229×44 定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し) レンズ広角3.6mm/対角130° HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数500万画素 供給電源DC48V/2A USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式PoE(規格:IEEE802.3af) モニターサイズ10.1インチ 入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
1セット
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始 形状BOX型 寸法(mm)110×90×55 質量(g)172 電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本(別売) ・ソーラーパネル(別売) 対応デイトナ機能 使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用 動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事) 検知距離(m)最大20(PIRセンサー) 防塵防水性能IP65 撮影距離(m)15 照度(Lux)0 画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps 使用場所屋外 照射距離(m)10(赤外線) 待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します 給電方式ソーラーパネル付属セット 内蔵マイク音声録音対応 赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らない ストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm)録画装置:約278×229×44 定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し) レンズ広角3.6mm/対角130° HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数500万画素 供給電源DC48V/2A USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式PoE(規格:IEEE802.3af) モニターサイズ10.1インチ 入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
1セット
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm)録画装置:約278×229×44 定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し) レンズ広角3.6mm/対角130° HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数500万画素 供給電源DC48V/2A USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式PoE(規格:IEEE802.3af) モニターサイズ10.1インチ 入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
1セット
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm)録画装置:約278×229×44 定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し) レンズ広角3.6mm/対角130° HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数500万画素 供給電源DC48V/2A USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式PoE(規格:IEEE802.3af) モニターサイズ10.1インチ 入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
1セット
72,980 税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm)録画装置:約278×229×44 定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し) レンズ広角3.6mm/対角130° HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数500万画素 供給電源DC48V/2A USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式PoE(規格:IEEE802.3af) モニターサイズ10.1インチ 入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
1セット
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 最大解像度3840×2160 解像度映像出力:最大4K 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像圧縮方式H.265AI/H.265+ 画角水平91°、垂直46°、対角109° 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 最大解像度3840×2160 解像度映像出力:最大4K 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像圧縮方式H.265AI/H.265+ 画角水平91°、垂直46°、対角109° 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 最大解像度3840×2160 解像度映像出力:最大4K 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像圧縮方式H.265AI/H.265+ 画角水平91°、垂直46°、対角109° 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時 最大解像度2880×1616 解像度映像出力:最大4K 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時 最大解像度2880×1616 解像度映像出力:最大4K 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時 最大解像度2880×1616 解像度映像出力:最大4K 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時 最大解像度2880×1616 解像度映像出力:最大4K 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時 最大解像度2560×1440 解像度映像出力:最大4K 防塵防水性能IP66 画素数400万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像圧縮方式H.265+(H.265/H.264) 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 最大解像度3840×2160 解像度映像出力:最大4K 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像圧縮方式H.265AI/H.265+ 画角水平91°、垂直46°、対角109° 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります