7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋内
屋内(5)
屋外
屋外(5)
人数カウント等が行える2MPの高解像度デュアルレンズ型ネットワークカメラです。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。WDR技術により強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途入退室管理/監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り 最大解像度1920×1080 焦点距離(mm)2 視野角水平視野:104.5°、垂直視野:70.5°、対角視野:112° 最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.2、AGCON)、0.0176@(F2.25、AGCON) メーカーHikvision 寸法(mm)168×61×41 質量(g)約435 保護等級IP67 使用場所屋内・屋外
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。 小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視 形状タレット型 最大解像度2688×1520 焦点距離(mm)2.8 視野角水平視野角:103°、垂直視野角:55°、対角視野:123° メーカーHikvision 寸法(Φ×mm)138.3×124.5 質量(g)約825 保護等級IP67 使用場所屋内・屋外
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

・ワイヤレス接続: Wi-Fiによるワイヤレス接続方式なため設置場所や設置方法に困らず取り付けが簡単。Wi-Fi接続範囲最長120m。・高品質な映像: 200万画素の高解像度で鮮明な映像を撮影。遠距離でもリアルタイムで詳細な情報を把握可能。・音声付き映像: マイク・スピーカー内蔵。双方向の音声通信機能により映像だけでなく音声もリアルタイムで確認。・動体の検知: 動体検知によるアラームのトリガーをサポート。・超低照度性能と長距離赤外線照射技術: 超低照度性能により肉眼では見えないような暗闇でも光を増幅してくっきりとした映像を撮影。放熱性やLED寿命といった点で高い性能を誇る最先端の技術 (EXIR2.0) を採用し安定したモニタリングを実現。・逆光補正技術: 120dbのWDR技術により、逆光下でもしっかりと映像を撮影。・データ容量の効率化: データ管理に高性能なH.265圧縮技術を採用。データ量を効率的に削減して運用可能。・各種microSDカード対応: メモリーカードスロット内蔵。最大で256GBのmicroSD / microSDHC / microSDXCカードに対応。・防水・防塵耐性: IP66の防塵防水性能。
用途屋内/屋外/職場/家庭/駐車場等 仕様【H.264タイプ】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ】メインプロファイル、【RF】FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G));、【オーディオサンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【オーディオビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC)、【クライアント】有線ネットワーク: Hik-Connect、iVMS-4200、 Wi-Fi: iVMS-4200 カメラ単体では、Wi-Fi 経由で Hik-Connect と接続することはできません【サブストリーム】50 Hz: 25 fps (640 × 480、640 × 360)、 60 Hz: 30 fps (640 × 480、640 × 360)、【チャンネル帯域幅】20/40 MHz、【デイ・ナイト切り替え】自動、スケジュール、デイ、ナイト、【ビデオビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【ビデオ圧縮】メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー、 3種類のユーザーレベル: アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー、【リセットキー】あり、【ワイヤレス範囲】 最長 120 m(実際の環境により性能は異なります)、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【安全】CB: IEC 62368-1: 2014+A11、 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017、【環境ノイズフィルタリング】対応、【画像設定】回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(クライアントソフトウェアまたはウェブブラ ウザーで調整可能)、【補助光の種類】IR、【画像処理】BLC、3D DNR 材質ベース:金属、前面カバー: 金属、背面カバー: プラスチック 形状バレット型 質量(g)約345 タイプアイリスタイプ:固定 寸法【DORI】2.8 mm: D: 42 m、O: 17 m、R: 9 m、I: 4 m、175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm 電源12 VDC ± 25%、0.5 A、最大6 W、Φ5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 スイッチングアダプターはパッケージに含まれています。 レンズ固定焦点レンズ、2.8 mm 機能スマート補光:対応、デイ&ナイト:IRカットフィルター、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレ スフィルター 波長(nm)IR:850 角度調整範囲パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360° 最大解像度1920 × 1080 周波数範囲2.412 GHz~2.472 GHz 保管温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと) EMC規格FCC: 47 CFR Part 15、Subpart B、 CE-EMC: EN 55032: 2015、EN 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3: 2013+A1:2019、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014、 KC: KN32: 2015、KN35: 2015 スピーカー内蔵:あり 撮影距離(m)2.8 mm: 1 ~∞ 端子【イーサネット】RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1 アンテナアンテナ 2 本 絞りF1.6 言語表示英語、日本語 音声圧縮形式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC 環境CE-RoHS: 2011/65/EU、WEEE: 2012/19/EU、Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 保護IP66: IEC 60529-2013 転送速度(Mbps)【Wi-Fi】11n: 最大 300 シャッタースピード1/3秒~1/100、000秒 APIオープンネットワークビデオインターフェース、ISAPI プロトコル【Wi-Fi】802.11n: OFDM、 802.11b: DSSS、 802.11g: OFDM、TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、 PPPoE、NTP、UPnP(TM)、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.88MB) イベント種類モーション検知、異常 照射距離(m)最大30 焦点距離2.8 mm: 水平FOV 111°、垂直FOV 59°、対角FOV 133° 変調方式802.11n: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM、 802.11b: DBPSK および DQPSK、CCK、 802.11g: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM レンズマウントM12 対応ブラウザ【ウェブ】IE 10+: ライブビューにプラグインが必要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ライブビューにプラグイン不要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ローカルサービス 内蔵マイクあり ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):120 dB イメージセンサー1/2.7″ Progressive Scan CMOS ストレージ【オンボード】メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXCカードに対応、最大256 GB 最低照度(Lux)カラー: 0.005@ (F1.6、AGCオン)、白黒: IRで0
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

2MPの高解像度 カメラの設置や監視を容易にするモーター駆動のバリフォーカルレンズ採用 深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ) 120dBのWDR技術により、強い逆光に対してもクリアに撮影 ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術 IP67の防水・防塵、IK10の耐衝撃性能
仕様【被写界深度】0.5m~∞、【DORI】2.8~12mm:ワイド:D:45.5m、O:18.1m、R:9.1m、I:4.6mテレ:D:137.9m、O:54.7m、R:27.6m、I:13.8m 保護等級IP67: IEC 60529-2013;IK10: IEC 62262:2002 角度調整範囲パン:0°~355°、チルト:0°~75°、ローテート:0°~355° 最大解像度1920×1080 視野水平視野FOV107°~32°、垂直視野FOV55°~18°、対角視野FOV130°~36° 焦点距離(mm)2.8~12 シャッター速度(秒)1/3~1/100000 使用場所屋内外 映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、サードストリーム: H.265/H.264 最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.6、 AGC ON)、B/W:0(IR照射時) イメージセンサー1/2.8インチ Progressive Scan CMOS
1個
45,980 税込50,578
16日以内出荷

自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはストロボライトとアラームにより視覚的/聴覚的な警告を与えることができます。 小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視 形状タレット型 最大解像度1920×1080 焦点距離(mm)4 視野角水平視野:86°、垂直視野:47°、対角視野:102° 最低被写体照度(Lux)カラー:0.02@(F2.2、AGCON時)、白黒:0(IRON時) メーカーHikvision 寸法(Φ×mm)138.3×115.4 質量(g)約750 保護等級IP67 使用場所屋内・屋外
1台
35,980 税込39,578
31日以内出荷

自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です・DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。侵入者に対してストロボライトと音声アラートで警告することが可能です。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視 形状タレット型 最大解像度1920×1080 焦点距離(mm)2.8 視野角水平視野:107°、垂直視野:57°、対角視野:129° 最低被写体照度(Lux)カラー:0.02@(F2.2、AGCON時)、白黒:0(IRON時) メーカーHikvision 寸法(Φ×mm)138.3×115.4 質量(g)約750 保護等級IP67 使用場所屋内・屋外
1台
35,980 税込39,578
31日以内出荷

DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。様々なアプリケーションに対応した5種類のストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
1台
95,980 税込105,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング