防犯用カメラ :「SDXCカード」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋内
屋内(1)
屋外
屋外(1)
BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像を提供 赤外線や白色光によりに優れた低照度性能を発揮 マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声をサポート 最大256GBの 「マイクロSD」「マイクロSDHC」「マイクロSDXCカード」に対応 防水・防塵性能(IP67)を搭載 LTE-TDD/LTE-FDD/GSM 4Gワイヤレスネットワーク対応 携帯からのモニタリングが可能
仕様【SIMカード形式】Micro SIM、【ROI(関心領域)】メインストリーム用固定領域×1 形状バレット型 保護等級IP67 通信方式【LTE-FDD】Band1/3/8/11/18/19/21/26/28、【周波数帯】LTE-TDD: Band41、【WCDMA】Band1/8 最大解像度1920×1080 視野(FOV)水平画角86.2°、垂直画角46.6°、対角画角102.3° 焦点距離(mm)4 シャッター速度(秒)1/3~1/100000 絞りF2.0 使用場所屋内外 映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264 、サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.01@(F1.2、 AGC ON)、0(IR使用時) イメージセンサー1/2.7インチ プログレッシブスキャン CMOS
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷

・ワイヤレス接続: Wi-Fiによるワイヤレス接続方式なため設置場所や設置方法に困らず取り付けが簡単。Wi-Fi接続範囲最長120m。・高品質な映像: 200万画素の高解像度で鮮明な映像を撮影。遠距離でもリアルタイムで詳細な情報を把握可能。・音声付き映像: マイク・スピーカー内蔵。双方向の音声通信機能により映像だけでなく音声もリアルタイムで確認。・動体の検知: 動体検知によるアラームのトリガーをサポート。・超低照度性能と長距離赤外線照射技術: 超低照度性能により肉眼では見えないような暗闇でも光を増幅してくっきりとした映像を撮影。放熱性やLED寿命といった点で高い性能を誇る最先端の技術 (EXIR2.0) を採用し安定したモニタリングを実現。・逆光補正技術: 120dbのWDR技術により、逆光下でもしっかりと映像を撮影。・データ容量の効率化: データ管理に高性能なH.265圧縮技術を採用。データ量を効率的に削減して運用可能。・各種microSDカード対応: メモリーカードスロット内蔵。最大で256GBのmicroSD / microSDHC / microSDXCカードに対応。・防水・防塵耐性: IP66の防塵防水性能。
用途屋内/屋外/職場/家庭/駐車場等 仕様【H.264タイプ】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ】メインプロファイル、【RF】FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G));、【オーディオサンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【オーディオビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC)、【クライアント】有線ネットワーク: Hik-Connect、iVMS-4200、 Wi-Fi: iVMS-4200 カメラ単体では、Wi-Fi 経由で Hik-Connect と接続することはできません【サブストリーム】50 Hz: 25 fps (640 × 480、640 × 360)、 60 Hz: 30 fps (640 × 480、640 × 360)、【チャンネル帯域幅】20/40 MHz、【デイ・ナイト切り替え】自動、スケジュール、デイ、ナイト、【ビデオビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【ビデオ圧縮】メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー、 3種類のユーザーレベル: アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー、【リセットキー】あり、【ワイヤレス範囲】 最長 120 m(実際の環境により性能は異なります)、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【安全】CB: IEC 62368-1: 2014+A11、 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017、【環境ノイズフィルタリング】対応、【画像設定】回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(クライアントソフトウェアまたはウェブブラ ウザーで調整可能)、【補助光の種類】IR、【画像処理】BLC、3D DNR 材質ベース:金属、前面カバー: 金属、背面カバー: プラスチック 形状バレット型 質量(g)約345 タイプアイリスタイプ:固定 寸法【DORI】2.8 mm: D: 42 m、O: 17 m、R: 9 m、I: 4 m、175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm 電源12 VDC ± 25%、0.5 A、最大6 W、Φ5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 スイッチングアダプターはパッケージに含まれています。 レンズ固定焦点レンズ、2.8 mm 機能スマート補光:対応、デイ&ナイト:IRカットフィルター、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレ スフィルター 波長(nm)IR:850 角度調整範囲パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360° 最大解像度1920 × 1080 周波数範囲2.412 GHz~2.472 GHz 保管温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと) EMC規格FCC: 47 CFR Part 15、Subpart B、 CE-EMC: EN 55032: 2015、EN 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3: 2013+A1:2019、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014、 KC: KN32: 2015、KN35: 2015 スピーカー内蔵:あり 撮影距離(m)2.8 mm: 1 ~∞ 端子【イーサネット】RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1 アンテナアンテナ 2 本 絞りF1.6 言語表示英語、日本語 音声圧縮形式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC 環境CE-RoHS: 2011/65/EU、WEEE: 2012/19/EU、Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 保護IP66: IEC 60529-2013 転送速度(Mbps)【Wi-Fi】11n: 最大 300 シャッタースピード1/3秒~1/100、000秒 APIオープンネットワークビデオインターフェース、ISAPI プロトコル【Wi-Fi】802.11n: OFDM、 802.11b: DSSS、 802.11g: OFDM、TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、 PPPoE、NTP、UPnP(TM)、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.88MB) イベント種類モーション検知、異常 照射距離(m)最大30 焦点距離2.8 mm: 水平FOV 111°、垂直FOV 59°、対角FOV 133° 変調方式802.11n: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM、 802.11b: DBPSK および DQPSK、CCK、 802.11g: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM レンズマウントM12 対応ブラウザ【ウェブ】IE 10+: ライブビューにプラグインが必要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ライブビューにプラグイン不要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ローカルサービス 内蔵マイクあり ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):120 dB イメージセンサー1/2.7″ Progressive Scan CMOS ストレージ【オンボード】メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXCカードに対応、最大256 GB 最低照度(Lux)カラー: 0.005@ (F1.6、AGCオン)、白黒: IRで0
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります