防犯用カメラ :「監視カメラ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用場所」から絞り込む

屋内(23)

屋外(26)
材質金属
質量(kg)0.166
外形寸法(mm)66×65×31.6
消費電力(W)最大:5.8(PoE)
電源DC 12V(±30%):PoE、(802.3af)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67
有効画素数2560(H)×1920(V)
機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート
動作環境-40℃~+60℃
視野角水平:79.6°×垂直:63.8°×対角:93,4°
焦点距離(mm)3.6
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証-
最低被写体照度(Lux)0.02@F1.0、0 IR on
照射距離(m)0.5
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー固定焦点
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.48
電源(V)DC12、PoE
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B
照射距離(m)30(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.35
外形寸法(mm)166.6×69.7×70.0
電源(V)DC12、POC
消費電力(W)2.8
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR
相対湿度95%未満
視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119°
焦点距離(mm)2.8
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)30(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー2MP CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.73
外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7
電源(V)DC12、PoE
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B
照射距離(m)60(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
材質金属
形状ドーム
質量(kg)0.5
使用温度範囲(℃)-30~+60
外形寸法(mm)89×122
電源(V)12 DC、PoE
消費電力(W)最大6.1W
レンズ電動式バリフォーカル
保護等級IP67、IK10
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90°
視野角水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6°
焦点距離(mm)2.8~12m
S/N比最大55dB
互換性ONVIF
保管温度(℃)-30~60
シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒
各種認証CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014
最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒)
グリーン購入法適合
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
ストレージFTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
仕様(圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257.1×55
対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP
互換性ONVIF
OSインダストリアルグレードプロセッサー
保管温度(℃)-10~+55
ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)
動作湿度(%RH)10~90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
シングル、リニア、ミラーリング構成のモデルをご用意しています。
最大4台を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは4台(2204 Pro+)、8台(2208 Pro+)までライブ映像を表示できます。
PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCではマルチ・サーバー機能を使って256台まで(同時表示64台)表示が可能です。
VMobileを使って、iPhone/iPad/iPod touch対応機器からVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~360° チルト:0°~90° 回転:0°~360°°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様)、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル
材質筐体:アルミニウム
形状防水・暗視型
質量(kg)0.42
外形寸法(mm)179.9×70×70
消費電力(W)最大7(DC12V、IRオン)
レンズ固定レンズ/固定アイリス
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP
インターフェースオーディオ:1チャンネルおよび内蔵マイク
解像度5MP(2592×1944)
動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。)
視野角水平:79°(98°/49.5°)
焦点距離(mm)3.6(オプション:2.8、6)
S/N比65dB以上
保存環境-40℃~+60℃/90%以下
ホワイトバランスオート、マニュアル
口径最大:F1.6
使用場所屋外
シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒
マウントボードイン
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
LED使用数(個)2
最低被写体照度(Lux)0.005/F1.6、30IRE、0:IRオン
照射距離(m)最大40
フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P
撮影距離(mm)近接:1300(800、3000) 51.2”(31.5”、118”)
走査方式プログレッシブ
供給電圧(V)DC12±30%
イメージセンサー1/2.8″CMOS
総質量(kg)0.53
ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
電源(V)DC12、POC
レンズバリフォーカルレンズ
保護等級IP67
相対湿度95%未満
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
既存の同軸インフラストラクチャをそのまま活用して5メガピクセル映像を実現します。この5MPスターライトHDCVIカメラは、極めて低照度の環境でも詳細な高画質画像を得られます。また、カメラが提供する放送品質の音声は、映像を補足する証拠となります。120dB true WDRに対応し、HD/SD出力切り替え可能な電動/固定レンズモデルを各種取りそろえています。高解像度とスターライト機能を搭載した5MP HDCVIカメラは、中小企業や、安定した監視と柔軟な構 成が求められる用途に最適な製品です。
焦点距離(mm)3.6
視野角水平:79°
撮影距離(mm)近接:1300 51.2”
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~65° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル
材質筐体:アルミニウム
形状ドーム型
質量(kg)0.33
消費電力(W)最大5.3(DC12V、IRオン)
レンズ固定レンズ/固定アイリス
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP
寸法(Φ×mm)109.9×81
インターフェースオーディオ:1チャンネル
解像度5MP(2592×1944)
動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。)
防塵防水性能IP67
S/N比65dB以上
保存環境-40℃~+60℃/90%以下
耐衝撃性IK10
ホワイトバランスオート、マニュアル
口径最大:F1.6
シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒
マウントボードイン
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
LED使用数(個)12
最低被写体照度(Lux)0.00/F1.6、30IRE、0:IRオン
照射距離(m)最大30
フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P
走査方式プログレッシブ
供給電圧(V)DC12±30%
イメージセンサー1/2.8″CMOS
総質量(kg)0.45
ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
形状アイボール型
電源DC12 V
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP
焦点距離(mm)2.8
S/N比65dB以上
動作温度(℃)-40~60
動作湿度(%)95未満
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋内外
シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒
走査方式プログレッシブ
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
外形寸法(mm)81×109.9
電源(V)DC12、POC
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
相対湿度95%未満
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
照射距離(m)30(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.79
外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4
電源(V)DC12
消費電力(W)9.4
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D NR
相対湿度95%未満
視野角水平30~108°×垂直17~56°×対角35~131°
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.001/F1.5、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)80(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー2MP CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
質量(kg)2.4
外形寸法(mm)270.4×160
消費電力(W)基本:9、最大20(IR+アラーム+PTZ )
電源DC12 V/PoE
レンズ電動バリフォーカル
制御ズームプリオ/ マニュアル / スマート IR
保護等級IP66/TVS 6000 V 耐雷 ; サージ保護:過電流
有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP
機能【パン、チルト、範囲】パン:0°~360°、チルト:-15°~90°、オートフリップ: 180°、【逆光補正】BLC/WDR/HLC、【ノイズリダクション】2D NR/ 3D NR、【ホワイトバランス】オート、エリアホワイトバランス、【ゲインコントロール】オート、マニュアル
インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル【音声入力】1チャンネル【アラーム入力】2チャンネル入力【アラーム出力】1チャンネル出力
視野角水平58.5°×垂直33.2°×対角67.5°
焦点距離(mm)4.8~120
互換性ONVIF
動作温度(℃)-40~70
動作湿度(%)95未満
保管温度(℃)-40~+70
使用場所屋内外
シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒
各種認証CE-EMC:EN55032;EN61000 3 3;EN61000 3 2; EN50130-4; EN 55035、CE-LVD: EN 62368-1、FCC:47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4、UL: UL62368-1
最低被写体照度(Lux)0.005 @F1.6(カラー0.0005@F1.6(B/W)0(IRオン)
照射距離(m)100
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8 CMOS
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大512GB 対応)、NAS
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.55
外形寸法(mm)209.6×90.4×90.4
電源(V)DC12
消費電力(W)9.4
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR
相対湿度95%未満
視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~123°
焦点距離(mm)2.7~12
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
各種認証CE(EN55032:2015、EN61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN55024:2010+A1:2015、EN55035:2017、EN50130-4:2011+A1:2014、EN62368-1:2014+A11:2017)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.002/F1.5、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)80(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8 CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
消費電力(W)10以下(HDD無し)
電源DC12V、2A
互換性ONVIF
保管温度(℃)-10~+55
動作湿度(%RH)10~90
HDMI規格1Port
USB2USBポート(USB2.0×1、USB3.0×1)
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)1
外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7
電源(V)DC12、PoE、ePoE
消費電力(W)9.3
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:20°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142°
焦点距離(mm)2.7~12
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0
照射距離(m)70(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/1.8 CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.72
外形寸法(mm)105×126
電源(V)DC12、ePOC
消費電力(W)9
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142°
焦点距離(mm)2.7~12
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0
照射距離(m)40(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/1.8 CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.5
外形寸法(mm)94×122
電源(V)DC12、POC
消費電力(W)7.7
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67、IK10
有効画素数2880(H)×1620(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
視野角水平~180°×垂直~78°×対角~180°
焦点距離(mm)2.1
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.01/F2.0(Color、30IRE)
照射距離(m)15(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7 CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.38
外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4
電源(V)DC12、POC
消費電力(W)6
レンズ固定焦点
保護等級IP67、IK10
有効画素数2592(H)×1944(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~55°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
視野角水平~180°×垂直~180°×対角~180°
焦点距離(mm)1.4
S/N比最大56dB
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
最低被写体照度(Lux)0.006/F2.0(Color、30IRE)
動作温度範囲(℃)-30~+55
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7 5MP プログレッシブ CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状アイボール
質量(kg)0.42
外形寸法(mm)121.9×99.1
電源(V)DC12、POC
消費電力(W)4.9
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR
相対湿度95%未満
視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119°
焦点距離(mm)2.8
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)60(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー2MP CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.65
外形寸法(mm)126×100
電源(V)DC12、POC
消費電力(W)6.9
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67、IK10
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR
相対湿度95%未満
視野角水平30~108°×垂直17~56°×対角35~131°
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.001/F1.6、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)60(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー2MP CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.34
外形寸法(mm)122×88.9
電源(V)DC12
消費電力(W)5.2
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67、IK10
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR
相対湿度95%未満
視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~125°
焦点距離(mm)2.7~12
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
各種認証EN(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.02/F1.7、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)30(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー2MP CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
材質ー
質量(kg)0.5
外形寸法(mm)65.7×128.0
消費電力(W)最大:13(illuminator on)
電源DC 12V、2A±10%:PoE(802.3af)
制御IRオン/オフ、マニュアル
対応保管条件:-
保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66、IK08
機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
動作環境-30℃~+60℃
焦点距離(mm)2.8~12
S/N比55dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1秒~1/30000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)0.005@F1.8(Color、30 IRE)、0 IR on
照射距離(m)20
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
材質金属
質量(kg)0.57
外形寸法(mm)122×104.8
消費電力(W)最大:6.6W(DC12V、IR on):PoC(AT)
電源DC 12V±30%、POC (CVIのみ)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -30℃~+60℃
保護等級IP67
有効画素数2880(H)×1620(V)、5MP
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
動作環境-30℃~+60℃/相対湿度95%未満
視野角水平:39°~130°×垂直:34°~107°×対角:19°~55°
焦点距離(mm)2.7~12
S/N比65dB以上
互換性非対応
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE(EN55032: 2015、 EN 61000-3-2: 2014、 EN 61000-3-3:2013、 EN55024: 2010+A1: 2015、 EN 55035:2017、 EN50130-4:2011+A1: 2014、 EN 62368-1:2014+A11:2017)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30 IRE、0(IR オン)
照射距離(m)60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージ非対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
材質金属
質量(kg)0.48
外形寸法(mm)166.2×70×70
消費電力(W)最大:5.0(PoE)
電源DC 12V/PoE (802.3af)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67
有効画素数2960(H)×1668(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
動作環境-40℃~+60℃
視野角水平:111°×垂直:58°×対角:132°
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.007@F1.6(Color、30 IRE)、0 IR on
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー固定焦点
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
材質ー
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)170.4×171.1
消費電力(W)最大:20(illuminator on+fan on+PTZ)
電源DC 12V、2A±10% (included):PoE(802.3af)
制御IRオン/オフ、マニュアル
対応保管条件:-
保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル
動作環境-40℃~+65℃
視野角水平:58.5°~2.8°×垂直:33.2°~1.5°×対角:67.5°~3.2°
焦点距離(mm)4.8~120
S/N比55dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1秒~1/30000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE: EN55032/EN55024/EN50130-4、FCC:Part15、subpartB、ANSI C63.4-2014、UL:UL62368-1
最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(Color)、0 IR on
照射距離(m)100
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
S/N比-
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)10
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー固定焦点
仕様(圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
質量(kg)0.5
消費電力(W)10以下(HDD無し)
電源DC53V,1.22 A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.6×206.4×45.6
対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応
HDD1SATAⅢポート、最大10TB
解像度最大12MP
互換性ONVIF
動作湿度(%)10~93
OS産業用組込みマイクロプロセッサ
保管温度(℃)-10~+55
ネットワークタイプ10/100 Mbps,RJ-45×1
プロトコルHTTP;HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS;SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search(Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P;Auto Registration
各種認証FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A、CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;ENIEC 61000-3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN55024:2010+A1:2015;EN55035:2017;EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD:EN 62368 1:2014+A11:2017
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2USBポート(USB2.0)
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
仕様(圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264
質量(kg)1.8
消費電力(W)15以下(HDD無し)
電源AC100-240V、50±2%Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×289.4×55
対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応
HDD2SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP
互換性ONVIF
OS産業用グレードプロセッサー
保管温度(℃)-10~+55
ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)
プロトコルHTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P
各種認証CE:CE、LVD:EN62368-1、CE-EMC:EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN55032、EN50130、EN55024、FCC:Part15SubpartB
動作湿度(%RH)10~90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2(全面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
材質金属
形状バレット型
質量(kg)0.48
外形寸法(mm)166.2×70×70
消費電力(W)基本:1.6(DC12 V): 1.9 (PoE)最大(DR+H.265+暖色点灯+インテリジェンス ): 3.8 (DC12 V): 4.4 (PoE)
電源DC12 V/PoE
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル
視野角水平107°×垂直56°×対角127°
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
動作温度(℃)-40~60
動作湿度(%)95未満
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋内外
シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒
各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B
最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.6(カラー、30 IRE)0.0002@F1.6(B/W、30 IRE)0(IRオン)
照射距離(m)30(IR)、30(暖色ライト)
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8 CMOS
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
材質金属
保護等級IP67
互換性ONVIF
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
材質金属、プラスチック
形状バレット
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7
電源(V)12 DC、PoE
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°
焦点距離(mm)2.8m
S/N比最大56dB
互換性ONVIF
保管温度(℃)-40~60
シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒
グリーン購入法適合
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
ストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大256GB対応); NAS
質量(kg)1.65
外形寸法(mm)345.6×134.2×135.1
保護等級IP67、IK10
互換性ONVIF
最低被写体照度(Lux)0.0005@F1.0(カラー、30IRE)、0.0002@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on)
照射距離(m)60
走査方式プログレッシブ
材質アルミニウム
形状アイボール
質量(kg)0.57
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)122×104
電源(V)12 DC
消費電力(W)最大8.2W
レンズ電動式バリフォーカル
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2592(H)×1944(V)
機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~78°、Rotation: 0°~360°
視野角水平98°~34°
焦点距離(mm)2.7~12m
S/N比最大65dB
互換性非対応
動作湿度(%)相対湿度95未満
保管温度(℃)-40~60
シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒
各種認証CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.02@F1.8、30IRE、0 IR オン
グリーン購入法適合
照射距離(m)60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
ストレージ非対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
仕様(圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
質量(kg)2.57
消費電力(W)10以下(HDD無し)
電源AC 100V-240 V, 47-63 Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×329.4×53
対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応
解像度最大32MP
互換性ONVIF
動作湿度(%)10~93
OS産業用プロセッサ
保管温度(℃)-10~+55
ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2USBポート(USB2.0×1、USB3.0×1)
材質金属
形状ドーム型
質量(kg)0.52
外形寸法(mm)93.4×122
消費電力(W)基本:1.8(DC12 V): 2.6 (PoE)最大(DR +IR オン H.265+ インテリジェンス ): 6.3 (DC12 V): 7.2 (PoE)
電源DC12 V/PoE
レンズ電動バリフォーカル
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~67°、回転: 0°~355°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル
インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC
視野角水平108°×垂直56°×対角131°
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
動作温度(℃)-30~60
動作湿度(%)95未満
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋内外
シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒
各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC:Electromagnetic CompatibilityDirective2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.5(カラー、30 IRE)0.0002@F1.5(B/W、30 IRE)0(IRオン)
照射距離(m)40
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8 CMOS
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.82
外形寸法(mm)249.3×90.7×90.4
電源(V)DC12、PoE
消費電力(W)6.5
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67
有効画素数2880(H)×1620(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
視野角水平~180°×垂直~78°×対角~180°(LDC is disabled)
焦点距離(mm)2.1
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.01/F2.0(Color、30IRE)
照射距離(m)20(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7 CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
材質アルミ合金+プラスチック
質量(kg)2.3
外形寸法(mm)395.0×120.8×127.8
消費電力(W)最大:17
電源DC 12V、2A&POE(802.3at)、Type2、Class4(44V~57V)、0.455A~0.351A、最大20W
制御IRオン/オフ、マニュアル
対応保管条件: -30℃~+65℃
保護等級IP67、IK10
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
速度(最大検出)80km/h
動作環境-40℃~+70℃
視野角水平:92°~46.1°×垂直:49°~26°×対角:109°~52.8°
焦点距離(mm)2.7~12
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/25秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE-EMC、CE-LVD、CE-RED、FCC
最低被写体照度(Lux)0.001@F1.4(Color、30 IRE)、0 IR on
照射距離(m)10(ANPR)、30(ビデオ監視)
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージBult-in TFカード対応、Kingston対応:16GB、32GB、128GB、256GB、Dahuaカード:16GB、32GB、128GB、256GB、SanDisk:16GB、32GB、128GB、256GB
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
材質SPCC、PC
外形寸法(mm)212.0×212.0×106.0
温度範囲(℃)-40~+60
耐荷重(kg)1
本体質量(kg)0.31
湿度範囲(RH)90%以下
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
保護等級IP67、IK10
有効画素数2688(H)×1520(V)
互換性ONVIF
照射距離(m)40
走査方式プログレッシブ
1
2
次へ
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。