防犯用カメラ :「写真撮影用」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ボディに装着できる防水小型カメラ。長時間録画・128GB内蔵メモリ搭載
用途ウェアラブルカメラ・定点設置カメラ
セット内容ボディカメラ本体×1、装着アタッチメント×1、AC電源×1、電源/通信ケーブル×1
サイズ写真:2M/4M/8M/14M/26M/34M/40M/48M/58M
本体寸法(mm)高さ85×横56×奥行30
本体質量(g)130(ボディカメラ質量)
連続使用時間(時間)バッテリー:最大約10
機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影、録音機能、LED警告灯 コーションライト、動体検知機能、ファイルロック機能、ループ録画機能
バッテリー2600mAhリチウムイオンバッテリー
メモリー128GBビルトインメモリー内蔵
寸法(inch)LCD:2
録画時間最長約25時間[1080P]※録画時間は目安となります。
動作温度(℃)-15~+55
F値2.5
防水仕様IP55相当
保管温度(℃)-40~+60
関連資料(0.87MB)
取扱説明書(2.36MB)
画角対角92°/水平74°/垂直43°
映像入力1440P/1296P/1080P/720P/480P(30fps)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。