2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋内
屋内(1)
屋外
屋外(1)
FD9365-EHTV-V2は厳しい屋外環境下でも動作する全天候型固定ドーム型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。最大60fpsの高フレームレートに対応しており、より鮮明で滑らかな映像撮影が可能です。マイク内蔵、I/O機能、最新のVIVOTEK SNV Ⅱ、Smart IR Ⅲテクノロジーを備えており、低照度と高コントラストの両方で鮮明な画像を提供します。IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4Xに準拠し、さらに-50~60℃の幅広い温度範囲でヒーターなしで動作するよう設計されているため、あらゆる屋外環境にも柔軟に適応します。AIを活用した属性分析に対応しているため、人物や自動車などの物体検知や性別や服の色などの属性抽出が可能です。スマートモーション検知、スマートVCAに対応しているため、撮影した映像を効率よく分析し、最大限に活用することができます。2MピクセルCMOSセンサー。1920×1080、 60fpsの高画質・高フレームレート。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲50mの赤外線IRイルミネーター内蔵。WDR Pro による従来よりも優れたハイコントラスト調整機能。IP66、IP67、IP6K9Kの防水防塵性・IK10+の耐衝撃性・NEMA 4X。IEEE 802.3at準拠のPoE内蔵。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV Ⅱ機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。トレンドマイクロIoTセキュリティ によるサイバー保護。AIを活用したスマートモーション検知とSmart VCA
仕様ホットスワップ:対応 付属品LANケーブル (RJ-45)×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、M.2 SSD用ネジ×2、3.5インチドライブ用ネジ×8、2.5インチドライブ用ネジ×6、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー 形状ドーム型 寸法(mm)(冷却ファン)1×70(12V DC) 消費電力HDDスリープ時:10.56 W、通常動作時:18.09 W 本体質量(kg)2.68 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×225×169 インターフェース(USB)2xUSB 2.0、2xUSB3.2Gen.2Type-A、(HDD)2x3.5"/2.5"SATA6Gb/s HDD/SSD、(LAN)2x2.5GbE(2.5G/1G/100M/10M) メモリー容量8GB 動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 保証期間5年間 防塵防水性能IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4X 使用CPUIntel Celeron J6412 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.6 GHz 使用場所屋内外
1個
199,800 税込219,780
61日以内出荷

NS9521は32CHのVAST 2搭載のデスクトップ型のNVRでCMSとしての利用に最適です。また、ライセンス購入によりNVRとしても最大64CHまでチャンネル数を拡張することができます。VAST2搭載のNRシリーズのNVRやオールインワンのNDシリーズNVRをサブステーションとして台数無制限に登録可能で、大規模なCMSシステムを構築できます。 。大量の録画データを素早く検索可能なSmart Search Ⅱに加え、VIVOTEKのディープラーニングビデオ分析テクノロジーであるSmart VCAおよびSmart 360 VCAに対応しているため、人物追跡やモーション検出などあらゆるデータ検索条件から必要な録画データを的確に検索することができます。 。NS9521はサイバーセキュリティ管理機能に特化しており、カメラとNVRからのサイバーセキュリティ攻撃イベントをアラーム管理に統合することで、より堅牢な録画システム構築が可能です。サイバー攻撃の傾向とステータスを認識し、攻撃情報を取得するための中央管理サイトとしてシステムに貢献します。 。空港や鉄道駅、高速道路の交通量監視など、大量の録画データを扱う大規模システム構築に最適です。
仕様【CPU】Intel CPU、【ウォッチドッグ】ハードウェア及びソフトウェア、【ライブビュー】32チャンネル(ライセンス購入により64チャンネルまで追加可能)均等: 1×1/2×2/3×3/4×4/5×5/6×6/7×7/8×8パノラマ: 1P+6/2P/2P+3/3P、フォーカス: 1+12/1+16/1+3/1+5/1+7/1+9/2+8垂直: 1V+6/2V+2/2V+3/3V/3V+4/4V/4V+4/5Vシングルレイアウト、フルスクリーン、カスタム、レイアウトローテーション、【カメラポジション】ライブビュー操作画面でカメラポジションの変更可能、【ストリームアプリケーション】ストリーム選択/自動アダプティブストリーム、【フィッシュアイ歪み補正】1O・1P・1R・1O3R・4R・2P・4Rプロ・1O8R・ フィッシュアイオートパン、【PTZ操作】方向コントロール・ホーム・フォーカス・アイリス調整・プリセット・パトロール(グループ)・トラックスピード・ワイパーブレードコントロール、【グラフィックデコード】ソフトウェアデコード、【録画システム】シングル、【録画スループット】400Mbps、【録画モード】連続/イベント/カスタマイズスケジュール/自動適応型ストリーム、【録画設定】リサイクル時間はストレージ残容量や日数設定により異なる、【HDDデバイス】3.5” HDD×2本 内蔵、【HDD最大容量】HDDサポートリスト確認、【ディスク管理】作成・フォーマット・削除、【手動バックアップ】USBドングル(FATフォーマット)NAS(SMB&CIFS)、【スケジュールバックアップ】NAS(SMB&CIFS)、【録画再生操作】再生/リウィンドウ/ポーズ/停止/次/前フレーム/1/64倍~64倍スピードコントロール/ブックマーク、【録画映像検索】カレンダー/アラーム/ブックマーク/サムネイル/スマートサーチⅡ/トランザクション(POS)/データマグネット/ログ、【スナップショット】BMP&JPEG、【ビデオクリップ出力】3GP & EXE、【ビデオスループット】400Mbps、【スケジュールタイプ】連続/スケジュール/マニュアル、【サブステーション】NDシリーズNVR:ファンステータス・ネットワーク切断・ストレージ障害・フルストレージ・残り人数・総当たり攻撃・サイバー攻撃・検疫イベントNRシリーズNVR:ネットワーク切断・ストレージ障害・フルストレージNVシリーズNVR:Gセンサー異常動作・スピード違反・GPS切断、【外部デバイスイベント】DI/O(I/Oボックス付き)/TCPメッセージ、【管理用アラームステータス】新規/進行中/誤警報とクローズ、【アラーム結果出力】CSVファイル、【マーク】追加・削除・方向コントロール・PTZコントロール・FOVコントロール・ライブビュー・録画再生、【イベント検知】1つ以上のライブストリーミング、【カメラ統合】ONVIF プロファイルS、【I/Oボックス統合】Advantech ADAM-6000シリーズCHIYU CYT-133SCMOXA ioLogik E1210, E1211, E1212、【ユーザー管理】認証:ベーシックアカウント/Windows AD アカウントユーザーアカウント:1024ユーザーレベル:管理者/カスタマイズユーザー、【ログ】操作/システムログ/イベントログ、【日時】サーバと同期、【Smart SARCH】Smart SearchⅠ・Smart SearchⅡ、【ソフトウェアアクセスポイント】Shepherd/VAST2、【モバイル/タブレットアプリ】iViewer(Android/iOS) 性能【デコード】H.264:1920×1080 @ 540 fpsH.265:1920×1080 @ 270 fps 質量(kg)5.15 消費電力(W)最大250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×409.1×342.609.1mm高さ:342.6mm 対応【デュアルモニタ】対応、【音声入出力】対応、【シームレスコーディング】対応、【POS統合】対応、【UPS統合】対応、【VCAカウントソリューション】対応、【VCAイベント検索】スマートVCA・スマート360 VCA、【サイバーセキュリティ管理】対応、【フェイルオーバー】対応 機能【電源復旧機能】電源復旧後自動的にリスタート、【モニター】組込みE-Map/ドラッグ&ドロップ/リモートI/Oコントロール/PiP(デジタルズーム)/インスタント録画再生/ビデオディスプレイモード(アスペクト比/カメラインフォメーション)/メタデータディスプレイ(VCA/POS及びデータマグネット) インターフェース【USB】前面:USB2.0 × 2背面:USB3.1(タイプA)×2、USB3.1(タイプC)×2 ディスプレイ【録画再生ディスプレイ】32チャンネル (ライセンス購入で64チャンネルまで追加可能)(最大サポートモニター数はシステムのデコード性能により異なる)均等: 1×1/2×2/3×3/4×4/5×5/6×6/7×7/8×8、【録画再生ディスプレイ】パノラマ: 1P+6/2P/2P+3/3Pフォーカス: 1+12/1+16/1+3/1+5/1+7/1+9/2+8垂直: 1V+6/2V+2/2V+3/3V/3V+4/4V/4V+4/5Vシングルレイアウト/フルスクリーン/カスタム/レイアウトローテーション 解像度【ディスプレイ】HDMI:4096×2160DVI:1920×1200DP:4096×2304、【デコード】8192×8192まで 保証期間3年間 フラッシュ64GB mSATA アラーム表示リアルタイムシステム通知、アラーム結果表示(リスト、サムネイル) 安全規格CE/FCC/VCCI/C-Tick/UL/CB 入力電源100~220V AC 録画時間プレ:3~15秒ポスト:10~60秒 対応フォーマットG.711・G.726・AMR・AAC 内蔵RAM4GB × 2 OS組み込みWindows10 アラーム警鳴時間(秒)最大30 入出力【オーディオ】前面:マイク入力ジャック×13.5ライン出力オーディオジャック×1背面:マイク入力ジャック×13.5ライン出力オーディオジャック×1 プロトコルIPv4、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、IP Filter ソース画像とフォルダーインポート イベント種類一般:モーション検知・カメラDI・カメラDO・IR(赤外線)・PIR(パッシブ赤外線)・改ざん検知・温度・カメラ未接続・録画エラー・録画停止・ビデオロス(ビデオサーバのみ)・SDカード寿命検知・音声検知・衝撃検知、ビデオコンテンツ分析:侵入検知・徘徊検知・ラインクロス検知・無人オブジェクト検知・オブジェクト喪失検知・顔検知・群衆検知・ゾ-ン検知トレンドマイクロIoTセキュリティ:総当たり攻撃・サイバー攻撃・検疫イベント アラーム【フィルター】時刻・トリガータイプ(カメラ/サブステーション/システム)・ステータス・名称・トリガーソース 動作温度範囲(℃)5~35 ビデオフォーマットMJPEG, MPEG4, H.264 AVC, H.264 SVC, H.265 対応ブラウザ【Webブラウザ】Internet Explorer 9(32bit)以上 イーサネット対応10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45)×2 湿度(%)0~95 ビデオ出力数HDMI × 1、ディスプレイポート × 1、 DVI × 1 デバイスカメラ、外部DI/DO アクションビデオ録画開始、DOステータスセット、カメラのプリセットに移動、HTTPリクエスト送信、ライブストリーミング送信、指定カメラのスナップショット付きメールの送信、E-マップに移動、アラーム音、ブックマーク追加
1個
599,800 税込659,780
61日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります