22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋内
屋内(4)
屋外
屋外(4)
屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション。
レンズ固定焦点 対応Smart IR 最大解像度1920×1080(2MP) 動作範囲(チルト)-10~75度 ベース回転範囲(°)なし(二軸設計) LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効) シャッター速度(秒)1/5~1/32000 絞り固定 圧縮方法H.265/H.264/MJPEG 画角水平 116度/垂直 65度/対角線 140度 イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOS テクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
1個
24,980 税込27,478
欠品中

屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション
レンズ固定焦点 対応Smart IR 最大解像度1920×1080(2MP) 動作範囲(チルト)90度 ベース回転範囲(°)180 LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効) シャッター速度(秒)1/5~1/32000 絞り固定 圧縮方法H.265/H.264/MJPEG 画角水平 118度/垂直 65度/対角線 140度 イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOS テクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
309,800 税込340,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
419,800 税込461,780
3日以内出荷

IP9165-LPC-v2-iCSは、交通監視用の独自のヘッドライトフィルター設計を備えたライセンスプレートキャプチャー向けの特別なソリューションを提供するプロフェッショナルなH.265フルHDボックス型ネットワークカメラです。交通量と速度の異なる3つのシーン(駐車場・道路・高速道路)に向けた専用レンズの選択が可能で、最適なレンズを選択することでより精密な車両ナンバーキャプチャを実現します。最高速度180km/hで走行する自動車のナンバープレートキャプチャが可能なので、信頼性の高い車両ナンバー認識システムに貢献します。 。Pアイリスレンズとヘッドライトフィルター設計を備えたこのカメラは、どんな状況でもスムーズな60 fpsで1920x1080の解像度で鮮明で高品質のビデオをキャプチャできます。さらに、VIVOTEKのWDR Pro II、3DNR、およびSNV IIテクノロジーを採用することにより、カメラは高コントラスト環境でも低照度環境でも、ナンバープレートのキャプチャまたは交通監視の鮮明な画質を確保します。 。また、リモートバックフォーカス機能を搭載しているため、リモートでのフォーカス調整が可能です。さらにEIS(電子ブレ補正)機能やi-CSレンズなどの付加価値機能を利用することで、より正確で安定性の高い画像を得ることができます。
仕様●Flash:8GB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済●Smart VCA:i-CSレンズ使用時:侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群衆(混雑)検知、走行検知、車両検知●VADPパッケージ:トレンドマイクロ(3年間無償)、ストラトキャスト、ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)●WDRテクノロジー:WDR Pro Ⅱ●その他・再生プレーヤー:VLC:1.1.11以上●アイリスタイプ:IP9165-LPC-v2(9-50mm):i-CS、●アラーム・イベント:オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード●アラーム・トリガー:音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート●イメージ設定1:一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止●イメージ設定2:画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)●イメージ設定3:イメージ設定3:露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、リモートフォーカス(i-CS)、バックフォーカスの削除プライバシーマスク、スケジュールされたプロファイル設定●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体内蔵で12倍)●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応●レンズ方式:IP9165-LPC-v2(9-50mm):バリフォーカル、リモートフォーカス、i-CS●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検知●動画圧縮方式:H.265、H.264、MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:IP9165-LPC-v2(9-50mm):水平:8.3度~42.8度、垂直:4.7度~24.3度、対角:9.46度~48.9度●昼夜対応:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備(アンチグレアのためのヘッドライドフィルタ設計)●最低光量:IP9165-LPC-v2(9-50mm):0.01Lux@F1.5(色)●最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム●最大フレームレート:60fps@1920×1080●画像解像度:1920×1080(2MP)●質量:レンズなし:680g、IP9165-LPC-v2(9-50mm):970g、 付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ 寸法(mm)レンズなし:155×70×61、IP9165-LPC-v2(9-50:263×78×84 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) 消費電力AC 24V:最大18W、DC 12V:最大9W、PoE:最大9.06W 湿度範囲0.9 保証期間3年間 焦点距離(mm)IP9165-LPC-v2(9-50:f=9~50、 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比66.2dB 安全規格CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL/CUL、BIS、BSMI コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力×1、オーディオ出力×1、AC 24V電源入力×1、DC 12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS485×1、BNC×1 入力電源AC 24V、DC 12V、IEEE 802.3 af PoE Class 0 シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000 内蔵RAM2GB 動作温度(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60 絞りIP9165-LPC-v2(9-50mm):F1.5~F1.6、 インターフェイス【オーディオ】外部マイク入力、外部オーディオ出力、【ネットワーク】10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet(RJ-45) 圧縮方法G.711、G.726 対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ140dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOS オーディオ双方向オーディオ(全二重)
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

IP9165-LPC-v2は、交通監視用の独自のヘッドライトフィルター設計を備えたライセンスプレートキャプチャー向けの特別なソリューションを提供するプロフェッショナルなH.265フルHDボックス型ネットワークカメラです。交通量と速度の異なる3つのシーン(駐車場・道路・高速道路)に向けた専用レンズの選択が可能で、最適なレンズを選択することでより精密な車両ナンバーキャプチャを実現します。最高速度180km/hで走行する自動車のナンバープレートキャプチャが可能なので、信頼性の高い車両ナンバー認識システムに貢献します。 。Pアイリスレンズとヘッドライトフィルター設計を備えたこのカメラは、どんな状況でもスムーズな60 fpsで1920x1080の解像度で鮮明で高品質のビデオをキャプチャできます。さらに、VIVOTEKのWDR Pro II、3DNR、およびSNV IIテクノロジーを採用することにより、カメラは高コントラスト環境でも低照度環境でも、ナンバープレートのキャプチャまたは交通監視の鮮明な画質を確保します。 。また、リモートバックフォーカス機能を搭載しているため、リモートでのフォーカス調整が可能です。さらにEIS(電子ブレ補正)機能やi-CSレンズなどの付加価値機能を利用することで、より正確で安定性の高い画像を得ることができます。
仕様●Flash:8GB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済●Smart VCA:i-CSレンズ使用時:侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群衆(混雑)検知、走行検知、車両検知●VADPパッケージ:トレンドマイクロ(3年間無償)、ストラトキャスト、ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)●WDRテクノロジー:WDR Pro Ⅱ●その他・再生プレーヤー:VLC:1.1.11以上●アイリスタイプ:IP9165-LPC-v2(12-40mm):Pアイリス(i-CS/Pアイリス/DCアイリス 全互換)●アラーム・イベント:オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード●アラーム・トリガー:音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート●イメージ設定1:一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止●イメージ設定2:画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)●イメージ設定3:露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、リモートフォーカス(i-CS)、バックフォーカスの削除プライバシーマスク、スケジュールされたプロファイル設定●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体内蔵で12倍)●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応●レンズ方式:IP9165-LPC-v2(12-40mm):バリフォーカル、マニュアルフォーカス●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検知●動画圧縮方式:H.265、H.264、MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:IP9165-LPC-v2(12-40mm):水平:11.6度~34.2度、垂直:6.6度~18.7度、対角:13.3度~39.8度●昼夜対応:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備(アンチグレアのためのヘッドライドフィルタ設計)●最低光量:IP9165-LPC-v2(12-40mm):0.08Lux@F1.8(色)●最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム●最大フレームレート:60fps@1920×1080●画像解像度:1920×1080(2MP)●質量:レンズなし:680g、IP9165-LPC-v2(12-40mm):790g 付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ 寸法(mm)レンズなし:155×70×61、IP9165-LPC-v2(12-40:203×7061 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) 消費電力AC 24V:最大18W、DC 12V:最大9W、PoE:最大9.06W 湿度範囲0.9 保証期間3年間 焦点距離(mm)IP9165-LPC-v2(12-40:f=12~40 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比66.2dB 安全規格CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL/CUL、BIS、BSMI コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力×1、オーディオ出力×1、AC 24V電源入力×1、DC 12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS485×1、BNC×1 入力電源AC 24V、DC 12V、IEEE 802.3 af PoE Class 0 シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000 内蔵RAM2GB 動作温度(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60 絞りIP9165-LPC-v2(12-40mm):F1.8~F2.3 インターフェイス【オーディオ】外部マイク入力、外部オーディオ出力、【ネットワーク】10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet(RJ-45) 圧縮方法G.711、G.726 対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ140dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOS オーディオ双方向オーディオ(全二重)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

IB9387-EHT-Aは5Mピクセルのレンズを搭載した全天候型ブレット型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。 。IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-50℃~50℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。さらに、50mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。 。また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
仕様●Flash:256MB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:サポート済み。●Smart VCA:侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、無接触物体検知、紛失物検知、顔検知●VADPパッケージ:ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ●WDRテクノロジー:WDR Pro●その他・再生プレーヤー:VLC: 1.1.11以上●アイリスタイプ:P-iris●アラーム・イベント:オーディオクリップ、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP、NASサーバー、MicroSDカードを使用してイベントを通知。HTTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード●アラーム・トリガー:モーション検知、デジタル入力、手動トリガー、定期的なトリガー、システムブート、録画通知、カメラ干渉検出、音声検出、SDカード寿命通知、衝撃検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)●イメージ設定1:タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスク●イメージ設定2:プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正機能、電子ブレ補正機能●チルト範囲:90度●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅱ対応。●レンズ方式:バリフォーカル、リモートフォーカス●ローテーション範囲:180度●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター●動画圧縮方式:H.265, H.264, MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:水平:30度~100度、垂直:23度~72度、対角:38度~135度●昼夜対応:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備●最低光量:0.075 Lux @ F1.4 (色)<0.01 Lux @ F1.4 (白黒)0 Lux(IRイルミネーターオン)●最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム●最大フレームレート:30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ)●画像解像度:2560×1920(5MP)●赤外線光量:50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵Smart IR Ⅱ、IR LED※6個内蔵 その他ハウジング 防水対応、IP66・IP67準拠耐衝撃性、IK10準拠 付属品クイックインスタレーションガイド,、保証書、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ、サンシールド 質量(g)1254 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 消費電力PoE:最大 12.95/7.86 W (IRオン/オフ)DC 12V:最大10.8/5.8 W (IRオン/オフ)AC 24V: 最大12.5/7.5 W(IRオン/オフ) 寸法(Φ×mm)118×118×294.6 湿度範囲0.98 保証期間3年間 焦点距離(mm)f=2.7~13.5 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比57dB 安全規格CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4, BIS コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC24V 入力DC12V 入力デジタル入力×2デジタル出力×2BNC出力 入力電源AC 24VDC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0 (冗長電源) シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000 内蔵RAM1GB 動作温度(℃)起動時:-40~50、動作時(IRオン):-50~50 絞りF1.4~F2.8 インターフェイス【オーディオ】外部マイク入力、オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 圧縮方法G.711,G.726 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP,IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS オーディオ音声入出力
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

FD9387-HTV-Aは5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。 。50mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。また、IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-30度~60度までの幅広い温度環境下でも動作する本機は、非常に厳しい天候にさらされる地域への設置に最適です。積雪地域の山道監視や天候変化の激しい地域の交通量監視など、多様な屋外監視システム構築に貢献します。
仕様●Flash:256MB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:サポート済み。●Smart VCA:侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、無接触物体検知、紛失物検知、顔検知●VADPパッケージ:ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ●WDRテクノロジー:WDR Pro●その他・再生プレーヤー:VLC:1.1.11以上●アイリスタイプ:Pアイリス●アラーム・イベント:オーディオクリップ、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP、NASサーバー、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード●アラーム・トリガー:モーション検知、デジタル入力、手動トリガー、定期的なトリガー、システムブート、録画通知、カメラ干渉検出、音声検出、SDカード寿命通知、衝撃検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)●イメージ設定1:タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、彩度、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスク●イメージ設定2:プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正機能●チルト範囲:80度●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)●パン範囲:350度●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。●レンズ方式:バリフォーカル、リモートフォーカス●ローテーション範囲:±175度●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター●動画圧縮方式:H.265, H.264, MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:水平:30度~100度、垂直:23度~72度、対角:38度~135度●昼夜対応:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備●最低光量:0.075 Lux@F1.4(色)<0.01 Lux@F1.4(白黒)0 Lux(IR LED オン)●最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム●最大フレームレート:30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ)●有効範囲:5メートル●画像解像度:2560×1920(5MP)●赤外線光量:50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ その他ハウジング 防水防塵性 IP66・IP67準拠耐衝撃性 IK10準拠 付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック、コンジットリング、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ 質量(g)909 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 消費電力PoE:最大 12WDC 12V:最大 9WAC 24V:最大 10.5W 寸法(Φ×mm)155×103.2 湿度範囲0.98 保証期間3年間 焦点距離(mm)f=2.7~13.5 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比57dB 安全規格CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC 24V 入力(オプション)DC12V 入力デジタル入力×2デジタル出力×2TV出力 入力電源AC 24V(オプション)DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源) シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000 内蔵RAM1GB 動作温度(℃)起動時:-10~50、動作時(IRオン):-30~50、動作時(IRオフ):-30~60 絞りF1.4~2.8 インターフェイス【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 圧縮方法G.711, G.726 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS オーディオ音声入出力
1個
129,800 税込142,780
100日以内出荷

1個
379,800 税込417,780
3日以内出荷

IB9369-F3は2Mピクセルのレンズを搭載した屋外用ブレット型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。 。監視ニーズに合わせて、焦点距離の異なる2つのモデルから選択可能です。 。30mまで照射可能な赤外線IRを搭載しているため、低照度の屋外環境下での撮影を実現します。 。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備えているため、屋外駐車場や駐輪場などの屋外監視に最適です。
仕様●Flash:256MB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。●VADPパッケージ:スマートモーション検知●WDRテクノロジー:WDRエンハンス●その他・再生プレーヤー:VLC: 1.1.11以上●アイリスタイプ:固定アイリス●アラーム・イベント:eメール、HTTP、FTP、NASサーバー、MicroSDカードを使用したイベント通知、プッシュ通知eメール、HTTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してのファイルアップロード●アラーム・トリガー:カメラ干渉検知、手動トリガー、定期的なトリガー、モーション検知、録画通知、SDカード寿命通知、システムブート●イメージ設定1:一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面画像、回転)、昼夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止●イメージ設定2:画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ機能、3DNR●イメージ設定3:露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、露出時間、ゲイン制御)、AE速度調整、WDRプライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカウンター●チルト範囲:90度●パン・チルト・ズーム:ePTZ 18倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で4.5倍)●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応●レンズ方式:固定フォーカル●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター●動画圧縮方式:H.265, H.264, MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:水平:90度、垂直:49度、対角:106度●昼夜対応:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備●最低光量:0.1Lux@F2.2(色)<0.005Lux@F2.2(白黒)0Lux(IRイルミネーターオン)●最大ストリーム:2つまでの同時ストリーム(最大7つの構成が可能なプロファイル)●最大フレームレート:30fps@1920×1080●画像解像度:1920×1080(2MP)●赤外線光量:30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 1個搭載Smart IR 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド 質量(g)671 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 消費電力PoE :最大6.49W/4W(IRオン/オフ)DC12V:最大5.1/3.4W(IRオン/オフ) 寸法(Φ×mm)91.1×181.5 湿度範囲0.95 保証期間3年間 焦点距離(mm)f=3.6 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比59dB 安全規格安全性: UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 62471、IEC/EN 60950-22)IA規格: BIS (IS 13252)BSMI環境: IK10 (IEC 62262)、 IP66 (IEC 60529) EMC規格CE (EN55032 Class A、EN55035)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、ICES-003 issue 7、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 入力電源DC 12VIEEE 802.3 af PoE Class 0(同時電源冗長性サポート) シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000 内蔵RAM256MB 動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時(IRオフ):-30~55、動作時(IRオン):-30~50 絞りF2.2 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、署名されたファームウェア、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 インターフェイス【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジWDRサポート 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/3.1” プログレッシブ CMOS
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

IT9360-H-F2は2Mピクセルのレンズを搭載したフラットドーム型ネットワークカメラです。レンズは焦点距離の異なる2種類より選択可能なので、撮影ニーズに合わせた最適なレンズ搭載できます。また、パン範囲・ローテーション範囲はともに360度駆動可能なので、1台で広範囲の映像撮影ができます。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性を有しているため、屋外監視にも適しています。 。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。
仕様●Flash:128MB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:サポート済み。●VADPパッケージ:トレンドマイクロIoTセキュリティ、ストラトキャスト●WDRテクノロジー:WDR Pro●その他・再生プレーヤー:VLC: 1.1.11以上、QuickTime: 7以上●アイリスタイプ:固定アイリス●アラーム・イベント:メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカード●アラーム・トリガー:動画モーション検出、手動トリガ、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、MicroSDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃、隔離)●イメージ設定1:画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。●イメージ設定2:プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、電子ブレ補正機能、ハイライト補正機能。●チルト範囲:70度●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)●パン範囲:360度●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。●レンズ方式:固定フォーカル●ローテーション範囲:360度●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター●動画圧縮方式:H.265, H.264, MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:水平:109度、垂直:59度、対角:129度●昼夜対応:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備●最低光量:0.065 Lux@F2.0(色)<0.005 Lux@F2.0(白黒)0 Lux(IR LED オン)●最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム●最大フレームレート:30fps @1920×1080●有効範囲:5メートル●画像解像度:1980×1080●赤外線光量:30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載Smart IR 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド 質量(g)475 消費電力(W)最大 6(IRオン)最大 3.31(IRオフ) 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 寸法(Φ×mm)105×82.5(マウンティングブラケット含む) 湿度範囲0.9 保証期間3年間 焦点距離(mm)f=2.8 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比68dB 安全規格CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 2 シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000 内蔵RAM256MB 動作温度(℃)起動時:-10~60、動作時:-20~60 絞りF2.0 インターフェイス【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 圧縮方法G.711, G.726 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP,I Pv 4, I Pv 6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ I P, TLS, UDP, UPnP イメージセンサー1/2.9” プログレッシブ CMOS オーディオ音声入力
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

FD9366-HV-F3は最大解像度2MPの屋外用固定ドーム型ネットワークカメラです。2メガピクセルのフルHDのイメージセンサーを備えたFD9366-HVは1920x1080@30fpsの画像表示を可能にし、また、Smart Stream Ⅲテクノロジーにより、フルHDの高画質のイメージをそのままに、ネットワーク帯域とストレージ領域を50%削減することができます。 。IP66・IP67の防水防塵性、IK10の耐衝撃性を有している本機は、屋外駐車場やショッピングモールの玄関など様々な屋外監視用途に適合します。
仕様●Flash:128MB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:サポート済み。●VADPパッケージ:トレンドマイクロIoTセキュリティ、ストラトキャスト●WDRテクノロジー:WDRエンハンス●その他・再生プレーヤー:VLC:1.1.11以上●アイリスタイプ:固定アイリス●アラーム・イベント:デジタル出力、メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード。●アラーム・トリガー:動画モーション検出、手動トリガ、デジタル入力、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、MicroSDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバーアタック、隔離イベント)●イメージ設定1:画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。●イメージ設定2:プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能。●チルト範囲:90度●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)●パン範囲:±30度●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。●レンズ方式:固定焦点●ローテーション範囲:±180度●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット、シームレスレコーディング対応●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出●動画圧縮方式:H.265, H.264, MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:水平:89度、垂直:47度、対角:105度●最低光量:0.15 Lux@F2.0(色)0.01 Lux@F2.0(白黒)0 Lux(IRオン)●最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム●最大フレームレート:30fps @1920×1080●有効範囲:5メートル●画像解像度:1980×1080(2MP)●赤外線光量:20メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載、Smart IR その他ハウジング 防水防塵性 IP66、IP67準拠、耐衝撃性 IK10準拠 付属品クイックインスタレーションガイド、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤 寸法(mm)98×54×110.8 質量(g)400 消費電力(W)最大5.5(IRオン)最大2.8(IRオフ) 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 湿度範囲0.98 保証期間3年間 焦点距離(mm)f=3.6 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比66 Db 安全規格CE、LVD、FCCクラスA、VCCI、C-TICK、UL コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力デジタル入力×1(30V、1A)デジタル出力×1(12V、50mA) 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 2 シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000 内蔵RAM256MB 動作温度(℃)起動時:-25~55、動作時:-25~60(IRオフ)、-25~55(IRオン) 絞りF2.0 インターフェイス【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 圧縮方法G.711, G.726 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP イメージセンサー1/2.9” プログレッシブ CMOS オーディオ音声入力あり
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ遮光補正とレンズ歪み補正に対応したi-CSレンズの装着が可能で、従来よりもより鮮明な画像撮影が可能です。加えて、ネットワーク経由でズームやフォーカス調整が可能なリモートフォーカス機能を搭載しているため、遠隔地にいてもより鮮明且つ確実に被写体を捉えることができます。 。H.265とSmart Stream IIIを組み合わせて利用することで、スマートストリーミングのない従来のH.264デバイスと比較して、優れた画質を維持しながら、帯域幅とストレージを大幅に削減します。また、従来よりもさらに高度なコントラスト調整が可能なWDR Pro Ⅱ、低照度下でも鮮明なカラー映像の撮影が可能なSNV Ⅱ機能を有し、人間の目で捉える映像に近い品質の画像撮影を可能にします。 。さらに、IP9165-HT-v2はVIVOTEKの最先端ビデオ分析テクノロジー Smart VCA に対応しています。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオ分析が可能なため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IP9165-HT-v2は最大解像度2メガピクセルを60fspの高フレームレートで撮影可能なプロフェッショナルなボックス型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro Ⅱ 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:AC 24V、DC 12V、IEEE 802. 3af PoE Class0 その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ、カメラスタンド 形状ボックス型 寸法(mm)155×70×61(レンズなし)、210×70×66(レンズあり) 質量(g)680(レンズなし)、790(レンズあり) 角度(°)【撮影】水平:42.7~109.7、垂直:23.9~58.5、対角:49~129.9 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac10.12(Chromeのみ) レンズDCアイリス、Pアイリス、i-CS 、バリフォーカル、リモートフォーカス(i-CS) 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【Smart VCA】i-CSレンズ使用時:侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群衆(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、ストラトキャスト、ディープランニングVCA(スマートモーション検知、SmartVCA) 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍、本体内蔵で4倍) 最大消費電力(W)AC24V:18、DC12V:9、PoE:9.06 解像度画像:1920×1080(2MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比66.2dB 安全規格【安全基準1】CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL/CUL、BIS、BSMI コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力、オーディオ出力、AC24V電源入力×1、DC12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS-485×1、BNC×1 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM2GB 絞りF1.5~F2.7 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能双方向オーディオ(全二重) 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止 、【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、リモートフォーカス(i-CS)、バックフォーカスの削除プライバシーマスク、スケジュールされたプロファイル設 インターフェイスオーディオ:外部マイク入力、外部オーディオ出力 、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-Tethernet(RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=3.9~10mm フレームレート最大:60 fps @ 1920×1080 アラーム【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート 動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60 ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応 対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Exploler 10/11 ダイナミックレンジ140dB 音声圧縮方式G.711、G.726 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)90
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

IB9367-EHT-v2-F5は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。レンズは遠くからの監視に適した望遠レンズ(5~50mm)です。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度~60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。
仕様●Flash:8GB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:サポート済み。●Smart VCA:侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知●VADPパッケージ:ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)●WDRテクノロジー:WDR Pro●その他・再生プレーヤー:VLC: 1.1.11以上、QuickTime: 7以上●アイリスタイプ:DCアイリス●アラーム・イベント:オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード●アラーム・トリガー:音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート●イメージ設定1:一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止●イメージ設定2:画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、曇アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)●イメージ設定3:露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、フォーカスプライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化●チルト範囲:90度●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)●パン範囲:±180度●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応●レンズ方式:バリフォーカル、リモートフォーカス●ローテーション範囲:±180度●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター●動画圧縮方式:H.265, H.264, MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:水平:8度~47度、垂直:5度~26度、対角:9度~55度●最低光量:0.040Lux@F2.0(色)<0.005Lux@F2.0(白黒)0Lux(IRオン)●最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)●最大フレームレート:60fps@1920×1080●画像解像度:1920×1080(2MP)●赤外線光量:100メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ 付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、I/Oケーブル 質量(g)2000 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 消費電力PoE:最大10.77/7.77W(IR オン/オフ)DC 12V:最大9.24/6.24W(IR オン/オフ)AC 12V※:最大10.3/7.3W(IR オン/オフ) ※拡張I/Oモジュールキットが必要 寸法(Φ×mm)145.9×288 湿度範囲98%(結露なきこと) 保証期間3年間 焦点距離(mm)f=5~50 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比49db 安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A、EN 55035、EN 50121-4)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性: UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境: IK10 (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)、 IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、 Safety:CNS 14336-1) コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力※:デジタル入力×2デジタル出力×2AC24V電源入力※拡張I/Oモジュールキットが必要 入力電源AC 24V※、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源) ※拡張I/Oモジュールキットが必要 シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000 内蔵RAM1GB 動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン) 絞りF2.0 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 インターフェイス【オーディオ】外部マイク、オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) 圧縮方法G.711, G.726 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、 IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、 SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOS オーディオ音声入出力あり(全二重)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

IT9389-Hは5Mピクセルのレンズを搭載したフラットドーム型ネットワークカメラです。IP66の防水防塵性・IK08の耐衝撃性を有しているため、屋外監視にも適しています。5Mピクセルの高解像度映像を30fpsで、2Mピクセルの映像を60fpsの高フレームレートで撮影可能です。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。5MピクセルCMOSセンサー。30fps@2560×1920、60fps@1920×1080。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲30mの赤外線内蔵。IP66の防水防塵性、IK08の耐衝撃性。WDR Proによるハイコントラスト調整機能。IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵。内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロット。ONVIF規格に準拠。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。2.8mm固定焦点
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム、ONVIF:サポート済み。 その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、プロダクトラベル、位置調整ステッカー、L型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーバッグ、サンシールド、I/Oケーブル、アダプタープレート、コンジットブラケット 形状ドーム型 質量(g)1870 タイプP-iris 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 寸法(Φmm)153×283 消費電力最大19.38/15.80W(IRオン/オフ) 範囲(パン)±180度、(チルト)90度、(ローテーション)±180度、(範囲有効)5m 接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能 レンズバリフォーカル、リモートフォーカス 対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備) 確度(℃)(撮影)水平:43~100、垂直:24~50、対角:49~110 ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 解像度(画像)3840×2160(8MB) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)f=4.4~10.2(f=3.2~10.3、1/2.8"同等の焦点距離) 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比58dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7)【安全基準2】安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD、(EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368- 1)【安全基準3】環境:IK10 (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11【安全基準4】IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 15936、安全性:CNS 15598-1) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4(冗長電源) シャッター速度(秒)1 から 1/100、000 内蔵RAM2GB 動作温度(℃)起動時:-30~60、動作時(IRオン):-50~50、動作時(IRオフ):-50~60 絞りF1.38~F2.24 オーディオ機能双方向音声(全二重) 使用場所屋内外 光量(Lx)(最低)0.01 Lux@F1.38 (カラー)<0.005 Lux@F1.38(白黒)、0 Lux(IR LED オン) インターフェイス(オーディオ)外部マイク入力、オーディオ出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 圧縮方法G.711、G.726 設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、ローテーション)、昼/夜の設定【イメージ設定2】イルミネーター:イルミネーター、Smart IR(ターゲットゾーン)【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、LDC、EIS、シーンモード(自動、ブレ除去)【イメージ設定4】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDR【イメージ設定5】フォーカス:フォーカス、ズーム、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG インジケータ(LED)電源および動作状態 フレームレート(最大)30fps @ 3840×2160 アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード 赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅲ ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザChrome 58.0以上 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/8" プログレッシブ CMOS パッケージ(VADP)ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス) 検出モード(動画モーション)スマートモーション検知(5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、乗り物検知、タイムフィルター)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、混雑検知、駐車禁止検知※、立入制限区域検知※)※ライセンスが必要 ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット 湿度(%)0.98 テクノロジーWDR Pro
1個
60,980 税込67,078
11日以内出荷

IP66の防水・防塵性、IK10の耐衝撃性を備えており、カメラ本体があらゆる方向からの雨やほこり、高圧の水噴流に耐えることができるため、様々な屋外での監視システム構築に貢献します。また、WDR Pro機能により、露出過多による映像への影響を抑えた鮮明な映像を実現します。 。さらに、SNV機能により、低照度の環境においても鮮明なカラー映像を得ることが出来ます。これらの機能によって人間の目で見た映像と違わない品質での監視が可能となります。
仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:±25度 、最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 1 、有効範囲:5メートル その他再生プレイヤー:VLC:1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、マウンティングブラケット、ネジパック 寸法(mm)115×65×59 質量(g)338 角度(°)【撮影】水平:180、垂直:120、対角:180 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検知 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) レンズ固定アイリス 、固定焦点 機能【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ(1年間無償トライアル)、VIVOCloud 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)5 解像度画像:2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ128MB 防塵防水性能IP66 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比62dB以上 安全規格【安全基準1】EMC規格:CE (EN55032 Class B、EN55024)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950- 22、IEC/EN 62471)環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)IA規格:BIS (IS 13252) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM512MB 絞りF2.2 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバーアタックイベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能音声入力あり 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面)、昼夜の設定 、【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ機能、3DNR、HLM、DIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDRプライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化 インターフェイスオーディオ:内蔵マイク 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=1.45mm フレームレート最大:H.265:20fps/30fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)H.264:20fps/25fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)MJPEG:20fps/20fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ) アラーム【イベント】メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検知、カメラ干渉検知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバーアタックイベント、検疫イベント)、手動トリガー、定期的なトリガー、モーション検知、録画通知、SDカード寿命通知、システムブート 動作温度範囲(℃)起動時:-10~50、稼働時:-30~50 ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、G.726 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)90 最低照度(Lux)0.11 @ F2.2 (カラー)、0.01 @ F2.2(白黒)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

FD9389-EHV-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。30fps 2560x1920。60fps 1920x1080(WDR Proオン)。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲30mの赤外線内蔵。WDR Proによるハイコントラスト調整機能。IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵。IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性。-40~60℃の温度環境下で動作可能な全天候型。内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロット。ONVIF規格に準拠。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。コリドールフォーマットを可能にする、ビデオローテーション機能。トレンドマイクロIoTセキュリティ。誤警報を防止するスマートモーション検知。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知を可能にするSmart VCA。電子ブレ補正機能
仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。 その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック 形状ドーム型 質量(g)610 タイプ固定アイリス 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) 寸法(Φmm)129×94 消費電力最大:12.3W(IRオン)最大:9.9W(IRオフ) 範囲(パン)>350度、(チルト)80度、(ローテーション)±175度、(範囲有効)5m 接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能 レンズバリフォーカル 対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備) 機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 確度(℃)(撮影)水平:41~95、垂直:31~69、対角:51~127 ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 解像度(画像)2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 焦点距離(mm)f=2.8~10 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比55dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、 EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、Safety:CNS 14336-1) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000 内蔵RAM1GB 動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン) 絞りF1.8~F2.74 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能音声入力あり 使用場所屋内外 光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)、<0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン) インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) 圧縮方法G.711、G.726 設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、フォーカス:ズーム、フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG インジケータ(LED)電源および動作状態 フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080 アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 4個搭載。Smart IR。 ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応 対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS パッケージ(VADP)ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償) 検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし) ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画 湿度(%)0.98 テクノロジーWDR Pro
1個
56,980 税込62,678
14日以内出荷

FD9389-EHTV-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。厳しい降雪のある地域の交通監視や、温度変化の激しい地域の太陽光パネル監視など、あらゆる屋外監視ニーズに応えます。30fps 2560×1920。60fps 1920×1080(WDR Proオン)。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。バリフォーカル、リモートフォーカス。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲30mの赤外線内蔵。WDR Proによるハイコントラスト調整機能。IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵。IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性。-40~60℃の温度環境下で動作可能な全天候型。内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロット。ONVIF規格に準拠。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。コリドールフォーマットを可能にする、ビデオローテーション機能。トレンドマイクロIoTセキュリティ。誤警報を防止するスマートモーション検知。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知を可能にするSmart VCA。電子ブレ補正機能
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム、ONVIF:サポート済み。 その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、プロダクトラベル、位置調整ステッカー、L型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーバッグ、サンシールド、コンジットブラケット、I/Oケーブル 形状ドーム型 質量(g)1380 タイプP-iris 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 寸法(Φmm)174×123 消費電力PoE:最大13.11/9.67W(IRオン/オフ) 範囲(パン)±175度、(チルト)80度、(ローテーション)±175度、(有効範囲)5m 接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能 レンズバリフォーカル、リモートフォーカス 対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備) 確度(℃)(撮影)水平:46~120、垂直:26~60、対角:53~148 ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 解像度(画像)1980×1080(2MB) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 焦点距離(mm)f=4~9(f=2.8~11.4、1/2.8"同等の焦点距離) 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比58dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class B、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class B)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)、IC (ICES-003 Issue 7)【安全基準2】安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD (EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368- 1)【安全基準3】環境: IK10+ (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11、IP6K9K (ISO 20653)【安全基準4】IA:BIS (EMC:CNS 15936、安全性:CNS 15598-1) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4(冗長電源) シャッター速度(秒)1 から 1/100、000 内蔵RAM2GB 動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時(IRオン):-50~50、動作時(IRオフ):-50~60 絞りF1.3~F2.2 オーディオ機能双方向音声(全二重) 使用場所屋内外 光量(Lx)(最低)0.040 Lux@F1.3 (カラー)、50IR <0.015 Lux@F1.3(白黒)、30IR、0 Lux(IR LED オン) インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、外部マイク入力、オーディオ出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 圧縮方法G.711、G.726 設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、ローテーション)、昼/夜の設定【イメージ設定2】イルミネーター:イルミネーター、Smart IR(ターゲットゾーン)【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、LDC、EIS、シーンモード(自動、ブレ除去)【イメージ設定4】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、 AE速度調整、WDR【イメージ設定5】フォーカス:フォーカス、ズーム、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG インジケータ(LED)電源および動作状態 フレームレート(最大)60fps @ 1920×1080 アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード 赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅲ ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザChrome 58.0以上 ダイナミックレンジ140dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2" プログレッシブ CMOS パッケージ(VADP)ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス) 検出モード(動画モーション)スマートモーション検知(5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、乗り物検知、タイムフィルター)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、混雑検知、駐車禁止検知※、立入制限区域検知※)※ライセンスが必要 ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット 湿度(%)0.98 テクノロジーWDR Pro Ⅱ
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷

SD9368-EHLは60fpsで2メガピクセルでの撮影を可能にするプロ仕様のスピードドームネットワークカメラです。空港、都市監視、製造施設など広範囲の領域での屋外ビデオ監視に最適です。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性・NEMA 4Xに対応ているため、温度や気候変化の激しい屋外環境下にも導入することができます。最大250mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載いるため、昼夜問わず広範囲・遠距離の監視が可能です。360°連続パン動作が可能なので、24時間死角のない監視システム構築に貢献します。最新のAIテクノロジーであるスマートトラッキング機能によって、映像中の特定の人物を自動追跡することができます。これにより、犯罪等の容疑者をリアルタイムに追跡することができるため、より効率的で堅牢な監視システムを実現することができます。60 fps 1920×1080。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。40倍光学ズーム。250mまで有効な赤外線照射器搭載。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。360° のパン(連続) -20°から90°の チルト(オートフリップ)。WDR Proによるコントラスト調整機能。Smart Stream Ⅲ対応。IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性、NEMA 4Xのハウジング。-40~60℃の幅広い温度下で動作可能。人物ベースのディープラーニングテクノロジーによる移動人物のスマートトラッキング機能。内蔵のオンボード・ストレージ用のMicroSD/SDHC/SDXCカードスロット。EIS(電子ブレ補正)。トレンドマイクロIoTセキュリティ
仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。 その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック 形状ドーム型 質量(g)392(マウンティングブラケット含む)、332(マウンティングブラケット含む) タイプ固定アイリス 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) 寸法(Φmm)122×99(マウンティングブラケット含む)、108×79(マウンティングブラケット除く) 消費電力最大 7.4W(IRオン)最大 6.4W(IRオフ) 範囲(有効)5m 接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能 レンズ固定焦点 対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備) 機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 確度(℃)(撮影)水平:103、垂直:76、対角:134 解像度(画像)2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)f=2.8 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比55dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK08 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA規格:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、安全性:CNS 14336-1) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000 内蔵RAM1GB 動作温度(℃)起動時:-10~50、動作時 -20~50 絞りF2.0 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能音声入力あり 使用場所屋内外 光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)、0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン) インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) 圧縮方法G.711、G.726 設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG インジケータ(LED)電源および動作状態 フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080 アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 2個搭載。Smart IR。 ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応 対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS パッケージ(VADP)ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA※)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)※ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません。 検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし) ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディング(容量1TB対応) 湿度(%)0.98 テクノロジーWDR Pro
1個
349,800 税込384,780
翌々日出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります