防犯用カメラ :「microSDXC」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用場所」から絞り込む
屋内(4)
屋外(5)
屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。
30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。
オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。
NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション
形状バレット型
レンズ固定焦点
対応Smart IR
最大解像度1920×1080(2MP)
防塵防水性能あり
動作範囲(チルト)90度
ベース回転範囲(°)180
LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)
シャッター速度(秒)1/5~1/32000
絞り固定
使用場所屋外
防水保護等級IP66
圧縮方法H.265/H.264/MJPEG
画角水平 118度/垂直 65度/対角線 140度
イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOS
テクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。
30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。
オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。
NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション。
レンズ固定焦点
対応Smart IR
最大解像度1920×1080(2MP)
動作範囲(チルト)-10~75度
ベース回転範囲(°)なし(二軸設計)
LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)
シャッター速度(秒)1/5~1/32000
絞り固定
圧縮方法H.265/H.264/MJPEG
画角水平 116度/垂直 65度/対角線 140度
イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOS
テクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
SD9368-EHLは60fpsで2メガピクセルでの撮影を可能にするプロ仕様のスピードドームネットワークカメラです。空港、都市監視、製造施設など広範囲の領域での屋外ビデオ監視に最適です。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性・NEMA 4Xに対応ているため、温度や気候変化の激しい屋外環境下にも導入することができます。最大250mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載いるため、昼夜問わず広範囲・遠距離の監視が可能です。360°連続パン動作が可能なので、24時間死角のない監視システム構築に貢献します。最新のAIテクノロジーであるスマートトラッキング機能によって、映像中の特定の人物を自動追跡することができます。これにより、犯罪等の容疑者をリアルタイムに追跡することができるため、より効率的で堅牢な監視システムを実現することができます。60 fps 1920×1080。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。40倍光学ズーム。250mまで有効な赤外線照射器搭載。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。360° のパン(連続) -20°から90°の チルト(オートフリップ)。WDR Proによるコントラスト調整機能。Smart Stream Ⅲ対応。IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性、NEMA 4Xのハウジング。-40~60℃の幅広い温度下で動作可能。人物ベースのディープラーニングテクノロジーによる移動人物のスマートトラッキング機能。内蔵のオンボード・ストレージ用のMicroSD/SDHC/SDXCカードスロット。EIS(電子ブレ補正)。トレンドマイクロIoTセキュリティ
仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。
その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック
形状ドーム型
質量(g)392(マウンティングブラケット含む)、332(マウンティングブラケット含む)
タイプ固定アイリス
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)
寸法(Φmm)122×99(マウンティングブラケット含む)、108×79(マウンティングブラケット除く)
消費電力最大 7.4W(IRオン)最大 6.4W(IRオフ)
範囲(有効)5m
接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能
レンズ固定焦点
対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)
機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知
確度(℃)(撮影)水平:103、垂直:76、対角:134
解像度(画像)2560×1920(5MP)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)f=2.8
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比55dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK08 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA規格:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、安全性:CNS 14336-1)
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000
内蔵RAM1GB
動作温度(℃)起動時:-10~50、動作時 -20~50
絞りF2.0
セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
オーディオ機能音声入力あり
使用場所屋内外
光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)、0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン)
インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
圧縮方法G.711、G.726
設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化
映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG
インジケータ(LED)電源および動作状態
フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080
アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード
赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 2個搭載。Smart IR。
ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応
対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS
パッケージ(VADP)ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA※)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)※ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません。
検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし)
ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディング(容量1TB対応)
湿度(%)0.98
テクノロジーWDR Pro
1個
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
IT9389-Hは5Mピクセルのレンズを搭載したフラットドーム型ネットワークカメラです。IP66の防水防塵性・IK08の耐衝撃性を有しているため、屋外監視にも適しています。5Mピクセルの高解像度映像を30fpsで、2Mピクセルの映像を60fpsの高フレームレートで撮影可能です。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。5MピクセルCMOSセンサー。30fps@2560×1920、60fps@1920×1080。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲30mの赤外線内蔵。IP66の防水防塵性、IK08の耐衝撃性。WDR Proによるハイコントラスト調整機能。IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵。内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロット。ONVIF規格に準拠。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。2.8mm固定焦点
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム、ONVIF:サポート済み。
その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、プロダクトラベル、位置調整ステッカー、L型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーバッグ、サンシールド、I/Oケーブル、アダプタープレート、コンジットブラケット
形状ドーム型
質量(g)1870
タイプP-iris
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
寸法(Φmm)153×283
消費電力最大19.38/15.80W(IRオン/オフ)
範囲(パン)±180度、(チルト)90度、(ローテーション)±180度、(範囲有効)5m
接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能
レンズバリフォーカル、リモートフォーカス
対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)
確度(℃)(撮影)水平:43~100、垂直:24~50、対角:49~110
ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
解像度(画像)3840×2160(8MB)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)f=4.4~10.2(f=3.2~10.3、1/2.8"同等の焦点距離)
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比58dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7)【安全基準2】安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD、(EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368- 1)【安全基準3】環境:IK10 (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11【安全基準4】IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 15936、安全性:CNS 15598-1)
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4(冗長電源)
シャッター速度(秒)1 から 1/100、000
内蔵RAM2GB
動作温度(℃)起動時:-30~60、動作時(IRオン):-50~50、動作時(IRオフ):-50~60
絞りF1.38~F2.24
オーディオ機能双方向音声(全二重)
使用場所屋内外
光量(Lx)(最低)0.01 Lux@F1.38 (カラー)<0.005 Lux@F1.38(白黒)、0 Lux(IR LED オン)
インターフェイス(オーディオ)外部マイク入力、オーディオ出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
圧縮方法G.711、G.726
設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、ローテーション)、昼/夜の設定【イメージ設定2】イルミネーター:イルミネーター、Smart IR(ターゲットゾーン)【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、LDC、EIS、シーンモード(自動、ブレ除去)【イメージ設定4】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDR【イメージ設定5】フォーカス:フォーカス、ズーム、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター
映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG
インジケータ(LED)電源および動作状態
フレームレート(最大)30fps @ 3840×2160
アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード
赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅲ
ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。
対応ブラウザChrome 58.0以上
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/8" プログレッシブ CMOS
パッケージ(VADP)ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス)
検出モード(動画モーション)スマートモーション検知(5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、乗り物検知、タイムフィルター)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、混雑検知、駐車禁止検知※、立入制限区域検知※)※ライセンスが必要
ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
湿度(%)0.98
テクノロジーWDR Pro
1個
¥75,980
税込¥83,578
61日以内出荷
FD9389-EHV-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。30fps 2560x1920。60fps 1920x1080(WDR Proオン)。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲30mの赤外線内蔵。WDR Proによるハイコントラスト調整機能。IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵。IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性。-40~60℃の温度環境下で動作可能な全天候型。内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロット。ONVIF規格に準拠。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。コリドールフォーマットを可能にする、ビデオローテーション機能。トレンドマイクロIoTセキュリティ。誤警報を防止するスマートモーション検知。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知を可能にするSmart VCA。電子ブレ補正機能
仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。
その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック
形状ドーム型
質量(g)610
タイプ固定アイリス
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)
寸法(Φmm)129×94
消費電力最大:12.3W(IRオン)最大:9.9W(IRオフ)
範囲(パン)>350度、(チルト)80度、(ローテーション)±175度、(範囲有効)5m
接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能
レンズバリフォーカル
対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)
機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知
確度(℃)(撮影)水平:41~95、垂直:31~69、対角:51~127
ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
解像度(画像)2560×1920(5MP)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
焦点距離(mm)f=2.8~10
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比55dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、 EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、Safety:CNS 14336-1)
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000
内蔵RAM1GB
動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン)
絞りF1.8~F2.74
セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
オーディオ機能音声入力あり
使用場所屋内外
光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)、<0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン)
インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
圧縮方法G.711、G.726
設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、フォーカス:ズーム、フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化
映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG
インジケータ(LED)電源および動作状態
フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080
アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード
赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 4個搭載。Smart IR。
ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応
対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS
パッケージ(VADP)ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)
検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし)
ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画
湿度(%)0.98
テクノロジーWDR Pro
1個
¥56,980
税込¥62,678
61日以内出荷
FD9389-EHTV-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。厳しい降雪のある地域の交通監視や、温度変化の激しい地域の太陽光パネル監視など、あらゆる屋外監視ニーズに応えます。30fps 2560×1920。60fps 1920×1080(WDR Proオン)。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。バリフォーカル、リモートフォーカス。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲30mの赤外線内蔵。WDR Proによるハイコントラスト調整機能。IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵。IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性。-40~60℃の温度環境下で動作可能な全天候型。内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロット。ONVIF規格に準拠。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。コリドールフォーマットを可能にする、ビデオローテーション機能。トレンドマイクロIoTセキュリティ。誤警報を防止するスマートモーション検知。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知を可能にするSmart VCA。電子ブレ補正機能
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム、ONVIF:サポート済み。
その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、プロダクトラベル、位置調整ステッカー、L型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーバッグ、サンシールド、コンジットブラケット、I/Oケーブル
形状ドーム型
質量(g)1380
タイプP-iris
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
寸法(Φmm)174×123
消費電力PoE:最大13.11/9.67W(IRオン/オフ)
範囲(パン)±175度、(チルト)80度、(ローテーション)±175度、(有効範囲)5m
接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能
レンズバリフォーカル、リモートフォーカス
対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)
確度(℃)(撮影)水平:46~120、垂直:26~60、対角:53~148
ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
解像度(画像)1980×1080(2MB)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
焦点距離(mm)f=4~9(f=2.8~11.4、1/2.8"同等の焦点距離)
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比58dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class B、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class B)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)、IC (ICES-003 Issue 7)【安全基準2】安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD (EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368- 1)【安全基準3】環境: IK10+ (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11、IP6K9K (ISO 20653)【安全基準4】IA:BIS (EMC:CNS 15936、安全性:CNS 15598-1)
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4(冗長電源)
シャッター速度(秒)1 から 1/100、000
内蔵RAM2GB
動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時(IRオン):-50~50、動作時(IRオフ):-50~60
絞りF1.3~F2.2
オーディオ機能双方向音声(全二重)
使用場所屋内外
光量(Lx)(最低)0.040 Lux@F1.3 (カラー)、50IR <0.015 Lux@F1.3(白黒)、30IR、0 Lux(IR LED オン)
インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、外部マイク入力、オーディオ出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
圧縮方法G.711、G.726
設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、ローテーション)、昼/夜の設定【イメージ設定2】イルミネーター:イルミネーター、Smart IR(ターゲットゾーン)【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、LDC、EIS、シーンモード(自動、ブレ除去)【イメージ設定4】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、 AE速度調整、WDR【イメージ設定5】フォーカス:フォーカス、ズーム、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター
映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG
インジケータ(LED)電源および動作状態
フレームレート(最大)60fps @ 1920×1080
アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード
赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅲ
ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。
対応ブラウザChrome 58.0以上
ダイナミックレンジ140dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2" プログレッシブ CMOS
パッケージ(VADP)ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス)
検出モード(動画モーション)スマートモーション検知(5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、乗り物検知、タイムフィルター)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、混雑検知、駐車禁止検知※、立入制限区域検知※)※ライセンスが必要
ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
湿度(%)0.98
テクノロジーWDR Pro Ⅱ
1個
¥73,980
税込¥81,378
61日以内出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。