防犯用カメラ :「ルーター sim」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・電源とSIMカード装着するだけで遠隔監視。・248万画素SONY製CMOSセンサー搭載。・f2.8mmレンズ。・最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。・防水構造IP66相当、屋外に設置可能。・赤外線照射距離約30m。・新たにAI検知機能を搭載
仕様音声マイク/スピーカー内蔵 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-20~60 電源【USB充電時】DC12V1A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70 対応OSAndroid/iOS APP レンズf2.8mmレンズ 対応nano SIM 機能上書き録画(常時設定・OFF選択無し) 解像度1920×1080 ビット0.1M-8Mbps 視野角110° ノイズリダクション3DNR 対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB) 通信規格LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA 最低被写体照度(Lux)【カラー】1.0【白黒】0(LED ON) フレームレート最大25fps 使用湿度(%RH)0%~90 イメージセンサー2.48 Megapixel SONY製CMOSイメージセンサー 赤外線ライト24pcs LED 最大照射距離30m 録画方式連続録画・動体検知録画 防水IP66相当※完全防水ではありません
1台
29,800 税込32,780
3日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります