防犯用カメラ :「赤外線ライト」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15W5V2枚ソーラーパネルで、。計14,400mAhの大容量バッテリー搭載。暗視(赤外線LED)とセンサライト(ホワイトLED)を搭載、。好みな設定が可能。400万画素高画質で、25fpsフレームレートで滑らか動画を。観覧可能。スマートフォンなどのモバイル機器による遠隔監視。H.265圧縮方式で、最大128GBSDカードで2週間以上録画。データ保存可能。水平320°垂直90°回転可能。バッテリ-容量回復時自動復旧。両方向音声出力可能
用途駐車場の監視、 不法投棄の防止、 工事現場の防犯対策、 ゴルフ場や牧場の管理、 ネット環境がない場所の監視 仕様●LED投光距離:最大赤外線LED15m/ホワイトLED8m●タイムスタンプ:有●ビット数:32kbps-6Mbps 寸法(mm)カメラ本体:130×133×153 使用温度範囲(℃)-10~60 電源充電:DC5V1A 対応OSAndroid/iOS APP レンズ3.6mm 使用湿度範囲0%~80%RH 解像度4MP(2560×1440) ソーラーパネル出力15W LED4pcs 赤外線LED+4pcs ホワイトLED バッテリー容量(mAh)14400 対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB) 最低被写体照度(Lux)カラー:0.02、白黒:0(LED ON) フレームレート最大25fps 音声両方向有 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/3” COMSセンサー 録画方式動体検知(PIR)録画 防水IP66相当
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

・電源とSIMカード装着するだけで遠隔監視。・248万画素SONY製CMOSセンサー搭載。・f2.8mmレンズ。・最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。・防水構造IP66相当、屋外に設置可能。・赤外線照射距離約30m。・新たにAI検知機能を搭載
仕様音声マイク/スピーカー内蔵 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-20~60 電源【USB充電時】DC12V1A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70 対応OSAndroid/iOS APP レンズf2.8mmレンズ 対応nano SIM 機能上書き録画(常時設定・OFF選択無し) 解像度1920×1080 ビット0.1M-8Mbps 視野角110° ノイズリダクション3DNR 対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB) 通信規格LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA 最低被写体照度(Lux)【カラー】1.0【白黒】0(LED ON) フレームレート最大25fps 使用湿度(%RH)0%~90 イメージセンサー2.48 Megapixel SONY製CMOSイメージセンサー 赤外線ライト24pcs LED 最大照射距離30m 録画方式連続録画・動体検知録画 防水IP66相当※完全防水ではありません
1台
29,800 税込32,780
3日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります