防犯用カメラ :「反射 センサ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ。出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応。映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約35m/赤外線照射時は白黒撮影)。赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能。2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能。画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能。Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能
仕様日本語対応 付属品ACアダプター・取付ネジ・防犯ステッカー 形状ドーム 電源(V)DC12±1 (センタープラス) ケーブル長(m)約0.6(映像・電源) 本体質量(g)約430 有効画素数2616(H)×1694(V) 機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)約5.5(LED OFF時約2.4) レンズサイズ(mm)4 解像度5M/4M/960H 視野角水平 約80°/垂直 約60° S/N比52dB 以上 出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランスATW/AWC→セット 画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード1/30~1/50000秒 (オート/FLK設定のみ) 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約20(LED24個/850nm) SMART IR 取扱説明書(2.51MB) 動作温度範囲(℃)-10~50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)Level 0~15 イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

東進電機工業5MP防水AHDカメラ
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ。出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応。映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約35m/赤外線照射時は白黒撮影)。赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能。2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能。画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能。Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能
仕様日本語対応 付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯ステッカー 電源(V)DC12±1 (センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像・電源) 本体質量(g)約440 有効画素数2616(H)×1694(V) 機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)約7.5(LED OFF時約2.4) レンズサイズ(mm)4 解像度5M/4M/960H 視野角水平 約80°/垂直 約60° S/N比52dB 以上 出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランスATW/AWC→セット 画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード1/30~1/50000秒 (オート/FLK設定のみ) 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約35m(LED54個/850nm) SMART IR 取扱説明書(1.61MB) 動作温度範囲(℃)-10~50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)Level 0~15 イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ。2.7~12mmのDCタイプ電動オートフォーカスバリフォーカルレンズを搭載。出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応。映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)。赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能。2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能。画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能。Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にての画角・焦点調整とメニュー設定も可能
仕様日本語対応 付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯ステッカー 電源(V)DC12±1 (センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像・電源) 本体質量(g)約490 有効画素数2616(H)×1694(V) 機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)約9(LED OFF時約4.8) レンズサイズ(mm)2.7~12 (DC Motorize) 解像度5M/4M/960H 視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28° S/N比52dB 以上 出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランスATW/AWC→セット 画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR 取扱説明書(1.59MB) 動作温度範囲(℃)-10~50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)Level 0~15 イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ。2.7~12mmのDCタイプ電動オートフォーカスバリフォーカルレンズを搭載。出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応。映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)。赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能。2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能。画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能。Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にての画角・焦点調整とメニュー設定も可能
仕様日本語対応 付属品ACアダプター・取付ネジ・防犯ステッカー 形状ドーム 電源(V)DC12±1 (センタープラス) ケーブル長(m)約0.6(映像・電源) 本体質量(g)約490 有効画素数2616(H)×1694(V) 機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)約9(LED OFF時約4.8) レンズサイズ(mm)2.7~ (DC Motorize) 解像度5M/4M/960H 視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28° S/N比52dB 以上 出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランスATW/AWC→セット 画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR 取扱説明書(2.62MB) 動作温度範囲(℃)-10~50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)Level 0~15 イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります