4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約97°の広角レンズ採用。コンパクトボディ。DWDR機能付。128GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所 寸法(mm)Φ109×H81 質量(g)約360g 切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF 電源(V)POE(802.3af)/DC12±1 規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源) 保護等級IP66 有効画素数2688(H)×1520(V) 最大消費電力(W)8.5 波長(nm)赤外線:850 レンズサイズ(mm)2.8 解像度2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP 視野角水平:約97° 垂直:約52.2° ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2 ノイズリダクション2D/3D DNR シャッタースピードオート/1~1/100000s インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP 関連資料(0.31MB) 補正機能(明暗補正)DWDR 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.01 カラー 照射距離(m)赤外線:約30 フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS 音声- アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知 動作温度範囲(℃)-20~50 ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps 対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー ストレージMicroSDカード 最大128GB
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約97°の広角レンズ採用。コンパクトボディ。DWDR機能付。128GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所 質量(g)約390g 切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF 電源(V)POE(802.3af)/DC12±1 規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×62×165 保護等級IP66 有効画素数2688(H)×1520(V) 最大消費電力(W)8.5 波長(nm)赤外線:850 レンズサイズ(mm)2.8 解像度2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP 視野角水平:約97° 垂直:約52.2° ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2 ノイズリダクション2D/3D DNR シャッタースピードオート/1~1/100000s インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP 関連資料(1.13MB) 補正機能(明暗補正)DWDR 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.01 カラー 照射距離(m)赤外線:約30 フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS 音声内蔵マイク G.711U/G.711A アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知 動作温度範囲(℃)-20~50 ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps 対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー ストレージMicroSDカード 最大128GB
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約102°の広角レンズ採用。光学4倍電動ズームレンズ搭載。WDR機能付。マイク内蔵。256GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所 寸法(mm)Φ128×H100 質量(g)約650 切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF 電源(V)POE(802.3af)/DC12±1 規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源) 保護等級IP66 IK10耐衝撃 有効画素数2688(H)×1520(V) 最大消費電力(W)8.5 波長(nm)赤外線:850 レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス) 解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP 視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17° ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2 ノイズリダクション2D/3D DNR シャッタースピードオート/1~1/100000s インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP 関連資料(0.31MB) 補正機能(明暗補正)WDR 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.003 カラー 照射距離(m)赤外線:約40 フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS 音声内蔵マイク G.711U/G.711A アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知 動作温度範囲(℃)-20~50 ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps 対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー ストレージMicroSDカード 最大256GB
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約102°の広角レンズ採用。光学4倍電動ズームレンズ搭載。WDR機能付。マイク内蔵。256GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所 質量(g)約550 切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF 電源(V)POE(802.3af)/DC12±1 規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×206 保護等級IP66 有効画素数2688(H)×1520(V) 最大消費電力(W)8.5 波長(nm)赤外線:850 レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス) 解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP 視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17° ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2 ノイズリダクション2D/3D DNR シャッタースピードオート/1~1/100000s インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP 関連資料(1.13MB) 補正機能(明暗補正)WDR 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.003 カラー 照射距離(m)赤外線:約50 フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS 音声内蔵マイク G.711U/G.711A アラームクロスライン/侵入/動体検知/Ultraモード/改ざん検知/音声検知 動作温度範囲(℃)-20~50 ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps 対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー ストレージMicroSDカード 最大256GB
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング