防犯用カメラ :「POE カメラ」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2MP(1920 x 1080)の解像度。H.265、H.264、MJPEG対応。いたずら検知、うろつき検知、方向検知、曇り除去。音声検出、デジタルオートトラッキング。キュー管理、ヒートマップ、人数カウント、モーション検知、顔検出。双方向オーディオ対応。電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC。消費電力:PoE: Max. 6.5W、12VDC: Max. 6W。重量:245g
寸法(mm)W131.1xH28xD86 質量(g)245
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

2MP (1920 x 1080)の 解像度。2.8mm 固定レンズ。0.03Lux (カラー)。H.265、H.264、MJPEG対応。いたずら検知、モーション検知。SDカード最大128GB。電源:PoE(IEEE802.3af、クラス2)。消費電力:PoE:最大4.8W。重量:145g
寸法(mm)Φ99.0×56.0 質量(g)145
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

2MP (1920 x 1080)の 解像度。0.03lux (カラー)、0Lux (白黒、IR LEDオン)。3.2 ~ 10mm (3.1x) バリフォーカルレンズ。H.265、H.264、MJPEG対応。モーション検知。IR照射距離:20m。SDカード最大128GB。電源:PoE(IEEE802.3af、Class3)、12VDC。消費電力:PoE:最大7.70W、12VDC:最大6.50W。重量:320g
寸法(mm)Φ119.8×98.8 質量(g)320
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

12M (4000 x 3000) の解像度。最大20fps@12M、Max.30fps@8M。0.3Lux@F1.6 (カラー)、0Lux (白黒:IR LEDオン)。4.5 ~ 10mm (2.2倍) 電動バリフォーカルレンズ。H.265, H.264, MJPEG対応。デイナイト (ICR), WDR (120dB), シンプルフォーカス, Pアイリス。モーション検出、デフォーカス検出、タンパリング検知。SDカード最大128GB。電源:PoE(IEEE802.3af、Class3)、12VDC。消費電力:PoE:最大10.50W、12VDC:最大9.50W。重量:610g
寸法(mm)Φ140.8×113.0 質量(g)610
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

12M (4000 x 3000) の解像度。0.05Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。H.265、H.264、MJPEG対応。オブジェクトの検出と分類(人、顔、車両、ナンバープレート)。4.5~10mm(2.2倍)電動バリフォーカルレンズ。IR 照射距離:30m。電源:PoE+(IEEE802.3at)、12VDC。消費電力:PoE+:最大20.00W、12VDC:最大17.70W。重量:1.6kg
寸法(mm)Φ160×125 質量(g)1600
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。H.265、H.264、MJPEG対応。モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知。IR照射距離30m。IP66、IK10。SDカード最大128GB。電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC。消費電力:PoE: Max 7.70W、12VDC: Max 6.50W。重量:710g
寸法(mm)Φ137.0×106.1 質量(g)710
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

最大 2メガピクセル(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍),24倍デジタルズーム。H.265,H.264,サポートされているMJPEGコーデック,複数のストリーミング。WiseStreamII サポート。デイ&ナイト(ICR),WDR(150dB。ジャイロセンサー内蔵のデジタル手ブレ補正。方向検知,霧検知,音声検知,オートトラッキング,音声分類,いたずら検知。動体検知。SD/SDHC/SDXCメモリスロット(最大512GB),PoE/12V DC。IP66,IK10対応
仕様パン範囲/速度:0°~ 350°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、チルト範囲/速度:0°~ 90°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、最低被写体距離:1.5m (4.92ft) (Wide), 2m (6.56ft) (Tele) 材質アルミニウム 質量(kg)0.78 アイボリー 等級防水性能/バンダル性能:IP66 / IK10 出力ビデオ:CVBS : 1.0Vp-p/75Ωコンポジット,720×480(N),720×576(P), 設置用 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ136.1 x 106.1 消費電力最大8.6W (12V DC), 最大 9.6W (PoE 入力電圧(V)12DC, PoE レンズDCオートアイリス 有効画素数1,945(H) x 1,097(V),2.13M 総画素数1,945(H) x 1,109(V),2.16M 解像度1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240 保管温湿度範囲-30℃ ~ +60℃ (-22°F ~ +140°F) / 90% RH以下 動作温湿度範囲-30℃ ~ +55℃ (-22°F ~ +131°F) / 90% RH以下 S/N比50dB フォーカス制御:自動 / 手動 / ワンショットオートフォーカス、距離:2.8 ~ 12mm (光学 4.3倍ズーム) スキャン方式プログレッシブ 圧縮方法ビデオ:H.265 / H.264 (MPEG-4 part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEG フレームレート最大:H.265 / H.264 : Max. 60fps(全ての解像度), MJPEG : Max. 30fps(全ての解像度) 画角H : 119.5°(Wide)~ 27.9°(Tele)/V : 62.8°(Wide)~15.7°(Tele)/D : 142.1°(Wide)~ 32.0°(Tele) アスペクト比F1.4 イメージセンサー1/2.8" 2.16M CMOS イーサネット対応RJ-45 (10/100 BASE-T) 最低照度(Lux)カラー : 0.015 (1/30秒, F1.4), B/W : 0.0015 (1/30秒, F1.4)
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷

最大2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03Lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。2.8mm固定レンズ。すべての解像度で最大30fps@2M(H.265/H.264)。H.265、H.264、MJPEG対応。モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知。縦表示モード(ホールウェイビュー)(90°/270°)、LDCサポート。microSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)。IR照射距離20m。IP66、IK10、PoE、12VDC
仕様最低被写体距離:0.5m (1.64ft) 材質アルミニウム ダークグレー 質量(g)700 電源(V)PoE(IEEE802.3af, Class3), 12DC 規格IP66, IK10 角度(°)パンニング/チルト/回転範囲:0~360 / 0~100 / 0~360 消費電力PoE: Max 7.00W, typical 5.20W、12VDC: Max 6.10W, typical 4.50W 寸法(Φ×mm)70.0×246.0 メモリー512MB RAM, 256MB Flash 解像度1920×1080、1280×960、1280×720、800×600、800×448、720×576、720×480、640×480、640×360 保管温湿度範囲-30℃~+60℃(-22°F ~ +140°F) / 0~90% RH 動作温湿度範囲-30℃~+55℃(-22°F ~ +131°F) / 0~90% RH Start up should be done at above -20℃ 焦点距離(mm)2.8 fixed focal 映像素子1/2.8" CMOS フォーカス制御:Fixed 映像圧縮方式H.265/H.264: Main/High, MJPEG フレームレート最大:H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)、MJPEG: Max. 15fps (@2MP Max. 4fps) 画角H: 114° / V: 62° / D: 135° 映像出力CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720×480(N), 720×576(P) for installation 最大口径比F2.0 イーサネット対応RJ-45(10/100BASE-T) 最低照度(Lux)Color: 0.03(F2.0, 1/30sec)、BW: 0(IR LED on) SDカードMicro SD/SDHC/SDXC 1slot 128GB
1台
48,980 税込53,878
11日以内出荷

2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03lux (カラー)、0Lux (白黒、IR LEDオン)。3.2 ~ 10mm (3.1x) 電動バリフォーカルレンズ。H.265、H.264、MJPEG対応。モーション検出、焦点ぼけ検出。SDカード最大128GB。IR照射距離:30m。電源:PoE(IEEE802.3af、Class3)、12VDC。消費電力:PoE:最大7.40W、12VDC:最大6.50W。重量:900g
寸法(mm)Φ78.0×259.8 質量(g)900
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

4ch 8MPカメラ対応。H.265,H.264,MJPEG対応。P2P対応。HDD:最大6TB(スロット1)。電源:54VDC。消費電力:Max47W(POE時)、Max7.4W(POE off時)。重量:990g
寸法(mm)W300×H47.1×D208.4 質量(g)990
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

XNB-6001に対応。2MP (1920 x 1080)の 解像度。0.06 Lux@F2.5。 4.6mm ピンホールレンズ。電源:12VDC, PoE (IEEE802.3af, Class3)消費電力:Max6.5W。重量:245g
寸法(mm)W131.1xH28xD86 質量(g)245
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります