防犯用カメラ :「ハードディスク」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋内
屋内(3)
屋外
屋外(2)
WSS10M1CL 防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 10インチモニターセット 双方向通話可 センサーライト付き DXアンテナ 動画あり
センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。 カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型 保護等級IP66 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(29.99MB) (1.51MB)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

WSS7M2CL 防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66) DXアンテナ 動画あり
WSSシリーズワイヤレスカメラ。約200万画素のカメラと7インチ(1024×600)タッチパネルモニターのセット品です。 ワイヤレスだから手軽に導入でき、カメラ最大4台まで増設可能!microSDや外付けHDDへの録画や、スマートフォン・タブレットで、センサー・カメラの情報・映像を確認できます。 7インチモニター・ワイヤレスカメラはそれぞれAC100V電源で動作します。 オプションでオプションでドアセンサー(WSSDS)、人感センサー(WSSPS)、温湿度センサー(WSSTS)との組み合わせが可能です。 フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型 保護等級IP66 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(24.27MB)
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

WSSTS 温湿度センサー 増設用 WSSシリーズ用 DXアンテナ 動画あり
WSSシリーズの増設用屋内用温湿度センサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品WSS10M1C、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品WSS7M2Cまたは、スマート受信BOXWSSNMと組み合わせて使用します。単独では使用できません。カメラとモニターセット品のWSS10M1C、WSS7M2Cはモニターと接続します。モニターとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は WSSシリーズの増設用屋内用温湿度センサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品(WSS10M1C)、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品(WSS7M2C)または、スマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。 モニターまたはスマート受信BOXとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) モニターまたはスマート受信BOXに最大8台接続(登録)できます。 検出する温湿度の上限、下限等の設定、検知ログの記録、表示はモニターまたはスマート受信BOX(表示は接続しているテレビ)で行います。 モニターまたはスマート受信BOXにて設定した温度、湿度の各上限値を超えた場合、下限値を下回った場合、送信します。モニター、またはスマート受信BOXが受信するとアラート表示、アラート音を報知。検知ログの記録はモニターまたはスマート受信BOXに接続しているmicroSDカードまたはハードディスクにて行います。 製品に貼り付けの両面テープ(剥離紙をはがして)で設置面に貼り付けるだけです。 電源は市販の単4形乾電池3本です。アルカリ乾電池を推奨します。アルカリ乾電池を使用時、電池寿命は約1年(1日100回検知)です。 付属品:取扱説明書(保証書付随保証期間1年)×1
仕様登録台数:最大8台※本体への登録(ペアリング)台数 付属品取説×1 質量(g)約33(乾電池含まず) 電源単4乾電池3本(アルカリ乾電池推奨) センサー温湿度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×26×66 電池寿命約1年(送信動作100回/日)※アルカリ乾電池使用時 取扱説明書(4.93MB) 変調方式FSK 検出範囲温度:0~40℃、湿度:20~90% 通信距離(m)最大100(遮蔽物や妨害電波のない環境) 使用周波数(MHz)922(送信出力:9dBm、受信感度:-92dBm)
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷

WSSDS ドアセンサー 増設用 屋内用 DXアンテナ 動画あり
WSSシリーズの増設用屋内用ドアセンサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品WSS10M1C、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品WSS7M2Cまたは、スマート受信BOXWSSNMと組み合わせて使用します。単独では使用できません。カメラとモニターセット品のWSS10M1C、WSS7M2Cはモニターと接続します。モニターとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大 WSSシリーズの増設用屋内用ドアセンサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品(WSS10M1C)、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品(WSS7M2C)または、スマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。 モニターまたはスマート受信BOXとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) モニターまたはスマート受信BOXに最大8台接続(登録)できます。 設定、検知ログの記録、表示はモニターまたはスマート受信BOX(表示は接続しているテレビ)で行います。 センサー(マグネット式)が本体から離れると、送信します。約10mm離れると送信します。(設置する環境により異なります)。モニター、またはスマート受信BOXが受信するとアラート表示、アラート音を報知。検知ログの記録はモニターまたはスマート受信BOXに接続しているmicroSDカードまたはハードディスクにて行います。 製品に貼り付けの両面テープ(剥離紙をはがして)で設置面に貼り付けるだけです。 電源は市販の単4形乾電池2本です。アルカリ乾電池を推奨します。アルカリ乾電池を使用時、電池寿命は約1年(1日200回検知)です。 付属品:取扱説明書(保証書付随保証期間1年)×1
仕様登録台数:最大8台※本体への登録(ペアリング)台数 付属品取説×1 質量(g)本体:約25(乾電池含まず)、センサー:約13 電源単4乾電池2本(アルカリ乾電池推奨) 検出距離(mm)約10(設置環境により異なる) センサーマグネット式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:34×26×66、センサー:13×16×58 電池寿命約1年(送信動作200回/日)※アルカリ乾電池使用時 使用場所屋内 取扱説明書(4.8MB) 変調方式FSK 通信距離(m)最大100(遮蔽物や妨害電波のない環境) 使用周波数(MHz)922(送信出力:9dBm、受信感度:-92dBm)
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります