防犯用カメラ :「小型・マイク」の検索結果
関連キーワード
仕様【駆動範囲】Pan:0~350/Tilt:0~90
質量(kg)0.76
電源PoE, DC12V
寸法(Φ×高さH)(mm)129×143
保護等級なし
保証期間3年間
動作温湿度範囲-10~50℃/0~90%(結露なきこと)
焦点距離(mm)2.7~13.5
画素数200万画素(1920×1080)
取扱説明書(9.68MB)
画角水平:30~106
赤外線投光距離最大30m
イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌日出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。