「使用場所」から絞り込む
AHD200万画素高機能防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P)コロナ電業6日以内出荷
AHD/CVBS(アナログ)両対応、バリフォーカルレンズ搭載で広角から望遠まで調整可能な欲張り防犯カメラです。十字キーボタン操作でAHDとCVBSの切替も簡単。対応レコーダーと接続しフルハイビジョン画質での録画はもちろん、従来のCVBSレコーダーとの接続も可能になります。
用途屋外設置可付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、十字キーボタンカバー、接続ケーブル(約20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー、六角レンチ形状防水・暗視型質量(g)520電源(V)DC5本体寸法(mm)73×82×256、520消費電流(mA)500解像度1920×1080撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載ホワイトバランス4段階/ATW、プッシュロック、マニュアル、AWB動作温度(℃)マイナス5~40動作湿度(%)80画素数200万、1920×1080使用場所屋外アズワン品番64-9501-14補正機能D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ防水性IP66最低被写体照度(Lux)0.0001赤外線投光距離約20~25m映像出力AHD2.0、CVBS切替可
AHD200万画素屋外用カメラコロナ電業7日以内出荷
使用場所屋外防水性IP66相当セット内容カメラ本体(ケーブル長1m)、シェード(本体装着済)、ブラケット(本体装着済)、ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、施工用テンプレート、防犯ステッカー(SA-02VL)、クリーニングクロス、取付ネジ3本、コンクリートアンカー3本、六角レンチケーブル長(m)(本体)1解像度1920×1080動作温度、湿度範囲-5℃~ 40℃・80% 以下画素数200万画素映像出力AHD2.0
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります