防犯用カメラ :「LED 防犯灯」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋外
屋外(1)
細かい設定は要らない!という方に。とにかくシンプルにこだわった防犯カメラです。200万画素フルハイビジョン高解像度の映像、赤外線LED24灯実装で夜間撮影も20~25m可能です。20mの電源と映像ケーブルが付属しているので、設置後はAHDレコーダーに接続するだけです。
用途屋外設置可 付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、接続ケーブル(20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー 形状防水・暗視型 質量(g)256 電源(V)DC12 本体寸法(mm)65×65×166、256 消費電流(mA)500 解像度1920×1080 撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載 ホワイトバランス自動 動作温度(℃)マイナス5~40 動作湿度(%)80以下 画素数200万、1920×1080 使用場所屋外 アズワン品番64-9501-15 補正機能BLC 防水性IP66相当 最低被写体照度(Lux)0.01(AGC ON)IR照射時0lux 赤外線投光距離約20~25m 映像出力AHD2.0
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります