1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルHD画質&HDR搭載のタイムラプスカメラです。タイムラプス・ステップビデオ・ストップモーション・静止画の撮影が可能です。 タイマーはデイリーに加え、ウィークリーも設定可能です。 単3電池4本で5分間隔のタイムラプス撮影を82日間続けることができます。
仕様【撮影間隔】ASAP~24時間 形状小型 寸法(mm)60×70.6×46.6 質量(g)97.5 電源単3電池×4(付属) DC5V(USB-Cコネクター) 記録媒体microSD(最大128GB) 解像度1080P 電池寿命5分間隔/82日 撮影枚数最大2万3千枚程度(連続) 記録ファイル形式静止画/jpeg、動画/AVI 画面サイズ【LCDスクリーン】2.0インチ F値F2.0 画角118° バッテリー寿命最大82日(5分間隔)
1個
61,980 税込68,178
翌日出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります