防犯用カメラ :「簡易カメラ」の検索結果
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
乾電池で動作するので設置が簡単です。
コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
質量(g)338(電池含まず)
形式静止画/JPEG、動画/AVI
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×73×136
レンズf=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度
液晶サイズ2.4inchTFTモニター
解像度【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240
センサー効範囲人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
トリガー撮影速度:0.5秒
動画動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画
連続撮影可能枚数最大3枚
アズワン品番64-0909-16
記録メディアmicroSD(SDHC規格)最大32GB
人感センサ検出距離(m)最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
イメージセンサー500万画素
赤外線ライトLED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します
3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用
乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。
付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能IP54
仕様【赤外線フラッシュ距離】15m、【人感センサー距離】20m、【トリガー速度】0.2秒、【撮影インターバル】3秒~23時間59分59秒、【動画撮影時間】3秒~59秒1分~10分、【最大スタンバイ時間】(最大)12ヶ月※環境により大幅に異なります
セット内容カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 、ACアダプタ(ケーブル長/3m)
電源単三乾電池×4本または8本、またはAC電源
レンズf=3.3/F=2.0
外部出力コンポジット出力
解像度【ビデオ】1920×1080・1280×720・720×480・640×480・320×240、【静止画】4000×3000・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960
撮影距離(m)【日中】1~∞、【夜(赤外線LED点灯時)】1.5~15
フォーカス固定
撮影モード写真/動画/写真+動画
画素数800万画素
連続撮影可能枚数3枚
LED使用数(個)【赤外線LED】44
人感センサ検出範囲40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角70度、対角105度
動作温度範囲(℃)-20~60
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。