1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式バッテリーとソーラーパネルがついたセンサーカメラです。バッテリー駆動なので配線のない場所への設置も可能!取り外しも簡単なので一時的な利用にも大変便利です。センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します。水平画角80°の広範囲撮影&4k800万画素の高画質(静止画3000万画素)&赤外線投光最大20Mの暗所撮影。動画撮影時は音声も一緒に記録可能です。IP66相当の防塵防水しようで雨に濡れる屋外やホコリの多い場所への設置も可能(完全防水ではありません)。本体液晶モニターで、その場での録画データ確認ができるほか、付属USBケーブルを使用するまたはSDカードをパソコンで読み込むこともできます。(SDカードは市販品をご用意ください)
付属品カメラ本体、取り付けブラケットセット、取り付けベルト、ねじセット、USB Type-Cケーブル、取り扱い説明書 質量(g)373 電源単3型乾電池×4(別売り)、内臓バッテリー(リチウムイオン電池5000mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×79×154(突起部含む) レンズ4.0mm F1.8 センサーPIR方式 検知距離最大18m(25℃環境下)、検知角度:センサー・オン 水平約110°、再度センサー・オフ 水平55° 保護等級屋外可・IP66相当(※完全防水ではありません) 機能静止画連写(1~3枚)、動画(3秒~10分)、静止画・動画併用可能、センサー検知間隔(5秒~60分)、タイムラプス撮影、タイムスタンプ、温度表示、パスワード設定(操作ロック)、パソコンへの出力・再生 記録媒体SDカード(最大128GB) ※SDカードは別売です 解像度【静止画】30MP(7296×4104P)・24MP(6528×3672P)・20MP(6144×3456P・16MP(5376×3024P)・12MP(4608×2592P)・8MP(3840×2160P)・5MP(3072×1728P)・3MP(2304×1296P)・1MP(1280×720P)/【動画】3840×2160P・2688×1520P・1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P 保存形式静止画:JPEG、動画:AVI トリガー約0.4秒 録画時間128GB:約5.5時間分(初期設定値での場合) 充電方式ソーラーパネルでの受電またはUSB Type-Cケーブルでの充電(約6時間) 動画3秒~10分 モニタ2インチ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート【動画】10fps(3840×2160P)・20fps(2688×1520P)・30fps(1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P) 画角水平約80°/垂直約40°(動画1920×1080P以下の場合は水平70~60°垂直40~35°) 赤外線投光距離約20m 動作温度範囲(℃)(カメラ本体) -20°~+60°(※使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。) イメージセンサー4MP COMSセンサー 駆動時間(時間)【内蔵バッテリー】動画録画約5、【アルカリ乾電池】動画約7(使用状況・設定などにより異なる)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります