「使用場所」から絞り込む
用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯)グリーンクロス4日以内出荷
用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯)は、防犯カメラ付きの工事現場用提灯です。雨除け部分がソーラーパネルになっており、電源の必要がなく使用可能です。もちろん提灯も点灯可能です。microSDカードが付属しており、最大で約7日間の映像を記録可能です。監視カメラで防犯対策にもなり、WIFI環境があれば、スマホから遠隔監視も可能です。
用途工事現場、作業所などの防犯対策に。安全の為の視認性向上に。付属品microSD32GB寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2038×993×750入力電圧(V)【監視カメラ】3.2機能【夜間モード】赤外線/フルカラーバッテリー容量(mAh)【監視カメラ】6000画質MP4/JPEG/2560×1440/800×896/12-15fps効率【ソーラーパネル】2×30W使用場所屋外記録画素数400万画素音声双方向インターホンをサポート録画方式左右355°、上下90°
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります