1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSK(日本セキュリティ)AIワイヤレスカメラセット
顔検知AIによる顔検知機能搭載。ネットワーク対応。スマホでもカメラの映像を確認できます。サムネイル表示が可能。IP66防水防塵。高画質300漫画装、広角水平100°。シーンに応じて赤外線モードと白色LEDモードの切り替え可能。10.1インチモニター。4分割表示。SDカード・HDDカード。どちらでも録画可能
寸法(mm)カメラ:Φ67×150(L) 質量(g)カメラ:200(アンテナ含む)、モニター:610 タイプ音声マイク有 消費電力(W)最大1 電源12V/1000mA DC adapter 約2.9m フレーム最大30fps VGA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:250×160×20 レンズ3.6mm F=20 解像度最大15fps HD 使用環境10℃~60℃/10%~90% 撮影範囲水平100°、垂直50° 映像素子1/3CMOSイメージセンサー スピーカー LED(白色)4LED 画素数約300万画素 防水性IP66 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)【IR】10 モニターサイズ10.1インチ 最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux) 電源ケーブル約0.4m
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります