防犯用カメラ :「SDXCカード」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「使用場所」から絞り込む

屋外(1)
撮影はフルハイビジョン。
Wi-Fi対応。
動作電力はソーラーパネルによる電力かACケーブル供給による電力。
SDカードはSDHC8GB~32GBまで、SDXCは64G~128GBまで対応。
センサーによるモーション検知。
バッテリーを太陽光だけで充電する場合、天候に左右されます。
設置前に予めACで充電しておく事を推奨します。
マルチ画面対応
セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書
形状BOX型
寸法(mm)約240×240×115
質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約1
消費電力(W)動作中:2.5、待機中:0.05
レンズf=4mm、F=2.0mm
光源白2個 赤外線2個の間にフラッシュ
充電時間充電が全くない状態から満充電になるまで約7時間
解像度1080P(1980×1080)/360P(640×360)
防塵防水性能IP67相当
ソーラーパネル出力MAX 5.5W
動作温度(℃)-20~60
バッテリー容量(mAh)10400
撮影モード常時/赤外線検知 / モーション録画
使用場所屋外
記録モード自動上書機能
メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB
検出角度範囲(°)70
フレームレート12.5fps
アプリケーションCamHipro
音声あり
画角水平70度、 垂直51度、対角106度
内蔵マイクあり
画像圧縮方式H.265
イメージセンサーSC2335 2Mega Pixel 1/2.9" CMOS
検出モード赤外線モーション検知
湿度(%)0~90
検出範囲(m)0~最大10
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。