防犯用カメラ :「かんでんち 単3」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱感知で作動する乾電池式カメラです。横方向からの動きにも素早く反応し、シャッタースピードが速く被写体をキレイに撮ることができます。夜間の動画・静止画自動撮影も可能です。乾電池式のため配線工事は不要です。
用途害獣の監視や防犯対策に。 付属品カメラ設置金具、金具固定アンカーネジ、取り付けベルト、microUSBケーブル トラスコ品番663-8930 材質ABS 幅(mm)96.3 高さ(mm)135 奥行(mm)68 角度(°)[検知] 上下約60・左右センター約60・側面ONで合計約120 時間感知後撮影開始時間:0.2~0.6秒 インターフェースmicroUSBポート・microSDスロット・DC6V 2A電源差し込み口 消費電力(mA)待機:0.15(単3アルカリ乾電池8個で約7ヶ月/4個で約3ヶ月) 使用電池単3アルカリ乾電池×8本または4本(別売) 使用環境屋内・屋外(昼カラー/夜モノクロ撮影オート切替) 検知距離(m)10・15・20の3段階(環境温度約25℃平均温度で)、 動作時間5秒~60分を設定可能 動作周囲温度(℃)-20~60(湿度5~95%) 撮影枚数1~3枚設定可能 撮影時間(秒)3秒~10分に設定可能 防水IP65
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります