熱感知で作動する乾電池式カメラです。横方向からの動きにも素早く反応し、シャッタースピードが速く被写体をキレイに撮ることができます。夜間の動画・静止画自動撮影も可能です。乾電池式のため配線工事は不要です。
用途害獣の監視や防犯対策に。
付属品カメラ設置金具、金具固定アンカーネジ、取り付けベルト、microUSBケーブル
トラスコ品番663-8930
材質ABS
幅(mm)96.3
高さ(mm)135
奥行(mm)68
角度(°)[検知] 上下約60・左右センター約60・側面ONで合計約120
時間感知後撮影開始時間:0.2~0.6秒
インターフェースmicroUSBポート・microSDスロット・DC6V 2A電源差し込み口
消費電力(mA)待機:0.15(単3アルカリ乾電池8個で約7ヶ月/4個で約3ヶ月)
使用電池単3アルカリ乾電池×8本または4本(別売)
使用環境屋内・屋外(昼カラー/夜モノクロ撮影オート切替)
検知距離(m)10・15・20の3段階(環境温度約25℃平均温度で)、
動作時間5秒~60分を設定可能
動作周囲温度(℃)-20~60(湿度5~95%)
撮影枚数1~3枚設定可能
撮影時間(秒)3秒~10分に設定可能
防水IP65
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。