防犯用カメラ :「監視カメラ 屋内」の検索結果
「使用場所」から絞り込む
付属品ビス、コンクリートアンカー
形状ドーム
色ホワイト
材質(本体)高耐久プラスチック
電源12V DC±30%
本体質量(g)140
レンズf2.8mm/F2.0 固定レンズ
有効画素数504万画素 [2592×1944px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)100×74.3
最大消費電力(W)2.9
焦点距離(mm)最短800
撮像素子1/2.7インチ CMOS
使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下
信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC
実撮影画角水平99°/垂直72°
照射距離(m)最大約20(赤外線)
距離DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m
映像出力BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
一般的な室内用の防犯カメラです。
形状BOX型
仕様防水仕様なし、赤外線機能なし
付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)約150×55×49
質量(g)約235
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー1/3インチCMOS
有効画素数25万
総画素数27万
出力信号NTSC
コネクタBNCプラグ
使用場所室内
画角65度
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
外出先から自宅を見守る!
使用場所屋内
保護等級なし
形状ドーム型
セット内容本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット
材質ABS・ガラス・鉄
質量(g)約175
消費電力(W)10
電源USB電源
対応OSiOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×8.5×10.5
対応メモリーカードmicroSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
300万画素
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング
ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
最大128GB microSDカード対応
画素数300万
センサー1/2.7”CMOS Sensor
シャッター自動シャッター
レンズF2.0,広角104°
モード【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式
デジタルノイズリダクション3Dデジタルノイズリダクション
ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミック
照射距離(m)10(赤外線/環境により異なる)
映像圧縮方式H.2645/H.264
解像度主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360
フレームレート最大15fps、ネット環境によって自動調整
対応プライバシーマスキング/クラウド保存
保存形式microSDカード最大128GB
適合規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n
無線通信方式2.4GHz~2.4835GHz
動作温湿度範囲-10~45℃/95%未満(結露なし)
電源DC5V/1A microUSB
仕様【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz
使用場所屋内
1台
¥5,223
税込¥5,745
当日出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
形状ドーム
色ホワイト
材質(本体)高耐久プラスチック
電源12V DC±30%
本体質量(g)330
レンズf2.7~12mm/F1.8 バリフォーカルレンズ
有効画素数504万画素 [2592×1944px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)122×98.1
最大消費電力(W)3.6
焦点距離(mm)800mm(31.5°)
撮像素子1/2.7インチ CMOS
使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下
信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC
実撮影画角水平99°/垂直72°
照射距離(m)最大約30(赤外線)
距離DORI距離:検知:67m/198m(広角/望遠)、観察:27m/79m(広角/望遠)、認識:13m/39m(広角/望遠)、特定:6m/19m(広角/望遠)
映像出力BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)カラー:0.04/F1.8[30IRE]、白黒:0(IR on)
防水IP67
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。
人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。
付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。
日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。
セット内容CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等)
質量(g)約215(ACアダプタ含まず)
規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)
電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)
対応OSAndroid OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上
表示オーバーレイ:日時
チャンネル数13(1~13ch)
レンズf:3.6 mm、F:2.0
設定方式WPS非対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約112×70×70
インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット
解像度最大 FHD 1080p(1920×1080)
保証期間1年間
環境対応RoHS(10物質)
動作範囲パン:345度、チルト:90度
映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素
LEDステータス
耐水性なし
動作湿度(%)15~85(結露なきこと)
撮影距離(cm)30 ~ ∞
絞り固定
セキュリティWPA2-AES
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m)
対応ファイルmicroSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32
フレームレート最大15フレーム/秒
音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平)
動作温度範囲(℃)0~50
LAN設定自動(DHCPサーバによる割当て)
音声圧縮方式G.711a
画像圧縮方式静止画:JPEG、動画:H.264
容量(GB)microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128
向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
形状小型
色白
質量(g)約100(取付金具含む)
電源DC12V/約140mA
寸法(Φ×高さH)(mm)90×67
信号形式AHD/CVBS
レンズサイズ(mm)3.6
解像度548万画素
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
画角5MP設定時:約80度
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
好きな角度に調節可能。
スマホで室内をリアルタイムで確認できる。
双方向通話対応で外出先から声がかけられる。
動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。
暗視モード切替で暗闇でも撮影。
最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。
SDカード対応で過去の記録も確認できる。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分
付属品USBケーブル(約1m)
質量(g)80
電源5V1A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58 x 58x 36(台座部を除く)
入力5V1AmicroUSB
レンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm
対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン
準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル
視野角(水平)135°/(垂直)85°
対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png
色(本体)ホワイト
セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化
使用場所屋内
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
アプリケーションSmart Life
動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)
イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素
通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所屋内・屋外
形状小型
寸法(mm)約24×24×24
質量(g)約42
電源DC12V/1A
角度(°)【レンズ広角】120
解像度480TV/LINE
出力信号PAL
最低被写体照度(Lux)0.01
動作温度範囲(℃)-10~50
ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
SWANN NVR 8ch 4K ドームカメラ4台セット。4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部あり
視野角90°
スピーカーなし
画質4K(3840 × 2160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1セット
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型
仕様防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)約Φ93×65
質量(g)約170
電源DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS
解像度640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモード赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)0
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角60度
ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に
仕様暗視モード:〇
形状ドーム型
質量(g)約170
消費電力(W)10
電源USB給電 DC5V/1A
対応OSiOS9.0以降、android4.4以降
入力感度マイク:-42dB
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【HD】1280×720、【SD】640×352
撮影距離(m)有効:約2.5
セキュリティWPA(2)-PSK
直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11
画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素
使用場所屋内
主材質ABS、ガラス、鉄
LED使用数(個)赤外線×6
インピーダンス(Ω)8
映像圧縮方式H.264/MP4
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1
フレームレート最大:約12FPS
Wi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応
音声圧縮方式G.711A
イメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー
対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
アナログ配線でハイビジョン画質の監視が可能になるAHD防犯カメラです。ボタン一つでAHDとCVBS(アナログコンポジット)の切替が出来るので、今ご使用いただいている録画機器はそのままで既存のケーブルを活かしカメラを入れ替えたい、増設したいといった場合にも安心してご利用いただけます。
AHDで記録することにより、従来のアナログ(CVBS)カメラの約4倍の解像度で映し出す事が可能になり、より精密な記録が残せるようになります。
赤外線投光で夜間撮影も可能。
威圧感の少ないドーム型形状&IP66相当の防水ボディ。余裕の20m電源+映像ケーブルが付属しているので屋外でも屋内でもご使用いただけます。
用途水平画角約82°の広角カメラ。お部屋やお庭の撮影に最適です。
防水性IP66相当
使用場所屋内/屋外
寸法(Φ×高さH)(mm)113×82
質量(g)約350
素子撮影:SONY 2.4M CMOSセンサー搭載
解像度1920×1080(AHD2.0)
映像出力AHD2.0、CVBS切替可
レンズf=3.6mm
電源(V)DC12
ケーブル長(mm)hpン体:820±30
最低被写体照度(Lux)0.05(IR照射時0lux)
赤外線投光距離約15~20m
内蔵マイク無し
セット内容本体(ケーブル長0.82m)、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長約1.5m)、施工用テンプレート、十字キーボタンカバー、防犯ステッカー(40×168mm)、取扱説明書(保証書付き)、ネジ1式、星角レンチ
消費電流(mA)200
画素数200万画素
画角水平:約82°
1個
¥24,880
税込¥27,368
7日以内出荷
Swann NVRシステム 増設用4K ドーム型セキュリティカメラ1台。人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN NVRシステム増設用ドームカメラ
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部あり
視野角93°
スピーカーなし
画質4K(3840 × 2160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1個
¥16,900
税込¥18,590
4日以内出荷
Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載
AHDシリーズのミニチュアカメラ
AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI 高画質アナログ規格から従来のアナログ規格まで、4種類の映像信号規格対応のマルチモデル
ピンホールレンズを採用した小型カメラ
アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。
従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。
天井、据え置き設置可能な取付金具付属 4.3mmのピンホールレンズを搭載
形状小型
色黒
質量(g)約120(取付金具含む)
電源DC12V/約186mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む)
信号形式AHD/TVI/CVI/CVBS
レンズサイズ(mm)4.3
解像度548万画素
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
画角水平角度約55度
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
2.4GHz。屋内用。クラウド保存対応。プライバシーマスキング対応。Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング。ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。最大128GBmicroSDカード対応。※EA864CD-131かEA864CD-134のモニターと一緒にご使用下さい。
仕様●赤外線照射距離:10m(環境により異なる)●電源:DC5V/1A Micro USB●サイズ:Φ80×124(H)mm●重量:200g●解像度:2304×1296/640×360ピクセル●フレームレート:最大15fps、ネット環境によって自動調整●画像反転:水平と垂直●アラーム機能:移動検知アラーム アラームメッセージ送信●ビデオ圧縮規格:H.2645/H.264●オーディオエンコード形式:AAC/G711A●Wi-Fi:IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n●レンズ:F2.0●視野角:104°●可動範囲:水平/350°、垂直方向/58°●ビデオ圧縮コードレート:HDと標準、自動切替●センサー:1/2.7" CMOSセンサー●シャッター:自動シャッター●昼と夜の変換モード:ICR赤外線フィルタ一式●デジタルノイズリダクション:3Dデジタルノイズリダクション●ダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミック
アズワン品番65-3894-23
1個
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
EX-SDI最高画質400万画素対応!
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
5メガピクセルバリフォーカルレンズ搭載
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
レンズセットには3.6~11mmの8MPバリフォーカルレンズ搭載、広角~中距離向け監視に最適です。
プライバシーマスキング機能搭載
モーション機能搭載
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS
解像度400万画素
色黒
赤外線ライト無
映像出力EX-SDI/HD-SDI:BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI:RCAJ
レンズCSマウント
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×63.5
質量(g)約325
電源DC12V / 約300mA
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
形状BOX型
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
訪問者に気付かせずに監視が可能です。
付属スタンドは取り外し可能。パイプや筒状の物の中などに設置可能です。
使用場所屋内
仕様防水仕様あり、赤外線機能なし
付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)約Φ20×80
質量(g)約51
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー1/3インチCCD
有効画素数25万
総画素数27万
出力信号NTSC
コネクタBNCプラグ
画角65度
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
548万画素の超高解像度モデル登場!
AHDシリーズのミニチュアカメラ
アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル
水平視野角度約32~87度を映すことができるバリフォーカルレンズを搭載
Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
天井、据え置き設置可能な取付金具付属
2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。
42(W)×42(H)×65(D)mmの超小型サイズ
形状小型
色黒
質量(g)約195(取付金具含む)
電源DC12V / 約186mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65 (取付金具含まず、突起物含む)
信号形式AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI
解像度548万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)2.8~12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
画角水平角度:約32~87度
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
SWANN NVR 8ch 4Kカメラ4台セット。4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m
タイプサイレンあり
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部あり
視野角93°
スピーカーあり 双方向マイク
画質4K(3840 × 2160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:45
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。レコーダーは最大4TBまで対応。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10m
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部なし
視野角90°
スピーカーなし
画質FHD(1920 × 1080)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:30
4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク4TBを搭載。最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m
タイプサイレンあり
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部あり
視野角93°
スピーカーあり 双方向マイク
画質4K(3840 × 2160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:45
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし
タイプサイレンなし
ケーブル長(m)18m同軸ケーブル
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部なし
視野角85°
スピーカーなし
画質FHD(1920 × 1080)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-20~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:30
Swann NVRシステム 増設用4K セキュリティカメラ1台。人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。スポットライト点灯時は、フルカラー暗視です。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯し、不審者に警告することで犯罪を未然に防ぎます。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN NVRシステム増設用カメラ
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m
タイプサイレンあり
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部あり
視野角93°
スピーカーあり 双方向マイク
画質4K(3840 × 2160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
SWANN DVRシステム増設用 Full HD ドームカメラ1台。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN DVRシステム増設用ドームカメラ
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部なし
視野角85°
スピーカーなし
画質FHD(1920 × 1080)
使用場所軒下
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-20~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
形状BOX型
寸法(mm)録画機:約255×223×48(突起部除く)
質量(g)カメラ:約2100、録画機:約350
電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチ CMOS
信号形式【出力】NVR / NTSC
寸法(Φ×mm)カメラ:約65×120
最大解像度1600×900ピクセル
照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示
入力端子HDMI/VGA
入力電源DC12V/2A
使用場所屋内外
最大接続台数【カメラ】8台
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50℃、【録画機】0~40%(結露が無いこと)
モニターサイズ(液晶)19.5インチ・約460×350×200mmスタンド含む
リリカスタンダードシリーズは、同軸配線で使える防犯カメラ。500万画素以上の画素数で最も安定した防犯を実現します。(個人・施設向け)
用途防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策
撮像素子1/2.7インチ CMOS
信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP 選択可
映像出力BNC (HD/CVBS 切替可)
リリカプロシリーズは、LANケーブル配線で使える防犯カメラ。最も拡張性に優れるネットワークカメラです。(施設向け)
用途防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策
防塵防水性能IP67
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)
機能防水機能、赤外線
画面サイズ4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは3mあるので離れた場所にも設置可能です。
用途熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。
角度(°)チルト可動:90、パン:355
機能防犯灯機能搭載
防塵防水性能IP65
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数300万画素
使用場所屋内外
ストレージmicroSDカード最大128GB
548万画素AHDシリーズの小型赤外線ドームカメラ
夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
小型ドーム型カメラ
2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
用途室内の望遠が必要な用途に最適です
仕様監視可能距離: 最大約7m
形状ドーム型、暗視型
寸法(mm)Φ128×90 (突起物含む )
色白
質量(g)約315(取付金具含む)
電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )
信号形式AHD
解像度548万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)2.8~12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約15
画角5MP:水平角度:約38~100度/CVBS:約18~45度
赤外線ライトΦ5mm 850nm LED 21個搭載
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル
夜間監視が可能な赤外線カメラ
高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
近距離~中距離監視向けのレンズ搭載
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
室内仕様の赤外線ドーム型カメラ
夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載
ドーム型で威圧感の少ないボディ設計
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)
用途室内の望遠が必要な用途に最適です
仕様監視可能距離:最大約10m
形状ドーム型
寸法(mm)Φ121×93
色白
質量(g)約320
電源DC12V / 約450mA
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS
解像度682万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)2.8~12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約20
画角水平角度:約35~75度
赤外線ライトΦ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
548万画素AHDシリーズの屋内用ドームカメラ
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
2.8~12mmメガピクセル オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
用途室内 天井・壁に設置可能
使用場所屋内
規格【信号】AHD/CVBS
解像度548万画素(録画)
レンズサイズ(mm)2.8~12
ズーム約4倍
画角5MP設定時:約32~87度CVBS設定時:約18~45度
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ124×100※突起物含む
質量(g)約325※取付金具含む
電源DC12V / 約110mA
保証期間1年
付属品電源アダプター
形状ドーム型
248万画素SONY製 CMOS センサー搭載
248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。
近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。
最大128GBまでのSDカード録画に対応
内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高
画質の映像を長時間録画可能です。
ダイレクト接続対応
インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接
カメラへのアクセスを行うことができます。
直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の
確認が行えます。
リモートアクセス対応
WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を
確認、各種設定を行えます。
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
音声マイク内蔵
仕様圧縮方式:H.264/H.265
形状防水型
質量(g)約360
使用温度範囲(℃)-20~60
電流(A)1
電源(V)DC12
方式録画:microSDカード(最大128GB)
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ径(Φmm)3.6
寸法(奥行D×高さH)(mm)112×87.6
解像度1920×1080
視野角水平:約79°
S/N比39.1dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
使用場所屋内外
シャッタースピード1/25~1/25000s
使用環境湿度(%)10~90
通信規格IEEE802 b/g/n
防水性IP66相当
フレームレート最大25fps
音声音声マイク:有
赤外線投光距離最大15m
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
録画方式モーション
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。
カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型
保護等級IP66
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(29.99MB) (1.51MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
248万画素SONY製 CMOS センサー搭載
248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。
レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離
から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。
最大128GBまでのSDカード録画に対応
内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高
画質の映像を長時間録画可能です。
ダイレクト接続対応
インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接
カメラへのアクセスを行うことができます。
直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の
確認が行えます。
リモートアクセス対応
WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を
確認、各種設定を行えます。
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
仕様圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps
形状防水型
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)10~50
電源(V)DC12
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ径(Φmm)3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×125
解像度1920×1080
電流(mA)IR OFF時=11、IR ON時=430
視野角水平:約72°
内部メモリーmicroSDカード(最大128GB)
セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション2D/3D
使用場所屋内外
使用環境湿度(%)10~90
プロトコルONVIF
通信規格IEEE802 b/g/n
防水性IP66相当
フレームレート最大25fps
赤外線投光距離最大20m
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS
録画方式スケジュール/モーション
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
EX-SDI/HD-SDI対応のマルチモデル。高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。広角~中望遠のバリフォーカルレンズ搭載。EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ。デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応。EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能。高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。天井、据え置き設置可能な取付金具付属。2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。最大伝送距離。HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m。※5C-HFBTケーブル使用時。。
使用場所屋内用
形状小型
規格【信号】HD-SDI/EX-SDI
解像度録画:400万画素
色黒
画角水平角度約30~75度※400万画素(解像度2560×1440)設定時
レンズサイズ(mm)2.8~12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65※取付金具含まず、突起物含む
質量(g)約200※取付金具含む
電源(V)DC12/約300mA
保証期間1年
仕様赤外線LEDなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択
質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)
電源DC12V/1A
感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択
対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231
レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3
制御UTC:可
有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素
消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)
撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°
撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor
使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下
サイズ(mm)112×87(H)
照射距離(m)赤外線:20
走査方式プログレッシブスキャン方式
映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定
最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
1セット(1個)
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
548万画素の超高解像度モデル登場!
フルHDを超えるAHDシリーズです。
高画質監視追求モデル
レンズが一体化したボックス型カメラ
スッキリデザインの屋内用望遠カメラ
商業施設向けのスタンダード(BOX)形状カメラ
屋内の遠隔操作対応モデル
レンズ交換式のボックス型カメラと違い、レンズが一体型なのでスッキリしたモデルです。
最大18倍のズームが可能な電動ズームレンズを搭載し、カメラ本体からの操作に加え、Pelco-Dで遠隔操作も可能です。
ズーム時のオートフォーカス機能を搭載
広角から望遠域まで監視可能なレンズを搭載し、一体化することで自由度を高めつつカンタンに設置ができるようなボックス型カメラです。
カメラ背面部のOSDリモコンで設定・ズーム操作が可能
用途室内の望遠が必要な用途に最適です
仕様光学ズーム:約18倍
形状BOX型
色シルバー
質量(g)約316(取付金具含む)
電源DC12V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×118×66 (寸法には取付金具は含みません)
レンズ電動式バリフォーカルレンズ
信号形式AHD/CVBS
解像度548万画素
保証期間1年
フォーカス自動
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
適合周波数850nm/940nm
画角水平角度:約10~60度
1台
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。