51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
アクシスコミュニケーションズAXIS M3085-V
形状ドーム型 保護等級IP42
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

1台
61,980 税込68,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS M5075-G
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P-LE
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS BOX CAMERA
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS M4216-V
形状ドーム型 使用場所屋内
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M2035-LE Black
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS F2105-RE STANDARD SENSOR
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M32-LVE シリーズ
1台
91,980 税込101,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS M5074
1台
85,980 税込94,578
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P3265-V
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS F91シリーズ メインユニット
1台
91,980 税込101,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS P3265-LVE
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P3265-LV
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応
防水保護等級IP66(本体のみ) 付属品ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像・映像信号切替え・電源) 本体質量(g)約280 レンズ3.6mm(F2.0) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA)最大約400 視野角(水平)約88° S/N比50dB以上(AGC OFF) 同期方式内部同期 撮像素子1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能(逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影 照射距離(m)(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M4327-P
1台
87,980 税込96,778
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS F4105-LRE
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M3086-V
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
61,980 税込68,178
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS I8016-LVE
コンパクトで堅牢なビデオインターコム。高品質なビデオと音声。エコーおよびノイズリダクション。2ギャング設置ボックスに対応。IP電話との統合、SIPサポートによるオープンインターフェース。紐をかけられない構造、耐衝撃性IK10規格準拠
用途双方向通信、ビデオ識別、およびリモート入室管理用に設計されたAXIS I8016-LVE Network Video Intercomは、日常業務を簡素化するのに役立ちます。この堅牢なインターコムは、インビジブルIRナイトビジョン付き5メガピクセルカメラと優れた音声品質を備えています。 仕様アラーム入力/出力:2 動作温度-40 to 60 ℃ リレー1 IP等級IP66/IP69
1台
239,800 税込263,780
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P1468-XLE
ディープラーニング搭載のZone 2/Division 2認定カメラ。Zone 2/Division 2認定。ディープラーニングに基づく分析機能。4K、60フレーム/秒の優れたビデオ品質。あらゆる照明条件で詳細な画像を提供。耐衝撃性および耐候性
入力電圧(V)DC:12-28 レンズ光学ズーム:2.08、バリフォーカルレンズ:×、開口:2.5、レンズマウント:M12 ズーム〇(リモート) フォーカス〇(リモート) セキュリティ署名付きOS:〇 セキュアブート:〇 ネットワークタイプPoE Class:3 カメラ仕様最低照度/光感度 (カラー):0.07 lux、最低照度/光感度 (白黒):0 lux IP等級IP66, IP67 ストレージ〇 (メモリーカードスロット)
1台
579,800 税込637,780
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M4317-PLVE
360°ビューとディープラーニングを備えた6メガピクセルドーム。完全な180°および360°のオーバービュー。個別の赤外線LEDによる内蔵赤外線。ディープラーニングによる分析機能のサポート。組み込みのサイバーセキュリティ機能。設置が簡単なデジタルロール
レンズ垂直視野:182°、水平視野182°、焦点距離:1.1mm 機能ビデオ:デイナイト機能/セキュリティ:署名付きOS/セキュリティ:セキュアブート/内蔵IR/OptimizedIR/ローカルストレージ (メモリーカードスロット)/屋外対応 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 耐衝撃性能IK10 動作温度(℃)-40 to 50 防水保護等級IP66 カメラ仕様Lightfinder、イメージセンサー:CMOS、イメージセンサーサイズ:1/1.8"、ワイドダイナミックレンジ:Forensic WDR、最低照度/光感度 (カラー)(l):0.16 ux、最低照度/光感度 (白黒)(l):0.03 ux ビデオ仕様最大ビデオ解像度:2160×2160、最大フレーム/秒:50/60
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M4216-LV
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS F7225-RE Pinhole
極めて目立たないピンホールセンサー。1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒。極めて目立たないデザイン。97°の水平視野。Forensic WDR。IP66/IP67定格
レンズ焦点距離:3.7 mm 動作温度-30 to 55 ℃ カメラ仕様最低照度/光感度 (カラー):0.3 lux IP等級IP66/67
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS I8116-E White
小型かつ強力なドアセキュリティ。マリオン対応のフォームファクター。音声対応の高品質5メガピクセルビデオ。SIPサポート。ディープラーニングによる分析機能をサポート。内蔵のサイバーセキュリティ機能
用途この小型で強力な屋外対応ネットワークビデオインターコムは、狭い場所でも簡単に設置できます。 サイバーセキュリティ機能を内蔵し、ディープラーニングに基づく高度な分析機能に対応しています。 仕様アラーム入力/出力:2 動作温度-30 to 60 ℃ リレー1 IP等級IP65
1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T99 イルミネーターブラケットキット A
白色イルミネーターおよびAxisポジショニングユニット用。金属製の取付ブラケット。2つのランプホルダー。さまざまなサイズのイルミネーターに適合
用途AXIS T99 Illuminator Bracket Kit Aは、AXIS Q8685-E PTZ Network Cameraおよびビジュアルカメラ用のAxisポジショニングユニット専用に設計されています。 このキットには、金属製取り付けブラケット1個と、異なるサイズのAxis白色LEDイルミネーターに適合するランプホルダー2個が含まれます。 調整可能なランプホルダーを使用することで、イルミネーターの向きを簡単に調整できます。
1台
34,980 税込38,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS M1135 MK II
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS I8116-E Black
小型かつ強力なドアセキュリティ。マリオン対応のフォームファクター。音声対応の高品質5メガピクセルビデオ。SIPサポート。ディープラーニングによる分析機能をサポート。内蔵のサイバーセキュリティ機能
仕様アラーム入力/出力:2 動作温度-30 to 60 ℃ リレー1 IP等級IP65
1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS FA1105 センサーユニット
非常に目立たない1080pの屋内監視。屋内使用向けの柔軟性が高く非常に目立ちにくいデザイン。1080pの解像度の標準レンズ。111°のワイドな水平画角。Forensic WDR
フレームビデオ最大フレーム/秒:25/30 レンズバリフォーカルレンズ:×、開口:2.0、レンズマウント:M12、交換可能レンズ:〇 動作温度-20 to 50 ℃ カメラ仕様最低照度/光感度 (カラー):0.2 lux
1台
28,980 税込31,878
31日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS V5925 60 Hz
エコ商品
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●チルト(上下)機能:あり●パン(左右)機能:あり●カラーナイトビュー機能:あり●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気用品安全法(備考):電源、付属品の同梱なし タイプ屋内ドームタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS C7050 MK III
Windows 10アプライアンスにプリインストールされている音声管理ソフトウェア。集中管理。ゾーン管理。音声およびビジュアルコンテンツのスケジュール設定。システムの健全性監視。リアルタイム設定
用途AXIS Audio Manager Proは比較的大規模な現場 (最大5,000台のスピーカー、500か所を超えるゾーン) や、先進的な音声システムの設置に最適です。ライセンス数は無制限で、ニーズに応じた事業拡大にもスムーズに対応します。AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk IIIは、ハードウェアとソフトウェアの両方を含む完全な音声管理パッケージです。これは、Windows 10 IoTを実行しているWindows PCにプリインストールされています。 仕様グラフィックスカード:Intel(R) UHD Graphics 寸法(mm)182×36×178 (7.2×1.4×7.0 in) 質量(kg)1.1 (2.4 Ibs) 電源最大90 W、100~240 V AC、1.5 A 50/60 Hz、19.5 V DC、4.62 A外部AC/DCアダプター メモリー16 GB (2×8 GB)a コネクタフロント側:音声ライン入力/出力 ×1 ユニバーサルオーディオジャック x 1 USB 3.2 x 1 USB 3.2 gen 2x2 USB-Cポート ×1リア側:RJ45イーサネット x 1 USB 3.2 x 4 DisplayPortTM 1.4a ×2 動作温度(℃)0~45湿度:20%~80% RH (結露不可) プロセッサーIntel(R) CoreTM i3-12100T ストレージ256 GB SSD (オペレーティングシステムドライブ)
1台
639,800 税込703,780
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M43-PLVE シリーズ
1台
124,800 税込137,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS M1135-E MK II
形状BOXタイプ
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T94S01P コンジットバックボックス
IP66/IP67準拠のコンジットエントランス付き屋外バックボックス。接続デバイスを収容するための区画 (IP66/IP67)。破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)。側面および背面からの3/4インチ/M25コンジットインターフェース。広範囲のAxisネットワークカメラに対応
用途広範囲のAxisネットワークカメラ向けに設計されているAXIS T94S01P Conduit Back Box (コンジットバックボックス) は、接続デバイスを安全に収容する侵入保護区画付きの屋外対応および耐衝撃 (IK10+) バックボックスです。
1台
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS M5526-E 60 Hz
1台
174,800 税込192,280
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M4308-PLE Panoramic Camera
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P5655-E 60HZ
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR
目立たない1080pのバリフォーカルセンサー。1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒。107°~56°の水平視野。目立ちにくいバリフォーカルセンサーユニット。焦点距離3.2~5.7 mm。頑丈なセンサーユニット
フレームビデオ最大フレーム/秒:180 レンズバリフォーカルレンズ:○、開口:2.2 - 3.1、レンズマウント:M12 動作温度-40 to 60 ℃ カメラ仕様最低照度/光感度 (カラー):0.1 lux IP等級IP5X
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS Q6225-LE 60Hz
1台
659,800 税込725,780
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M501X MOUNTING KIT
ハード天井とドロップ天井の両方の天井取り付けキット
1台
2,898 税込3,188
10日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります