防犯用ダミーカメラ :「延長ネジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360°撮影可能で、死角なし:水平方向に360°、垂直方向に70°撮影できるので死角がなく、玄関や駐車場の防犯対策はこれ一台で。どこでもスマホで自宅の周りを隈なく見渡すことができます。3K高画質録画、8倍ズームが可能:高画質な3K広角カメラ&8倍ズーム対応の2K望遠のデュアルカメラを搭載。車のナンバープレートや人の顔などを見逃さず確認することが可能です。充電 & 配線不要:カメラ本体から取り外して設置可能なソーラーパネルを搭載することで、充電の煩わしさから解放。配線も不要で簡単に設置可能です。データはローカルストレージに保管で安心:撮影データはクラウドではなく本体内蔵メモリー (8GB) に保存可能で、月額料金が不要。データ暗号化され保存されるため、セキュリティ面でも安心です。夜間でもカラーでくっきりと鮮明に:夜間でもカラーで鮮明な映像を残すことができるので、不審者が特定しやすく防犯性が向上します。さらにAIモーショントラッキングにより、人物やペットを自動で追尾・ズームしてはっきりと撮影できます。
セット内容SoloCam S340、ソーラーパネル、USB-C & USB-A ケーブル、USB-C延長ケーブル 3m (ソーラーパネル用)、位置決めステッカー、取り付けブラケット、取り付けネジパック x 2、取り付けブラケット (ソーラーパネル用)、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm)約87×87×120 ※ソーラーパネル、取り付けブラケットを除く ホワイト 質量(g)約710 ※ソーラーパネルを除く 接続(2.4GHz) Wi-Fi 入力5V=2A (Type Cポート) 記録媒体本体内蔵メモリ8GB 解像度広角レンズ最大3K(約450万画素)、望遠レンズ最大2K(約300万画素) 防塵防水性能IP65 バッテリー容量(mAh)10000 フレームレート15fps 画角135° 可動範囲(°)水平方向 360 / 垂直方向 70
1個
22,718 税込24,990
当日出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング