防犯用ダミーカメラ :「LED表示灯」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
BOX型
BOX型(1)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)ダミーカメラ
本体、ダミーレンズ、取付台、ケーブルがついています。 LED表示灯が点滅して夜間でも高い威嚇効果を発揮します。 単3マンガン電池4本(別売)で約6ヵ月間表示灯が点滅します(アルカリ電池なら約1年)。
仕様屋内用、赤色点滅タイプ 質量(kg)0.47 電源単3乾電池×4(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×125×49
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ダミーカメラ
屋内用ボックス型ダミーカメラ。ダミー用レンズ、ダミーケーブル、取付台、ステッカー(H100×W150mm)が付属。単一乾電池により、赤色 LED(正面左下)が点滅します。※乾電池は付属しておりません。屋内の天井面、壁面に取付け可能。カメラ取付台は、2軸可動に対応。
付属品取付ホルダー1台、取付台固定ネジ3本、アンカー3本、取扱説明書1枚、ダミーケーブル1本、プラスドライバー1本、ステッカー1枚(100mm×150mm) 形状ボックス型 質量(g)約490(カメラ、レンズ、カメラ取付け台。乾電池は除く) 外形寸法(mm)W63×H63.5×D148(レンズ含む) 電源(V)DC1.5(単一形乾電池)極性あり レンズ装着:ダミーレンズ(レンズコード有り仕様) 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) 電源表示灯赤色LED点滅可(正面の左下) 使用場所屋内用(天井、壁面)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります