1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明暗センサー内蔵で周囲が暗く(10Lux以下)なると、LEDが自動で点灯します。リアルな質感とLEDの光が防犯・威嚇効果を高めます。 プラスドライバーがあれば付属のビスでカメラを固定(2箇所)するだけで設置できます。 軽量のダミーカメラなので両面テープでも取り付けが可能です。テープ取り付け出来ない箇所は付属のネジ等で固定してください。 乾電池(単3乾電池2本)で駆動するので配線がいりません。アルカリ乾電池使用で約4ヶ月の駆動が可能です。
使用場所屋内・軒下(雨のかからない場所に設置してください) 付属品ネジ×2、コンクリートアンカー×2、両面テープ×1 材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)128×88 使用電池単3形乾電池×2本(別売) 電池寿命約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 照度(Lux)(動作)10以下
1台
2,698 税込2,968
欠品中

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング