「使用場所」から絞り込む

屋内(1)

屋外(8)
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ
ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用
ソーラ電池で電源要らず。
夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ
付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式
形状防水
質量(g)約175
寸法(Φ×mm)約80×170
バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)
バッテリー容量(mAh)800
使用場所屋外
警報機能無し
防水性あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます
用途●効果的な防犯対策に!
セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ
寸法(mm)170×180×340
質量(g)約670
保護等級IP65
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)9~10(薄曇り)
バッテリー容量(mAh)2400
使用場所屋外
耐用年数(年)3~4
人感センサー範囲:上下50~60°/左右100~110°
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ
ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用
ソーラ電池で電源要らず。
LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。
警報は設定にてオンオフ可能です。
夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ
付属品アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式
形状防水
質量(g)約175
寸法(Φ×mm)約80×170
バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)
バッテリー容量(mAh)800
使用場所屋外
警報機能有り
防水性あり
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
360°撮影可能で、死角なし:水平方向に360°、垂直方向に70°撮影できるので死角がなく、玄関や駐車場の防犯対策はこれ一台で。どこでもスマホで自宅の周りを隈なく見渡すことができます。3K高画質録画、8倍ズームが可能:高画質な3K広角カメラ&8倍ズーム対応の2K望遠のデュアルカメラを搭載。車のナンバープレートや人の顔などを見逃さず確認することが可能です。充電 & 配線不要:カメラ本体から取り外して設置可能なソーラーパネルを搭載することで、充電の煩わしさから解放。配線も不要で簡単に設置可能です。データはローカルストレージに保管で安心:撮影データはクラウドではなく本体内蔵メモリー (8GB) に保存可能で、月額料金が不要。データ暗号化され保存されるため、セキュリティ面でも安心です。夜間でもカラーでくっきりと鮮明に:夜間でもカラーで鮮明な映像を残すことができるので、不審者が特定しやすく防犯性が向上します。さらにAIモーショントラッキングにより、人物やペットを自動で追尾・ズームしてはっきりと撮影できます。
セット内容SoloCam S340、ソーラーパネル、USB-C & USB-A ケーブル、USB-C延長ケーブル 3m (ソーラーパネル用)、位置決めステッカー、取り付けブラケット、取り付けネジパック x 2、取り付けブラケット (ソーラーパネル用)、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)約87×87×120 ※ソーラーパネル、取り付けブラケットを除く
色ホワイト
質量(g)約710 ※ソーラーパネルを除く
接続(2.4GHz) Wi-Fi
入力5V=2A (Type Cポート)
記録媒体本体内蔵メモリ8GB
解像度広角レンズ最大3K(約450万画素)、望遠レンズ最大2K(約300万画素)
防塵防水性能IP65
バッテリー容量(mAh)10000
フレームレート15fps
画角135°
可動範囲(°)水平方向 360 / 垂直方向 70
1個
¥22,718
税込¥24,990
当日出荷
屋外対応。太陽光で充電する電池交換不要のダミーカメラ。
防水性IPX3
付属品ネジ3本、プラスチックアンカー3本
材質本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂
質量(g)190
光源赤色LED1個
使用電池単4形ニッケル水素充電池1.2V900mAh×2個
電池寿命約1年
サイズ(mm)65×120×195
アズワン品番64-4012-83
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
侵入者や不審者に「警戒してもらう」ことで未然に防犯を防げます。セキュリティ対策をダミーカメラで実は解決できます!一般的な家庭用の防犯カメラは設置費用も含めると数十万円かかります。しかし、ダミーカメラの場合は数千円程度で手軽に購入することが利点です。屋外に設置した場合、本当は撮影や録画をしていなくても「この家にいたずらをするとバレてしまう」と牽制させる事が目的で、一定の防犯効果が期待できます。本製品「UQ-DMYCAM」は設定や配線工事も不要で簡単に設置できます。本物そっくりのデザインで威嚇用の対物対人センサーとLEDライトが搭載。またIP44仕様で防水・防塵・悪天候の状況でも設置可能です。
用途暗闇で人の動きを感知するとスポットライトが点灯するダミーカメラ
付属品ミニネジ1本、ねじ3本、アンカープラグ3本
形状防水型
サイズW70×H70×D148mm
電源単4アルカリ電池3本(別売)
角度(°)センサー探知:120
本体質量(g)約120(本体のみ/電池含まず)
光源白色LED(全光束最大35lm)、赤色LED
保証期間初期不良のみ交換(商品到着後1週間以内)
センサー探知範囲約6m
電池寿命約6ヶ月(1日平均で10回点灯した場合)
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP44
MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ
カメラ型ライト!
防犯対策に効果的な人感センサーライトです。
カメラスタイルと付属防犯ステッカーで防犯効果増大。
夜間は防犯カメラ風赤色パイロットランプが点滅、さらに人感センサーにより強力発光します。
ソーラー充電式で電気代0円、防犯ステッカーは縦型・横型デザインの2枚付属しています。
付属品コンクリート用アンカー、ビス
寸法(mm)170×91×117
質量(g)約320
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)6~8(薄曇り)
バッテリー容量(mAh)1800
明るさ(Lm)450(最大)
防水保護等級IP65
耐用年数(年)3~4
人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用。昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます。夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅。ソーラー充電式で月々の電気代1円。夜間は人感センサーにより強力発光!。明暗センサーにより昼間は点灯しません。不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!。簡単取付!配線不要!電池交換不要!
用途効果的な防犯対策に!
セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ
寸法(mm)195×215×100
質量(g)520
電圧(V)3.7/1800mAh
保護等級IP65
充電時間(時間)(薄曇り)6~8
耐用年数(年)3~4
人感センサー範囲:上下50~60°、左右100~110°
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
人感センサーで人の動きを検知、光って威嚇するダミーカメラです。
光を放つことでカメラを不審者にアピールして威嚇効果を高めます。
ソーラーバッテリー搭載だから電源不要、ドライバー1本で簡単に設置が出来るので、誰でも簡単お手軽に防犯対策を始められます。
120ルーメンのLEDライトだから防犯だけでなく夜間の玄関先やガレージの明かりとりやセンサーライトとしても使用することが出来便利です。
用途手軽に始める防犯対策
付属品本体、ブラケット、ニッケル水素電池、ネジセット、取扱説明書
質量(g)約410
タイプ1台
使用温度範囲(℃)-5~50
外寸(mm)215×100×150
保護等級IP44相当
LED色白色LED×1
センサー探知範囲距離最大5m、水平/垂直約100°(PIRセンサー)
点灯方式日中(明るい時)センサー検知で点滅/夜間(暗い場所)センサー検知で約15秒点灯
防水仕様あり
使用場所屋外
LED寿命(時間)約20000
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
人感センサー&ナイトセンサー搭載の本物そっくりなダミーカメラ。防滴IPX4&ソーラー充電式で面倒な配線も不要。イタズラ、空き巣、不審者等の防犯対策に。
セット内容本体、台座、取付け用ネジ×3、コンクリート用パーツ×3
形状ボックス
電源【ソーラー充電式】リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
本体質量(g)約295
保護等級IPX4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×115
充電時間(時間)約8
使用場所屋外
明るさ(Lm)約150
点灯時間【転倒保持】30秒(人感センサー時)
センサー感知範囲【距離】3~5m【角度】120°
点灯時間(時間)約2
1台
¥2,988
税込¥3,287
8日以内出荷
屋外対応。防犯+照明の本物そっくりダミーカメラ。
防水性IPX3
付属品ネジ2本、プラスチックアンカー2本
材質本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂、木ネジ/ステンレス
質量(g)275
光源白色LED2個
使用電池単3形乾電池3個(別売)
電池寿命連続点灯/約35時間、センサー/約1年(1日15回点灯)
サイズ(mm)80×100×230
アズワン品番64-4013-08
明るさ(Lm)約48
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
暗くなると赤色LED点灯。防水タイプで屋外設置可能
形状防水型
寸法(mm)カメラ:110×68.5×63、ブラケット:90×60
質量(g)270
使用温度範囲(℃)-10~55
保護等級IP55
使用場所屋外
電池寿命(年)5
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
侵入を未然に防ぐ!防犯カメラ型のソーラーライト。まるで防犯カメラのような見た目で周囲を警戒!不審者の侵入をセンサーが感知し、ライトを照らして防犯対策!。3つの点灯モード:1.人を感知すると100%点灯、2.暗くなると微光で点灯・人を感知すると100%点灯、3.暗くなると微光で常時点灯。玄関・ベランダ・ガレージ。上部にソーラーパネル付き。太陽光で充電して暗くなると人感センサーで点灯!。電気代0円、とっても経済的。上下180度角度調節可能、左右360度角度調節可能。電池・配線不要!!、簡単設置、防水等級IP46。リモコン付きで操作簡単。ステッカー2枚付き。一部組立式。3ヶ月間保証書付き
付属品モード切替リモコン(テスト用電池CR2025含む)、「防犯カメラ作動中」ステッカー×2、取扱説明書、取付ビス(壁面用アンカー×3/ビス×3)
材質ABS
質量(g)1個:(約)230(スタンド含む)
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50
電源リチウムイオン電池1200mAh/3.7V
防塵防水性能IP46(屋外の雨があたる環境での防水性能です。水中では使用できません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個:(約)16×7.5×7.5
光束(Lm)(MODE1)280・(MODE2)50lm/280・(MODE3)50
感知距離(m)人感センサー:約0~5
1セット(2個)
¥4,498
税込¥4,948
12日以内出荷
人感センサーで人の動きを検知、光って威嚇するダミーカメラの2台セット。
光を放つことでカメラを不審者にアピールして威嚇効果を高めます。
ソーラーバッテリー搭載だから電源不要、ドライバー1本で簡単に設置が出来るので、誰でも簡単お手軽に防犯対策を始められます。
120ルーメンのLEDライトだから防犯だけでなく夜間の玄関先やガレージの明かりとりやセンサーライトとしても使用することが出来便利です。
用途手軽に始める防犯対策
付属品本体(2台)、ブラケット、ニッケル水素電池、ネジセット、取扱説明書
質量(g)約410
タイプ2台セット
使用温度範囲(℃)-5~50
外寸(mm)215×100×150
保護等級IP44相当
LED色白色LED×1
センサー探知範囲距離最大5m、水平/垂直約100°(PIRセンサー)
点灯方式日中(明るい時)センサー検知で点滅/夜間(暗い場所)センサー検知で約15秒点灯
防水仕様あり
使用場所屋外
LED寿命(時間)約20000
1組
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
充電も配線も不要:約365日持続する大容量バッテリーとソーラーパネルを1台に搭載。充電の煩わしさから解放。配線も不要で簡単に設置可能です。※日当たりの良い場所で1日あたり2時間充電した場合。4K高画質で細部まで鮮明な映像:4K高画質 (800万画素) で顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で確認でき、最大8倍のデジタルズームも可能。不審者の特徴などをしっかり捉えられます。最先端の顔認識AI技術「BionicMind(TM)」搭載:顔認識AI技術により、家族などデバイスに登録した人と見知らぬ人を判別し、誰が来たかを一目で確認できます。データはローカルストレージに保管で安心:録画データは、クラウドではなくHomeBase S380内の内蔵メモリー (16GB) に保存でき、ハードドライブ (別売り)を追加すれば最大16TBまで容量の拡張が可能に。ご購入後の月額料金は不要です。複数カメラ連携機能:同じ人物が複数のカメラに映ると、自動的でこれらの映像を判別し、1つの動画に統合。特定人物の全活動を1つの動画で簡単に確認することができます。※Eufy専用アプリで複数カメラ連携機能を有効にする必要があります
寸法(mm)eufyCam S330※取り付けブラケットを除く:約65 × 65 × 129HomeBase S380:約109 × 78 × 144
色ホワイト
質量(g)eufyCam S330※取り付けブラケットを除く:約420HomeBase S380:約660
接続(2.4GHz) Wi-Fi
入力eufyCam S330:5V=2A HomeBase S380:12V=2A
記録媒体HomeBase S380内蔵メモリ (16GB)
解像度最大4K (約800万画素)
防塵防水性能IP67
バッテリー容量(mAh)13400
フレームレート15fps
画角135°
1個
¥45,445
税込¥49,990
当日出荷
ハウジング型デイナイトカメラ「VHC-IR950HV/VHC-IR950EX/VHC-IR40AH」と同形状のダミーカメラです。
DC12V電源供給時、赤外線照明が点灯。
屋外や屋内の天井面、壁面に取付可能。(IP66準拠)
カメラ取付台は、3軸可動に対応。
付属品取扱説明書1冊、電源接続コード1本、六角レンチ(3mm)1本、カメラ固定ネジ4本、自己融着テープ1本、配線BOX1式、配線BOXカバー固定ネジ3本、絶縁ブッシュ4個、配線BOX固定ネジ4本、樹脂アンカー4本
材質アルミダイカスト
色シルバー
質量(g)約1700(配線BOX装着時)
使用温度範囲(℃)-10~+50 (結露なきこと)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×354(配線BOX装着時)
消費電流(mA)300(DC12V入力時)
電源(DC-V)12(10.5~15)極性あり
取付け方法天井設置/壁面設置対応、カメラ取付台:ケーブル保護対応、3軸可動対応
防塵防水性能IEC規格 IP66準拠
設置場所屋外/屋内
赤外線ライト自動点灯 (DC12V入力時)
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。