センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山里産業(ヤマリ)補償導線(T熱電対用)
PVC被覆を施したT熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線 茶(被覆) 対数(P)1 種別補償導線 熱電対T熱電対用 被覆材PVC より線構成(本/mm)7/0.3 仕上外径(Φmm)4.1×2.4
1巻(10m)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山里産業(ヤマリ)補償導線(R熱電対用)
エコ商品
PVC被覆を施したR熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線 種別補償導線 熱電対R熱電対用 仕上外径(mm)4.1×2.4 対数(P)1 線心数7本ヨリ/0.3 グリーン購入法適合 被覆材PVC
1巻(50m)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィガロ技研ガスセンサー 評価ボード
エコ商品
TGS26の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。
使用温度範囲(℃)-10~50 出力(センサ)最大5V 対応TGS26シリーズセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 操作回路電圧(V)DC5±0.05 グリーン購入法適合 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1パック(10個)
37,980 税込41,778
当日出荷

山里産業(ヤマリ)補償導線(K熱電対用)
エコ商品
PVC被覆を施したK熱電対用の精密級補償導線です。 高精度温度計測時などで、熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
用途補償導線 種別補償導線 熱電対K熱電対用 仕上外径(mm)4.1×2.4 クラス精密級 対数(P)1 線心数7本ヨリ/0.3 グリーン購入法適合 被覆材PVC
1巻(50m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
メタン検知用ガスセンサ 低消費電力・メタンに対して高感度 ・長寿命で低コスト・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VDC 抵抗(Ω)(Heater)approx 59 at room temp.、(Sensor)0.68~6.8k in 5000ppm methane 感度0.54~0.66 in methane(Rs(9000ppm)/Rs(3000ppm)) 検知原理MOS type 検知範囲1~25% LEL 対象ガスMethane、Natural Gas 電流(mA)(Heater)56±5 負荷抵抗variable 0.45kΩ min. 測定条件(Test gas)Methane in air at 20±2℃、65±5%RH 消費電力(mW)(Heater)280±25 RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間7 days 操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW) グリーン購入法適合 パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
29,980 税込32,978
欠品中

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
空気の汚れ、悪臭検知用ガスセンサ ・アミン系、硫黄系等の悪臭物質に高感度 ・食品臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(ヒータ)5±0.2VAC/DC 抵抗(Ω)(ヒータ)67(室温で)、(センサ)20~200k(空中で) 感度<0.5(Rs( エタノール:10ppm)/Rs(空気)) 検知原理酸化物半導体式 検知範囲エタノール:1~10ppm 対象ガス空気の汚れ (トリメチルアミン、メチルメルカプタンなど) 電流(mA)(ヒータ)48 負荷抵抗可変0.45kΩ min. 測定条件(試験ガス)通常の空気20±2℃、65±5%R.H. 消費電力(mW)(ヒータ)240(VH=5VDC) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間96時間以上 操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW) グリーン購入法適合 パッケージ(標準)TO-5メタル
1パック(10個)
23,980 税込26,378
当日出荷

山里産業(ヤマリ)補償導線(J熱電対用)
エコ商品
PVC被覆を施したJ熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線 種別補償導線 熱電対J熱電対用 仕上外径(mm)4.1×2.4 対数(P)1 線心数7本ヨリ/0.3 グリーン購入法適合 被覆材PVC
1巻(50m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山里産業(ヤマリ)補償導線(B熱電対用)
エコ商品
PVC被覆を施したB熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線 種別補償導線 熱電対B熱電対用 仕上外径(mm)4.1×2.4 対数(P)1 線心数7本ヨリ/0.3 グリーン購入法適合 被覆材PVC
1巻(50m)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
電気化学式COガスセンサ ・超小型 ・広い検知範囲 ・直線性の高いリニアな出力特性 ・高い再現性とガス選択性 ・優れた振動・衝撃耐久性 ・長寿命 ・個別感度データ及びトレーサビリティ付与
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(10個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
冷媒ガス検知用ガスセンサ ・微燃性冷媒ガスに対して高感度 ・改良された選択性 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(10個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
空気の汚れ検知用ガスセンサ ・タバコ、調理臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC 抵抗(Ω)(Heater)approx 83 at room temp.(typical)、(Sensor)10k~90k in air 感度0.3~0.6(Rs(H2:10ppm)/Rs(Air)) 検知原理MOS type 検知範囲1~30ppm of H2 対象ガスAir contaminants(hydrogen、ethanol、etc.) 電流(mA)(Heater)42±4 負荷抵抗variable 0.45kΩ min. 測定条件(Test gas)normal air at 20±2℃、65±5%RH 消費電力(mW)(Heater)210(VH=5VDC) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間7 days 操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW) グリーン購入法適合 パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷

フィガロ技研ガスセンサー モジュール
エコ商品
冷媒ガスR-32センサモジュール ・警報点調整済 ・温度補償回路内蔵 ・高選択性センサTGS2630を搭載 ・小型、機器組込みに対応
主な用途空調機器用冷媒ガス漏えい検知 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス微燃性冷媒ガス(R-32) グリーン購入法適合
1パック(10個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィガロ技研ガスセンサー ガス試験槽
エコ商品
ガスセンサのガス試験評価
寸法(mm)340×270×202(フラットケーブル含まず) 質量(kg)約4(モジュール測定用ボード含む) 材質(本体)(槽)ポリ塩化ビニル 使用温度範囲(℃)0~50 電源(V)AC100~240 消費電力(W)2(Fan_ON時) 内容積(L)(有効)10.3 構成試験槽:本体・蓋(吸排気口なし)、モジュール測定用ボード(最大12台測定可能)、シリンジ(5ml) 材質(カバー)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー モジュール
エコ商品
可燃性ガスセンサモジュール ・高信頼性 ・メンテナンスフリー ・機器、装置への組込対応型・防湿、絶縁コーティング付き
寸法(mm)50×30×25.3 質量(g)15以下 使用温度範囲(℃)-10~60 消費電力(W)1.5以下 精度VCONC=3±0.2V(水素8000ppm)、VCONC=1±0.2V(清浄大気中) 出力電圧(V)(濃度)DC1~4.5CONC センサーTGS6812(接触燃焼式センサ) 対象ガス水素:0~14000ppm(その他の可燃性ガスとしてメタン、イソブタン、プロパンなどにも対応) 保存温度範囲(℃)-10~60 取付方向2つの取付穴の高さが水平となるように設置する RoHS指令(10物質対応)対応 応答性30秒以内(水素4000ppmに対する90%応答時間) グリーン購入法適合 入力電源(V)DC5±0.2 保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)
1パック(10個)
99,980 税込109,978
当日出荷

山里産業(ヤマリ)補償導線(N熱電対用)
エコ商品
PVC被覆を施したN熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線 種別補償導線 ピンク 熱電対N熱電対用 仕上外径(mm)4.1×2.4 対数(P)1 線心数7本ヨリ/0.3 グリーン購入法適合 被覆材PVC
1巻(50m)ほか
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山里産業(ヤマリ)補償導線(E熱電対用)
エコ商品
PVC被覆を施したE熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線 種別補償導線 熱電対E熱電対用 仕上外径(mm)4.1×2.4 対数(P)1 線心数7本ヨリ/0.3 グリーン購入法適合 被覆材PVC
1巻(50m)ほか
11,980 税込13,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィガロ技研電気化学式センサー
エコ商品
業務用ガス検知器
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(10個)
159,800 税込175,780
5日以内出荷

フィガロ技研電気化学式センサー 評価ボード
エコ商品
ガスセンサFECSシリーズの評価
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(10個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

フィガロ技研電気化学式センサー
エコ商品
業務用ガス検知器
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(10個)
159,800 税込175,780
5日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
有機溶剤の検知用
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC 抵抗(Ω)(Heater)83 at room temp.(typical)、(Sensor)1k~5k in 300ppm ethanol 感度0.3~0.5 in ethanol(Rs(300ppm)/Rs(50ppm)) 検知原理MOS type 検知範囲50~5000ppm EtOH 対象ガスAlcohol、Solvent apors 電流(mA)(Heater)42±4 負荷抵抗variable 0.45kΩ min. 測定条件(Test gas)Ethanol vapor in air at 20±2℃、65±5%RH 消費電力(mW)(Heater)210(typical) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間7 days 操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW) グリーン購入法適合 パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷

フィガロ技研ガスセンサー 評価ボード
エコ商品
空気質センサTGS5141の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー 評価ボード
エコ商品
COガスセンサTGS5141の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。 ※センサ商品に含まれません。別途購入をお願いします。
仕様出力増幅率:1×106 使用温度範囲(℃)0~60 出力(センサ)CO 0ppm時:1±0.05V、CO存在時最大出力:VIN-0.5V 消費電流(mA)最大0.5以下 対象ガス一酸化炭素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 使用湿度範囲(%RH)95以下(出力の温度補正なし)
1枚
19,980 税込21,978
17日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー 評価ボード
エコ商品
ガスセンサのガス試験評価
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー EC01 吸排気口付き蓋
エコ商品
吸排気口付き蓋
外径(Φmm)(吸排気口)32 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

モジュール用測定ボード
寸法(mm)(基板)200×258 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー モジュール
エコ商品
一酸化炭素センサモジュール ・容易な機器組込 ・ガス濃度比例の電圧出力 ・メンテナスフリー・電池駆動も可能
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(10個)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー 評価ボード
エコ商品
ガスセンサ TGS2602の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(10枚)
94,980 税込104,478
5日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー 評価ボード
エコ商品
ガスセンサ TGS2600の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(10枚)
89,980 税込98,978
5日以内出荷