センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K 出力直流2線式 電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) ケース耐スパッタコーティング無し 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~100 電源の種類直流2線式
1個
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 出力直流2線式 電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~100 電源の種類直流2線式
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。
付属品取扱説明書 材質(ケース)ステンレス(SUS316L) 消費電流(mA)10以下 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(検出面)PBT 漏れ電流(mA)0.8以下 シールドシールド 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売) 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)SUS303(EN1.4305) 電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む) 消費電流(mA)10以下 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内 材質(検出面)耐熱ABS 表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。 シールド非シールド 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間 電源の種類直流3線式
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

品名センサ部 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 関連資料セレクションガイド(2.9MB) 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造IEC60529規格 IP67 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2 ヘッド形状円柱型 コードPVCコード 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと) 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内 温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内 材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) センサ形状ネジ型 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

磁気抵抗素子、永久磁石、直流増幅器、電圧レギュレーターをコンパクトなボディ内部に組み込んだ、非接触タイプの磁電式回転検出器です。回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させて、超低速から高速回転まで安定した矩形波信号を出力。電源電圧 12~24 Vに対応 設備組み込み時の利便性向上。耐環境性向上 IP67対応。従来機種の基本性能、寸法、取り付け形状を踏襲し置き換えも安心
付属品取り付けナット×2個、取扱説明書×1部 測定範囲0Hz~20kHz 検出方式磁気抵抗素子による検出 使用温度(℃)-10~+70 検出距離(mm)歯車モジュール0.5/0.5、歯車モジュール1/0.5~1.5、歯車モジュール2/0.2~2.5、歯車モジュール3/0.5~3.0 電源電圧(V)DC12~24±10 %(許容電源電圧範囲10.8~26.4 保護等級IP67 消費電流(mA)40以下(12V、25℃にて) 出力インピーダンス(Ω)約330 出力波形矩形波(Loレベル/+0.5V以下、Hiレベル/+5±0.5V以内) 適合表示器TM-3100シリーズ、TM-4000シリーズ、FV-1500 保護回路電源極性保護、出力短絡保護 検出歯車強磁性体製 (S45C・SS400)インボリュート歯車(モジュール0.5~3/歯幅3mm以上) 耐電圧(V)DC500(1分間)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-Fシリーズ
大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN/PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
電源(V)DC10~30 保護構造IP67 シリーズF/U 検出面前面
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車製造ラインの溶接工程向けに最適。各種スパッタ防止対策が施されています。
検出方式高周波発振形 ヘッド形状ネジ
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

質量(g)約35(梱包状態) 保護構造IEC60529規格 IP67 コード長さ(m)3 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)(コード)軟質塩化ビニル 周囲湿度(%RH)動作時、保存時 : 各35 ~ 95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h 応答周波数(Hz)40以上(アンプFINE時)、100以上(アンプNORM時) 材質(検出面)耐熱ABS 周囲温度(℃)動作時 : -10 ~+55、保存時 : -25 ~+70 (ただし、氷結、結露しないこと) シールドシールド 応差検出距離の10%以下(アンプFINE時)、検出距離の15%以下(アンプNORM時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3 回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-Fシリーズ
大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。配線が簡単:2線式なので配線が簡単。またシンク/ソースのいずれの負荷にも対応できます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)
取付非埋込 電源(V)DC10~30 保護構造IP67 シリーズF/U 出力2線・NO(V) 動作原理誘導 検出面前面 センサ形状樹脂角型
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM8 タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 検出距離3mm ±10% 設定距離(mm)0~2.4 ケース耐スパッタコーティング有り 検出ヘッドサイズM8 電源の種類直流2線式
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付きで安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能。小形・省スペース。高いシール性。(IP67)。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡)
センサ形状ネジ型 シールド形状シールド 検出方式高周波発振形 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧AC100/200V 50/60Hz DC24V コード長さ(m)(標準)2 接続方式プリワイヤ(標準コード長2m) 材質(センサ)ケース:黄銅Niメッキ、(検出面)PBT樹脂(コネクタ)ホルダー:PBT樹脂 使用電圧範囲(V)AC48~240V(AC40~250V)、DC24~240V(DC20~250V) 動作形態N.O. 耐電圧AC4000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力(開閉電流)5~100mA(残留電圧)AC電源使用時:10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時)、DC使用時:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時) 漏れ電流(mA)AC電源使用時:2mA以下、DC電源使用時:1mA以下 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 応差動作距離の10%以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)。高いシール性。(IP67G)。業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式高周波発振形 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧DC12/24V コード長さ(m)0.3 接続方式プリワイヤコネクタ 使用温度範囲(℃)-25~70 使用電圧範囲(V)DC10~30 制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 漏れ電流(mA)0.55以下 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 応差動作距離の15%以下 特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振 仕様シリンダ形直流2線式 タイプ有極性 電源電圧(V)DC 12/24 材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ 材質(検出面)PBT樹脂 材質(コンタクト)黄銅金メッキ 材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵小型長距離近接センサ
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出 保護等級IP67 ハウジングM5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵小型長距離近接センサ
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出 保護等級IP67 ハウジング(mm)Φ4
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

直交流両用タイプ
付属品取扱説明書 保護構造IEC規格 IP67 接続方式コード引き出しタイプ 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応差検出距離の10%以下 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Schneider Electric 超音波センサラベルは、フォーク型センサ設計を採用しています。透明ラベルの検出に使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
仕様センサ技術 = 超音波出力機能 = NO/NC接続タイプ = M8動作温度 Min = -5℃ 奥行(mm)47 検出距離(mm)3 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP65準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)30
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

Schneider Electric この製品は、 XU シリーズに属しており、光電センサの製品です。この超音波センサは、フォーク設計とスルービーム検出システムを備えています。この光電センサは、数値ポテンショメータのセットアップ、出力状態を示す 2 つの LED 、調整モード、キーパッドロックを備えています。IP65 等級の製品です。エンクロージャは亜鉛合金製で、 PC レンズを備えています。マテハン、包装、ラベル付け、組み立て、エレベータ、 エスカレーター又は食品 / 飲料業界透明ラベルの検出に最適です。この製品は、 CE 及び CULus の認証を取得しています。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
仕様センサ技術 = 超音波出力機能 = NO/NC接続タイプ = M8動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +55℃ 検出距離(mm)3 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP65準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)30
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-GMCシリーズ
省配線:2線式のため、従来の3線式に比べ配線工数が3分の2になります。 。省電力:3線式の消費電流が10~20mA程度あるのに比べ、2線式の出力OFF時の電流(オフ状態電流)は0.55mA以下となり、省電力化が行えます。 。長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)
取付埋込み 電源(V)DC10~30 保護構造IP67 シリーズGMC 出力2線・NO 検出方式誘導
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2 発振周波数標準周波数 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長距離検出。ワーク及び金属ブラシ等との摩擦にも高い耐衝撃性と耐摩耗性(検出面/ハウジング部: SUS材質)。アルミニウム切削スクラップによる誤動作減少。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(8mmサイズ除く)。耐油強化ケーブル採用。フッ素樹脂コーティングでスパッタによる誤動作防止(耐スパッタモデルに該当:PRFA□
形状円柱型 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 ケーブル耐油強化ケーブル 取得規格CE、UL、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) 出力形式N.O シールド形状シールド
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサ検出面を含めステンレス一体型のフルメタル近接センサ。堅牢性に優れ過酷な環境下においても優れた検出性能を発揮。鉄、ステンレス、アルミニウム、真鍮、銅、チタンなどの切削屑が検出面に付着しても影響を受けず検出対象金属を確実に検出。
用途フライス加工、穴あけ、研削プロセスなど金属片や切削屑が発生する環境下での対象金属の検出 接続方法4ピンM12 コネクタ 保護等級IP68/69K 材質(ハウジング)ステンレスSUS303 使用周囲温度(℃)-25~+85 材質(検出面)ステンレスSUS303 出力形式ノーマリーオープン シールド形状非シールドタイプ
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堅牢なフルメタル一体型ハウジングにセラミックコーティングを施し優れた耐スパッタ、耐高磁界、耐衝撃性
用途スパッタ、高磁界環境下での溶接工程における鉄、アルミ等のワーク検出 保護等級IP68/69K 材質(ハウジング)ステンレス SUS303 材質(検出面)ステンレス SUS303 応答周波数(kHz)15 出力形式ノーマリーオープン シールド形状シールドタイプ
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抜群の耐スパッタ性 長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え
タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 電源の種類直流3線式
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

センサ形状円柱型 検出対象磁性金属 タイプシールド 検出距離(mm)3 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC) エスコ品番EA940LN-2
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

フッ素樹脂コーティング近接センサ 抜群の耐スパッタ性
保護構造IEC規格 IP67 動作モードNO
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

直流2線式で配線コストを低減します。 設定表示付きで安定的に検出領域を指示します。 高締め付けが可能な堅牢ハウジングです。 どこからでも見える表示灯です。 高速応答します。
検出方式高周波発振形 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 消費電流(mA)(低)0.55
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様【磁気検出向き】前面 取付M12ナット タイプ3線式 検出距離(mm)【最大】鉄 □50×t10:6、鉄板t0.1×10:5、鉄板t0.05×10:4、鉄板t0.03×10:2、ハイスドリルΦ2:3 電源電圧(V)DC5~24 出力電流(mA)最大15 応答速度30msec 表示灯赤色 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)