センサ :「圧力検出器」の検索結果
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
仕様メディアは、測定:空気、流体
材質エポキシ
電源電圧4.75→5.25Vdc
アナログ出力4.7V
応答時間1ms
許容差±5%
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)10
読取方式圧力:相対
最小圧力(bar)0
出力タイプアナログ
1セット(20個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
気圧15~115kPaNXP。較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
仕様●メディアは、測定:エア●圧力の読取りタイプ:絶対
材質エポキシ
電源電圧4.75→5.25Vdc
アナログ出力4.8V
応答時間1ms
許容差±1.5%
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)115
最小圧力(bar)0.15
出力タイプアナログ
1セット(40個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
仕様メディアは、測定:エア
材質エポキシ
電源電圧4.75→5.25Vdc
応答時間1ms
許容差±2.5%
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)50
読取方式圧力:相対
電気的接続基板実装
最小圧力(bar)0
出力タイプアナログ
1セット(20個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大1000kPa.ハイレンジ差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力がかかると、ソース間の圧力差を測定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
仕様メディアは、測定:エア
材質エポキシ
電源電圧10Vdc
アナログ出力24→26mV
応答時間1ms
許容差±1%
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)10
読取方式圧力:差動
最小圧力(bar)0
1セット(20個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
気圧15~115kPaNXP。較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
寸法(mm)8.51×8.51×9.65
最高使用圧力115kPa
センサータイプ絶対圧力センサ
出力電圧(V)(Max)4.8
ピン数(ピン)8
動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)5.25
感度(mV/kPa)(標準)45.9
最低使用圧力(kPa)15
1セット(55個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
LPGおよびCNGガスプレッシャセンサ15~400kPaNXP.液化石油ガス(LPG)や圧縮天然ガス(CNG)などのような代替燃料を使用している車両や産業機器に使用できる圧力センサです。
寸法(mm)12.32×12.32×7.37
最高使用圧力400kPa
出力電圧(V)(Max)4.8
ピン数(ピン)8
動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)5.36
感度(mV/kPa)(標準)12.1
最低使用圧力(kPa)20
最大オーバーロード圧力(kPa)1600
1セット(55個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。