センサ :「大 気圧 測定 器」の検索結果
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
仕様メディアは、測定:空気、流体
材質エポキシ
電源電圧4.75→5.25Vdc
アナログ出力4.7V
応答時間1ms
許容差±5%
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)10
読取方式圧力:相対
最小圧力(bar)0
出力タイプアナログ
1セット(20個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大1000kPa.ハイレンジ差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力がかかると、ソース間の圧力差を測定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
仕様メディアは、測定:エア
材質エポキシ
電源電圧10Vdc
アナログ出力24→26mV
応答時間1ms
許容差±1%
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)10
読取方式圧力:差動
最小圧力(bar)0
1セット(20個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。