センサ :「ピエゾ」の検索結果

センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 86A は、小型でメディア互換のピエゾ抵抗シリコン圧力センサで、316L ステンレススチール製ハウジングに収められています。86A は、O リング取り付け用に設計されています。この検出パッケージは、シリコンオイルを利用して、316L ステンレススチールダイアフラムから検出素子に圧力を伝達します。高性能、低圧用途向けに設計されています。カスタム ASIC を使用して、温度補償、オフセット補正を行い、0.5 ~ 4.5 V の増幅出力を実現します。高レベル出力: 0.5 → 4.5 V エラーバンド合計: ± 3.0 % 圧力非直線性: ±1.0%
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0.7バール●最大圧力の読み:35バール●許容差:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス●シリーズ:86A●電源電圧:4.75 → 5.25 V●動作温度 Max:+40℃●コード番号:200-6108 アズワン品番65-7298-54
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

TE Connectivity DP86 差圧センサは、O リング取り付け用に設計された 316L ステンレススチール製ハウジングに収められた、両面メディア互換のピエゾ抵抗シリコン圧力センサです。この検出パッケージはシリコンオイルを利用して、2 つの 316L ステンレススチールダイアフラムからシングル検出素子に圧力を伝達します。差圧測定が必要な高性能の低圧用途向けに設計されています。ステンレススチール製のパッケージにより、液体や腐食性のある環境での使用に適しています。動作範囲: -40 ~ +125 ℃ 圧力非直線性:最大 ± 0.1 % 湿式 / 湿式差動
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:1psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:0.2 %●メディアは、測定:ガス●電気的接続:4ピンコネクタ●電流 Max:0.002●電源電圧:5 → 9.5 V●動作温度 Min:+125℃●コード番号:200-6109 アズワン品番65-7300-43
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷