センサ :「co 検知器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE CONNECTIVITY振動センサ
TE Connectivity 8911 ワイヤレス加速度計( POC 用)は、センサ、データコレクタ、デジタル信号プロセッサ、及び無線を、振動データと温度データの両方を測定するコンパクトなバッテリ駆動の 1 台に統合します。モデル 8911 ワイヤレス加速度計は LoRaWAN 通信プロトコルを使用しており、シンプルで信頼性が高く安全な手段で、有線システムの設置コストが非常に高額になる工場内の条件ベースのメンテナンスを拡張し、既存のプロセス制御及び情報システムでデータを利用できるようにします。加速度及び温度出力 コンパクト設計、スタッド取り付け 最大 5 年間のバッテリ寿命 低消費電力 動作温度-20 → +60℃ 共振周波数: 30 kHz 確実で干渉のない伝送
仕様●電流 Max:35 A●最大AC電圧:3.5V●最大DC電圧:3V●動作温度 Min:-20 → 60℃●動作温度 Max:-40 → 120℃●寸法:78 x 31.5 x 31.5 mm●コード番号:219-3082 アズワン品番65-7325-83
1個
159,800 税込175,780
欠品中

TE Connectivity 86A は、小型でメディア互換のピエゾ抵抗シリコン圧力センサで、316L ステンレススチール製ハウジングに収められています。86A は、O リング取り付け用に設計されています。この検出パッケージは、シリコンオイルを利用して、316L ステンレススチールダイアフラムから検出素子に圧力を伝達します。高性能、低圧用途向けに設計されています。カスタム ASIC を使用して、温度補償、オフセット補正を行い、0.5 ~ 4.5 V の増幅出力を実現します。高レベル出力: 0.5 → 4.5 V エラーバンド合計: ± 3.0 % 圧力非直線性: ±1.0%
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0.7バール●最大圧力の読み:35バール●許容差:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス●シリーズ:86A●電源電圧:4.75 → 5.25 V●動作温度 Max:+40℃●コード番号:200-6108 アズワン品番65-7298-54
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

仕様●ホールセンサ●コード番号:200-6115 アズワン品番65-7298-55
1袋(5個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

TE Connectivity 2358691-1 中空シャフトリゾルバの内径は 12.7 mm、極は 1 ペアです。リゾルバのサイズは 21 です 2極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:7 V●コード番号:219-3331 アズワン品番65-7325-98
1箱(10個)
309,800 税込340,780
7日以内出荷

TE Connectivity 2350437-1 中空シャフトリゾルバは、内径 12.7 mm、1 極を備えています。リゾルバのサイズは 21 です 2極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:7 V アズワン品番65-7324-51
1箱(10個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

TE Connectivity 2367237-1 中空シャフトリゾルバ(内径 12.7 mm、3 極)。リゾルバのサイズは 21 です 6極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:3 V●コード番号:219-3339 アズワン品番65-7324-53
1箱(10個)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

TE Connectivity 2367254-1 中空シャフトリゾルバ(内径 12.7 mm、2 極)リゾルバのサイズは 21 です 4極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:7 V●コード番号:219-3342 アズワン品番65-7324-54
1箱(10個)
349,800 税込384,780
7日以内出荷

TE Connectivity 2367236-1 中空シャフトリゾルバ(内径 12.7 mm、4 極)リゾルバのサイズは 21 です 8極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:6 V アズワン品番65-7325-30
1箱(10個)
439,800 税込483,780
7日以内出荷

TE Connectivity 2367234-1 中空シャフトリゾルバ(内径 12.7 mm、極 1 ペア)です。リゾルバのサイズは 21 です 2極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:5 V アズワン品番65-7294-35
1箱(10個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:6 V●コード番号:219-3338 アズワン品番65-7324-45
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷


TE Connectivity 2360964-1 中空シャフトリゾルバ(内径 12.7 mm、1 極)です。リゾルバのサイズは 21 です 2極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:5 V●コード番号:219-3333 アズワン品番65-7325-99
1箱(10個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷