センサ :「流量計 50A」の検索結果
使いやすく、耐久性も抜群!
窒素ガスの計測も可能に!
流量換算機能を選択
MODBUS(RTU)通信機能を新たに搭載
エネルギーロス「ゼロ」
高い流量計測精度
ループ配管に対応
出力機能が豊富
KW Watcherでデータの「見える化」
用途原動室・コンプレッサ室/棟(A棟・B棟・C棟)/ラインに設置、プログラマブル表示器GTシリーズを用いた設定・モニタリング
規格CE
定格圧力範囲(MPa)0~1未満(ゲージ圧)
操作電圧(V)24 DC±10%
消費電力(W)1.5以下
パルス出力オープンドレイン出力・最大流入電流 :50mA・印加電圧:24V DC以下・残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)
出力モードパルス出力/正流パルス、アナログ電流出力/瞬時流量、圧力、温度(設定モードで選択)
過電流保護装備
出力時間Duty(1:1) 50/100/125/250/500ms (設定モードで選択)
アナログ電流出力出力電流:4~20mA、出力精度:±0.1mA、最大負荷抵抗:400Ω以下
流量ゼロ点:4mA(正流表示モード、逆流~ローフローカットオフ以内)、12mA(正逆流表示モード、ローフローカットオフ以内)
圧力0kPa:4mA、1MPa:20mA
圧力損失極小(直管と同等)
応答時間500ms
保護構造IP64(IEC)
使用周囲温度(℃)-10~+60(保存時:-20~+70)
使用周囲湿度90%RH以下、但し、結露および氷結しないこと
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。