センサ :「短絡」の検索結果
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
関連キーワード
商品豆知識
適合EMC指令
材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル
質量(g)約95
保護構造IP67(IEC)、防浸形
検出距離10m
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:10以下
出力電流(mA)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 最大100
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70
ケーブル0.2mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付、0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで延長可能
検出物体Φ12mm以上の不透明体 ※スリット(別売)を装着すれば、Φ0.5mm(丸型スリット使用時)の小物体まで検出可能です。
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 受光器に装備
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 受光器に装備
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子変調式:赤色LED、発光ピーク波長680nm
電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備
感度ボリウム連続可変ボリウム 受光器に装備
出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
干渉防止機能干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m)
印加電圧(DCV)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 30以下(出力-+V間)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
残留電圧(V)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 2以下(流出電流100mAにて)、1以下(流出電流16mAにて)
検出対象Φ12mm以上の不透明体
センサ形状角型
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)1以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
繰り返し誤差0.5mm以下(検出軸に直角方向)
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。