センサ :「m8 長ねじ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M8コネクター●シリーズ:BES●長さ:60mm●応答周波数:1200 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7356-58
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷




仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 ミリ●接続方式:M8コネクター●シリーズ:BES●長さ:60mm●応答周波数:1200 Hz●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7354-86
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷


仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:58mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7354-92
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷


仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:53mm●幅:12mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8243 アズワン品番65-7355-88
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷