センサ :「HAS10」の検索結果

センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEMHAS 100-S
エコ商品
質量(g)60 出力電圧(V)±4 消費電流(mA)±15 絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小) 電流範囲(A)-300~300 保管温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~80 供給電圧(V)±15(±5%) 公称放電電流(A)100
1個
4,300 税込4,730
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング