センサ :「H8 LED」の検索結果
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
関連キーワード
商品豆知識
Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、高視認性 LED、赤色伝送 LED により優れた整列 Ability、最小限の白黒差非常に見やすいLED 赤色伝送 LED による優れた位置合わせ Ability 白黒差最小 強力なプッシュプル出力 最適な価格 / 性能比 保護クラスII
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:1.2 m●出力タイプ:2 プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:RL29●コード番号:218-8280
アズワン品番65-7293-60
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、電源オン及びスイッチング状態用の超高輝度 LED、赤色の伝送 LED による優れた整列 Ability、スイッチ付き省エネランプを使用しても周辺光に対して感応しません。防水性、保護等級 IP67、保護クラス II があります電源オン及びスイッチング状態を示すための超高輝度LED 赤色伝送 LED による優れた位置合わせ A
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:700 mm●出力タイプ:1 PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:RL28
アズワン品番65-7323-79
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs ML100 シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタ LED が装備されています。 これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすい LED により、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計 取り扱いが簡単 非常に明るく、視認性の高いライトスポットです ねじは完全に金属製です 電源オン及びスイッチング状態を示す見やすい LED 周辺光に対する感応性なし
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:350 mm●出力タイプ:1 PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:ML100●コード番号:218-8271
アズワン品番65-7324-61
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs ML100 シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタ LED が装備されています。 これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすい LED により、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計 取り扱いが簡単 非常
Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、汎用性の高いフィールドでの使用に対応、ノイズに対する耐性:あらゆる条件下での信頼性の高い動作、赤外線伝送 LED による最小限の白黒差、プログラマブル時間機能 GAN、GAB、IAB、GAN-IAB を二重機能として、ユニバーサル電圧用バージョンプログラム可能な時間機能: GAN、GAB、IAB、GAN-IAB ユニバーサル電圧用のバージョン
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:2 m●電気的接続:スプリング式端子 x 8●シリーズ:Series 28●コード番号:218-8284
アズワン品番65-7296-37
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
Pepperl+FuchsGLV/GLK18シリーズセンサは、機械やシステムの効率を向上させるのに役立ちます。M18プラスチックハウジングの設計、接続テクノロジー、及びセンサ特性は高度に標準化されています。主要なセンサ要件に集中することで、DC及びAC/DC電圧システムに工学的な範囲を超えない堅牢で信頼性の高い製品シリーズが製造されています。実装範囲と最適化されたポテンショメータ設計に含まれる取り付けセットにより、迅速な組み立てと簡単な構成が実現します。短M18プラスチックハウジング入りの標準品の高効率ライン用途クラス最高のバックグラウンドサプレッサです白黒差最小360°の視認性を提供する4個のLEDインジケータでコントロールボタンを明確に配置できるように最適化されたポテンショメータ設計が採用さアプリケーション
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:120 mm●出力タイプ:2 PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:GLV18
アズワン品番65-7324-57
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。