絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • omron(オムロン)(30)
  • SICK(16)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(8)
  • オムロンヘルスケア(6)
  • BALLUFF(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • Banner(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

センサ :「M4x12」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5PEPPERL+FUCHS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
15 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 高い耐EMC性 ステンレススチールタイプ 動作電圧範囲: 10 → 60 V dc
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:72.5mm●応答周波数:10 Hz●最大DC電圧:60V●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8799アズワン品番65-7301-39
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHzPEPPERL+FUCHS
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
3mm埋込型検出距離を延長幅広い使用温度範囲:-40→+85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:65mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-17
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1300Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1300HzPEPPERL+FUCHS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
12mm非埋込型、検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅、白色青銅コーティング●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-16
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500HzPEPPERL+FUCHS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
5 mm埋込型 幅広い使用温度範囲 2線DC
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 60 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8801アズワン品番65-7327-87
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 360Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 360HzPEPPERL+FUCHS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
5 mm埋込型 ステンレススチール製の検出面 検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8806アズワン品番65-7298-71
センサ