センサ :「梱包機」の検索結果
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
関連キーワード
商品豆知識
概要一目でわかる最大 3723 ステップのコンパクトな 36 mm アブソリュートエンコーダ (シングルターンおよびマルチターン用) サーボフランジ ラジアルケーブルアウトレット アナログインターフェイス: 4 → 20 mA 又は 0 → 10 V エンコーダのキーパッドを使用したプログラミング IP65保護クラス 動作温度: -30 → +80 ℃あなたの利点メンブレンキーボード(ティーチイン機能)を使用してデバイスに直接直観的に測定範囲を設定できるため、時間を節約でき、特別な専門知識は不要です。 コンパクトなサイズ( 36 mm フォーマット)のため、狭いスペースでもエンコーダを使用できるため、開発や機械設計の自由度が向上します。 アナログインターフェイス(電流 / 電圧)は、位置と経路を検出するための低コストのソリューションを提供し、これによってシステム全体のコストを削減します。ACS36 (singleturn) および ACM36 ( 多回転 ) エンコーダファミリには、最大解像度 3723 ステップ ( シングルターンおよびマルチターン用 ) のアナログインタフェースがあります。メンブレンキーボードのティーチイン機能を使用して、数回クリックするだけで測定範囲をデバイス上で直感的に直接プログラムできます。4 → 20 mA の電流信号又は 0 → 10 V の電圧信号は、デバイスのバージョンに応じて出力されます。用途自動誘導車両システム( AGS ) 産業用トラック 商用車 梱包機械 物流用途 機械工学 医療技術注
仕様●エンコーダー技術:絶対●最大回転数:3000rpm●出力信号タイプ:アナログ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:36mm●全体の幅:36mm●全体的な深さ:36.3mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5580
アズワン品番65-7284-67
1個
¥99,980
税込¥109,978
取扱い終了
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。