センサ :「8角形」の検索結果
OverviewThe W100-2 miniature photoelectric sensors include all common detection principles (transceiver barrier, reflex barrier, reflex barrier for detecting transparent objects, energetic direct reflection detector and direct reflection grid with background attenuation ) and are therefore truly versatile in terms of detection。
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 33000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●実装タイプ:基板実装●ねじの呼び:M8
アズワン品番65-7303-48
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。