センサ :「M6 長ねじ」の検索結果
Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 1、000 Hz です。円筒形ねじ設計のハウジング、PTFE コーティング、及び黄銅ハウジング素材が使用されています。減速率 1 溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:57mm●実装タイプ:非点滅●コード番号:200-9751
アズワン品番65-7297-99
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 1.5 → 38 mm 電気的構成: DC 3 / 4 線、DC 2 線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面あなたの利点高耐圧設計による機械可用性の向上 コスト効率が高い 広範な標準ポートフォリオによる幅広い選択肢 精密なスイッチング動作による高い位置決め精度Sick 誘導型センサは、精密な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型IMEセンサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。この集積ASICチップは、製造プロセス完了後のデジタル調整を可能にします。ASICに値を保存できるため、生産工程がいくつあっても、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IMセンサは、溶着成形で完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。お客様は、機械の高い位置決め精度と長期的な信頼性によりメリットを得られます。用途車体部品の存在検出 コンポーネントの有無を確認します 位置決めツールキャリア ダッシュボードを作業台に位置決めします 存在を確認しています 非接触検出 ラックの有無を確認します フィルムの端を確実に検出します ヒータストリップの破損検出 セットアップメカニズムでの位置監視 フィルムの張力に対するダンサーの位置の監視 セットアップメカニズムでの位置監視 フィルムの張力に対するダンサーの位置の監視 位置検出 誘導型近接センサによる非接触検出 板金保管における高さの位置 自動パーツ供給および搬出 エンドポジション検出 鋸内部の木製ボードの検出 グリッパー機能の監視 部材キャリアの位置決め 部材キャリアのバーコードを識別します インデックスステーションでの位置監視エレベータシャフト内のゾーン検出 回転ドアでの位置の決定 自動スライドドアのドアリーフ検出 エスカレーターの速度監視、誘導型近接センサ付き 基本的な酸素炉の傾斜位置の監視 ロールダウンゲートの位置を監視します エンドポジションと関連する中間ポジションを簡単に検出します 負荷ハンドリング装置の フォークリフトの高さを測定することで、生産性の高い製品ハンドリングをプロセスの信頼性で実現 エレベータドアのドアリーフ検出 垂直収納システムでのトレイの検出 手荷物受取所のリフトフォークを配置します ロールダウン Gates の位置を監視します 貨物の計測 太陽電池コネクターストリングのスプール検出終了 ストリンガーマシン さまざまなソーラーパネルサイズに対応したマガジン位置決めソリューションです シューソーターピンコントロール 伸縮式 ARM 及びフィンガーポジショニング
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:6 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:41mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:金属●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-3401
アズワン品番65-7321-60
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
概要一目でわかるタイプ: M18 及び M30 検出範囲:最大 10 mm 埋込型 速度と加速の監視 監視範囲: 6 ~ 12,000 パルス / 分および 0.1 ~ 2 パルス / 秒 2 スイッチング及びパルス出力を備えています インテリジェントな起動遅延 速度監視は、2 つのしきい値を使用して柔軟に設定できます IO-Link による柔軟なセンサ設定、監視、拡張診断、可視化あなたの利点速度に依存しない速度変化検出 従来の速度モニタより Faster Detection 速度変更後の再調整は不要です ソフトウェアによる正確で便利な設定 PLCからデータに簡単にアクセスできる入出力リンク 起動遅延機能を個別に設定する必要はありません 調整可能な速度しきい値(ヒステリシス)による信頼性の高い出力信号 PLC に高価なカウンタカードは不要ですSAM センサは、追加の IO-Link インターフェイスでシンプルかつインテリジェントな速度監視手段を提供しています。SAM は、速度に依存しない革新的な監視機能を備えた、従来型の速度モニタ又は革新的な加速モニタとして使用できます。調整可能な速度又は加速度しきい値を超えていないかをチェックし、スイッチング信号を提供します。SAM は、高速な応答時間、最大 12、000 パルス / 分の監視範囲、インテリジェントな起動遅延により、新しい基準を設定し、試運転作業と現場の用途に革新をもたらしています。用途搬送中の搬送ベルトの操作 マテリアルハンドリング中のロータリーバルブの動作ダクトシステムでのダンパの位置決め
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:10 mm●接続方式:4 ピン、コネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V●長さ:71mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:金属●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-3345
アズワン品番65-7322-69
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。