センサ :「放射線」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XU5発光光電センサ。XU5発光光電センサは、紫外(UV)光を当てると発光する可視 / 非可視マークを検出します。3線DC 離散出力信号 放射: 紫外線(伝送周波数= 370 nm) ステータスLED(出力状態で緑) IP保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:400 mm●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタです●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:240V●接続方式:ねじ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:200 mA●応答時間:<1 ms●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7353-62
1個
20,980 税込23,078
欠品中

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 放射赤レーザー偏光反射クラス 1
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:12 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1803 アズワン品番65-7330-29
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 5 線 ディスクリート出力機能: 1 C/O 電気接続ケーブル ケーブル長2 m 放射赤外線拡散、バックグラウンドサプレッション付き
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:750 mm●出力タイプ:ディスクリート●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1801 アズワン品番65-7331-27
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷